簡単な準備と容易な作業で驚異的な活着率が期待できます。
接木した後の芽開作業が一切必要ありません。
芽数も多く芽ぞろいが良く、芽吹きも早く成長も実に良好です。
自然劣化しますので、取り除く手間も省け、台木へのくい込みも全くありません。
ニューメデールは離型紙がありませんので離型紙をはがす手間と紙の処分の心配がなくなり、より使い易くなりました。
耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。
手で簡単にカットでき、ミシン目タイプではさらに簡単にカットすることが出来ます。
離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用いただけます。
研究施設や病院検査室などでの器具の密閉用フィルムとして幅広くご使用ください。
長さ(m)30
大きい錆びにくいステンレス製皿で容易に測定できます。
材質本体・ディスプレイ/ABS、計量皿/SUS202
質量(kg)3.5
サイズ計量部/384×304×35(脚部10)mm、操作部/90×160×30mm(液晶表示部:85×37mm)
ひょう量(kg)100
電源専用ACアダプタ(付属)または単三乾電池×4本(別売)
精度±0.1kg
計量皿寸法(mm)387×307
目量(kg)0.05
機能オートパワーオフ 5分、隔測式
表示形式デジタル
測定範囲(kg)0.3~100
アズワン品番4-1457-01
計量皿形状角
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
素材はキャンパス生地を使用、しっかり丈夫!
靴紐のかわりにリング状のゴムが甲部に優しいフィット感を!!
土が詰まらないロール底
スクエア型の甲部のゴムで優しくフィット
用途農業・家庭菜園・ガーデニング・アウトドア
材質綿キャンパス
形状ミドルカット
種類作業靴
靴タイプスニーカー
成分が水に溶け出し、直接根まで届くため即効性がある。
用途「アミハート」に豊富に含まれる『核酸』『アミノ酸』が土中の微生物へ強力に働きかけ、やわらかな土を作る。
草木にカキ殻を加えて燃やした天然灰です。カリウム、リン酸、カルシウム、苦土などを豊富に含んでいます。
寸法(縦×横)(mm)270×196
名称キノコ廃菌床燃焼灰2号
登録保証生第101450号
1袋(500g)
¥629
税込¥692
当日出荷
青色がくっきりと鮮やかになる青アジサイ専用の酸性肥料です。
適合作物青アジサイ
成分チッソN4、リン酸P7、カリK7
寸法(縦×横)(mm)260×185
名称マルタ有機入り配合477
登録保証指定配合肥料
1袋(500g)
¥619
税込¥681
当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13
最大風速(m/s)82
付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)
質量(kg)4.3
タイプ2サイクル
タンク容量(L)0.5
燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)
始動方式Rスタート(リコイル方式)
排気量30cm3(cc)
運転時間(分)(目安)約60分
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
防護材幅の増加により安全性を高めた防護服。
ナイロン生地の特性を活かした薄くて軽量なチャップスです。
ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。
色オレンジ
よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム
材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性
フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃)7~32
材質パラフィン
なたねと大豆の油かすなどの有機質肥料に化成肥料を配合した野菜専用肥料です。
適合作物野菜
成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-6-6
種別有機配合
形状粉末
肥料の種類指定配合肥料
目盛りの活用で、操作者が違っても毎回患者様に適した圧での止血が可能です。伸縮性の無いベルトタイプです。
付属品圧迫パッド/25×25×厚み5mm
目盛0~12cm
赤色がくっきりと鮮やかになる赤アジサイ専用のアルカリ性肥料です。
適合作物赤アジサイ
成分チッソN3、リン酸P4、カリK6
寸法(縦×横)(mm)260×185
名称太田有機入り配合346
登録保証指定配合肥料
1袋(600g)
¥619
税込¥681
当日出荷
成分はN-P-K:5-5-5の平行型。勇気を軸に不足する成分を化成で補った、バランスの良い肥料です。
使用する作物を選ばない汎用タイプです。
有機がたっぷりと80%以上配合。有機の力で美味しい野菜を育てます。
有機の割合が多いので、元肥から追肥・お礼肥・寒肥まで、幅広く使用できます。
適合作物野菜
土にやさしい天然有機物で地球環境に配慮。
不快害虫を「殺す」のではなく「寄せ付けない」。
水をかけても忌避効果は約1ヶ月持続。
なたね油かすに骨粉、コーン胚芽油かすを配合した天然有機質100%肥料。
成分(チッソN-リン酸P-カリK)5-4-1
種別有機
形状粉末
名称骨粉入り油かす541
肥料の種類指定配合肥料
登録保証指定配合肥料
天然原料100%。果樹・花木・庭木など幅広い樹木にご使用頂けます。
使いやすいペレットタイプで、果樹の味を良くする「米ぬか」を配合しています。
適合作物果樹・花木・庭木
成分N2%、P5%、K3%、Mg1%
名称有機入り配合253号
マルタの玉肥は、昔ながらの一番しぼり菜種油かすから生まれた絶妙の配合。100年の歴史が培った逸品肥料です。プロの園芸家が認める達人の肥料。昔ながらの一番しぼり菜種油かすから生まれた絶妙の配合が生み出す、確かな品質をお届けします。
適合作物園芸全般
成分チッソN5.3、リン酸P4、カリK1
油づくり一筋が生んだマルタ伝統の高品質。
違いが出る自しぼりの伝統性製法肥料です。
内容量(kg)1
1個(1kg)
¥539
税込¥593
5日以内出荷
醗酵させたなたね油かすにリン酸などを配合した理想的な園芸肥料。
成分(チッソN-リン酸P-カリK)4-6-1
種別有機
形状粉末
名称家庭園芸用461号
肥料の種類指定配合肥料
マルタの玉肥は、昔ながらの一番しぼり菜種油かすから生まれた絶妙の配合。100年の歴史が培った逸品肥料です。プロの園芸家が認める達人の肥料。昔ながらの一番しぼり菜種油かすから生まれた絶妙の配合が生み出す、確かな品質をお届けします。
幅広く使用できる、100%有機質の最も基本的な園芸肥料です。
【肥料を極めたガーデニングシリーズ】すばやく効いて長く効く 厳選された有機原料の絶妙な効き目
一番しぼり採種油粕が土壌微生物を活性化し、良質な土壌をつくります
コーン油粕は有機肥料でありながら即効性があると同時に、旨味成分であるアミノ酸も豊富に含有し一段上の美味しさをお届けします
生育をサポートする海藻肥料や、実付き・花付きをUPする骨粉も豊富に含んでいます
化学肥料も配合されており、施肥直後から安定した効果を発揮します
内容量(kg)1
1個(1kg)
¥689
税込¥758
5日以内出荷
醗酵させたなたね油かすにリン酸などを配合した理想的な園芸肥料。
成分(チッソN-リン酸P-カリK)4-6-1
種別有機
形状固型
名称家庭園芸用461号
肥料の種類指定配合肥料
登録保証指定配合肥料
【肥料】【土壌改良】【連作障害軽減】【植物が病害虫に強くなる機能】の4つの効果を同時に発揮する商品です。
寸法(縦×横)(mm)305×175
名称家庭園芸複合341
登録保証静岡県平成30年 第4-11号
1袋(1kg)
¥679
税込¥747
5日以内出荷
まきやすい粒状タイプ。なたね油かすに、骨粉、コーン胚芽油かすを配合した天然有機質100%肥料です。
寸法(縦×横)(mm)305×225
成分N5% P4% K1%
名称骨粉入り油かす541
登録保証指定配合肥料
土壌改良と施肥を同時に行うことが出来るので手間をかけずに栽培が出来ます。
使い方が簡単なので初心者にも安心してご使用になれます。
肥料効果は約100日持続します。
内容量(kg)1
1個(1kg)
¥689
税込¥758
5日以内出荷
醗酵させたなたね油かすにリン酸などを配合した理想的な園芸肥料。
成分(チッソN-リン酸P-カリK)4-6-1
形状固型
種別有機
肥料の種類指定配合肥料
名称家庭園芸用461号
登録保証指定配合肥料
刃物の潤滑・防錆に。潤滑・防錆油 アグリスマイル。口に入っても安全。
食用の植物油脂を使用し、人体に対して無害です。
無味・無臭・無色ですので、収穫物や食品に臭いが移りません。
薄い塗膜でスムーズな動き。刃物を錆びから守ります。
国際衛生科学財団NSF-3H・H3認証商品です。
用途各種刃物(剪定鋏・鋸・刈込鋏・バリカン)等の潤滑・防錆に。
野菜結束機・選別機等の稼動部に。
食品カッター、スライサー等の刃部の付着防止に。食品製造時の離型に。
1本(300mL)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
「粘着・木ネジ」選べる取付け。カギなど小物の整理に便利な5連タイプのフックです。サビに強いステンレス金具。
用途リビング収納に。
仕様5連
材質支持部:スチロール樹脂、フック:ステンレス鋼線
寸法(mm)275×30×60
タイプルームフック
耐荷重(kg)2
取付け方法粘着テープ(木ネジ付き)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番361-6789
長さ(mm)1780
寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)5.8
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])7800
コード長さ(m)0.25
刃の種別軽量チップソー
延長コード(m)10
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースで、特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐磨耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。
用途製鉄所の熱間圧延機、連鋳機の軸受に
建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ビンに
産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、放送機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに
農耕機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部に
成分鉱物油、ウレア樹脂、添加物等
使用温度範囲(℃)-20~200
ちょう度2号
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性
商品タイプウレアグリース
ウレア系増ちょう剤を使用した汎用型グリースでウレア系グリースの中では最も安定している。高温潤滑寿命、機械的安定性、耐水性に優れる。
使用温度範囲(℃)-20~200
外観淡褐色粘ちょう状
増ちょう剤ウレア
色淡褐色
危険物の類別非危険物
商品タイプウレアグリース
関連キーワード
1
2
3
4
次へ