本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。
頭部はシャープなヤリ型。
JIS S級。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼。
さまざまな作業に対応できる一般的なサイズの両口スパナ6丁をセット。
収納性に優れた専用ホルダ付です。
用途ナットの締結作業。
トラスコ品番364-1627
セット内容(mm)8.0×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
質量(g)660
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
トラスコ品番327-8085
質量(g)660
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
CP10本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業
トラスコ品番433-0544
セット内容CP-8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
材質S53C
質量(kg)1.63
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本組)
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS-S級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
呼び寸法(mm)101213141719
付属品ビニールパウチ(285×320mm)
セット内容(mm)10・12・13・14・17・19
質量(g)495
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
こんなお得な商品も!

スパナセット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途ナット等の締付け取外しに
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番212-0739
質量(g)465
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。
電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。
ホピー等の軽作業に適しています。
セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本
材質S53C
色シルバー(マット調)
質量(g)290
表面処理ニッケルクロムメッキ
商品構成セット品
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチセット
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに
寸法(mm)8、10、12、13、14、17
トラスコ品番816-5449
材質S53C
質量(g)350
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに
トラスコ品番351-4986
セット内容10本組(8、10、12、13、14、17、19、21、22、24)樹脂トレイ付
種別コンビネーションスパナ
材質/仕上Cr-V・クロムメッキ
質量(g)1750
1セット(10本組)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
呼び寸法(mm)5.5×78×1011×1312×1417×1922×24
付属品ビニールパウチ(285×280mm)
質量(g)505
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。クロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番364-1309
セット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32
質量(kg)3.47
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダートタイプ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm
材質Cr-V
質量(g)100
トラスコ品番431-0276
タイプスタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本組)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!
用途狭い所、込み入った所での作業に最適
材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ
二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
適合SLAS6、SLAS62
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
スタンダートタイプ8本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番816-5018
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm
材質Cr-V
質量(g)152
タイプスタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
CP14本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業
トラスコ品番433-0552
セット内容5.5-32mm
材質S53C
質量(kg)3.47
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14本組)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
CPX14本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業
セット内容3/8 - 1-1/4
材質S53C
質量(g)4200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14本組)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
Cr-V
黒染め(1/4inch以下のサイズ)
カチオン電着塗装(5/16inch以上のサイズ)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番816-5045
セット内容9本組(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)プラスチックホルダー付
質量(g)290
1セット(9本組)
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
CPX10本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業
トラスコ品番816-5082
セット内容3/8 - 15/16
材質S53C
質量(g)1700
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本組)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
付属のラチェットハンドルは108山、送り角度約3.3°と狭い箇所での作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に、自動車のエアコン・パワステ周り
差込角(mm)12.7
仕様JIS表示認定工場製
RoHS指令(10物質対応)対応
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番376-6136
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(53×10.5)、0.89(60.5×12)、1.27(70×14)、1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(112×18)
質量(g)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番816-5058
セット内容六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー付
質量(g)450
1セット(9本組)
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
リング式8本組本組インチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
寸法(inch)1/16-1/4
トラスコ品番816-4999
材質Cr-V
質量(g)120
1セット(8本組)
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
AP7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番816-4979
セット内容2.5-10mm
材質Cr-V
質量(g)340
1セット(7本)
¥5,098
税込¥5,608
翌日出荷
AL7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
本体ネック部分に曲面を付ける事で作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。頭部はシャープなヤリ型形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。
セット内容5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19(mm)
材質特殊鋼
質量(g)454
JIS規格S級
商品構成セット品
1組
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
AL9本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
セット内容1.5-10mm
材質Cr-V
質量(g)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本組)
¥2,988
税込¥3,287
5日以内出荷
いじり止め付ヘックスローブねじ対応
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
トラスコ品番816-5007
材質Cr-V
質量(g)150
1セット(7本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
リング式10本組インチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
寸法(inch)1/16-3/8
トラスコ品番816-4998
材質Cr-V
質量(g)290
1セット(10本組)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
SM8本組
用途ナット等の締付け取外しに
セット内容6×7-22×24
材質S53C
質量(g)870
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8丁)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容六角棒レンチ(1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
トラスコ品番325-8696
セット内容六角棒レンチ(AY-1.5、2、2.5、AYK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ)
質量(g)410
1セット(9本組)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに
セット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220
差込角(mm)6.3
付属品メタルケース
トラスコ品番118-5080
セット内容VC2-5.5、6、7、8、10、12、13
材質特殊鋼
質量(g)580
ハンドル内容エクステンションバーVE0215、ラチェットハンドルVR0215
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9丁)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ