56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
形状ストレート 接続フランジ形 ハンドル形状丸形 規格JIS10K 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)1.0(10.2) バルブ種類ダイヤフラムバルブ
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

切れ味を重視して開発されたコンクリート専用ポータブルカッタ
用途コンクリート 適合材コンクリート
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切れ味と寿命のバランスに優れたスタンダードタイプ。
用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

コストパフォーマンスを極限まで追求したエンジンカッタ専用エコノミータイプ
用途コンクリート、アスファルト、モルタル、U字溝 チップ厚さ(mm)2.8 穴径(Φmm)30.5 仕様乾式 適合材コンクリート、モルタル、U字溝 外径(mm)302
1枚
8,498 税込9,348
当日出荷

旭ダイヤモンド工業ゴールド
切断、溝入れ、各種作業等に優れた切れ味と寿命を発揮する高級品
用途コンクリート、タイル、レンガ 適合材コンクリート、タイル、レンガ
1枚
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ
用途花崗岩全般、コンクリート、瓦
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

超硬質の合金中にダイヤモンド粒子を均一に含みます。 廉価で研削能率の向上、耐久性と高い経済性を持ちます。
用途センターレス、円筒、平面研削砥石のドレッシングおよびツルーイング用 全長(mm)50 外径(Φmm)11
1本
7,998 税込8,798
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上げドレスにも粗ドレスにも使用できます。 研削砥石の幅と直径、除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります。
用途一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング。 ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去。 仕様製品精度の厳しい作業には小粒でシャープに尖った原石を使用。
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性向上にフランジ部に保護カバーを装着した、コーナー切断用カッタ。特許・実用新案申請中(保護カバー)
用途花崗岩全般、コンクリート、瓦 仕様乾式
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(200m)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アスファルトはもとより、特にコンクリートに対する切れ味を重視して開発されたスタンダードタイプ
用途アスファルト・コンクリートの切断 適合機種排気量600ccまでの小型道路カッター車用 適合材アスファルト・コンクリート
1枚
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法L(mm)50 寸法D(Φmm)11 使用砥石#60~#100
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実用性とコストパフォーマンスに優れるエコノミータイプ
用途一般コンクリート、硬質コンクリート、モルタル、ブロック、ヒューム管、U字溝等。
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旭ダイヤモンド工業ニューゴールド
チッピング軽減と切れ粉の排除、刃先の空冷効果に優れたウェーブタイプ
用途コンクリート、タイル、レンガ 適合材コンクリート、タイル、レンガ
1枚
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

超硬質の合金中にダイヤモンド粒子を均一に含みます。 廉価で研削能率の向上、耐久性と高い経済性を持ちます。
用途砥石のドレッシング。 粒度M(中目) 全長(mm)50 外径(Φmm)11 径(Φ)×全長(mm)50×11
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旭ダイヤモンド工業ライトグリーン《Vカッタ》
コンクリート構造部物の壁面、床面に発生したクラック補修用U溝入れカッタ
用途コンクリート、モルタル チップ厚さ(mm)10.0 穴径(Φmm)10.0 形状90度V 適合材コンクリート、モルタル
1枚
15,980 税込17,578
4日以内出荷

刺激強めの本格レモン炭酸水。
容量500ml 区分常温 シリーズウィルキンソン 容器ペットボトル 保存環境常温 入数24本
1セット(500mL×24個)
3,598 税込3,886
3日以内出荷

均一な砥粒配列により抜群の切れ味と寿命を達成したエンジンカッタ専用スタンダードタイプ
用途コンクリート、モルタル、U字溝 適合材コンクリート、モルタル、U字溝
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。 ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。 メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
形状アングル 規格JIS10K ハンドル形状丸形
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高仕上精度と高能率 : 使用しているダイヤモンド砥粒は、強度・形状・分級など厳選されたものを使用。また、均一な分散効果により、最高の鏡面と高精度仕上面が高能率に得られます。 優れた経済性 : 旭ダイヤモンドのノウハウが生んだ、特殊なペーストと稀釈液により、少量でも長時間にわたり高い性能が持続します。 錆びやすい材料の加工。 高い加工能率性。 広い面積の材料に有効。
用途一般加工用 超硬合金・工具鋼等・その他金属 ダイヤモンド・貴石 金属顕微鏡試料 軟質金属・その他 仕様油性 適合材各種金属、貴石
1本(5g)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(300mm)
1,198 税込1,318
4日以内出荷


自転車ワイヤー錠の定番
用途ダイヤル錠・ボタン式 質量(g)189 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×26 キー方式ダイヤル錠・ボタン式
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


横にワイドな容量アップバスケット
用途バスケット(フロント ブラックメタル 質量(g)1620 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×260×290
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

すくい面、外周刃、底刃をダイヤモンド粒度2000番の鏡面研磨加工を行い、構成刃先の発生を極端に押える。 従来のエンドミルよりも、すくい角、逃げ角を大きくとることにより、切れ味を改善し切りくずの排出をスムーズにし、発生する熱を工具に伝えにくくする。 延性のある切りくずの詰まりを防止するため、従来のものよりチップ、ポケットを広くとった。 従来より使用されていた超硬合金材種MA(超微粒子超硬合金)を弾性係数の高いK-10相当の材種を採用することにより加工精度の向上を計った。 ADコーティングは従来のDLCコーティングを、軟質金属切削工具用に最適化したコーティングです。
刃数2 刃長l(mm)50 シャンク径ds(Φmm)32 ねじれ角(°)30 コーナーR(mm)0 材質AH10超硬K種 全長(mm)150 刃径(Φmm)35 表面処理AD(DLC)
1本
35,980 税込39,578
5日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

旭ダイヤモンド工業ライトグリーン《Uカッタ》
コンクリート構造部物の壁面、床面に発生したクラック補修用V溝入れカッタ
用途コンクリート、モルタル チップ厚さ(mm)10.0 穴径(Φmm)10.0 形状5R 適合材コンクリート、モルタル
1枚
18,980 税込20,878
4日以内出荷

旭ダイヤモンド工業サーフェイス
チップ間を樹脂で埋め、加工時の振動が少なくチッピングに効果的
用途花崗岩全般、コンクリート チップ厚さ(mm)7.0 穴径(Φmm)M10ネジ 適合材花崗岩全般、コンクリート
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷

旭ダイヤモンド工業マーブル
様々な被削材の切断の切断に優れた切れ味を発揮する電着ポータブルカッタ
用途大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦 チップ厚さ(mm)1.8 適合材大理石、ガラス、FRP、タイル、瓦
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤモンドカッター セグメント 高速 モノタロウ 動画あり
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 仕様乾式(ドライタイプ) タイプセグメント ダイヤ層幅(mm)7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗料滞留部を極限までに無くした構造によ色替え時における洗浄剤と廃塗料が大幅に削減できるためコスト低減とVOC排出低減に貢献できます。
接続口径エア入口G1/4(PF1/4)、塗料出口G3/8(PT3/8)(低圧レギュレーター出口口径 G3/8(PT3/8) 質量(kg)8.5 最大吐出量(L/min)20 最高圧力(MPa)0.7 流体温度(℃)最高60 圧力比1:1
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

上下6個印面タイトル(項目)内蔵。 ダイヤルを回すだけで簡単にタイトル変更。 浸透印とはインクが印面からしみ出してきて、スタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコです。 インキの補充で繰り返し使えます。 耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
容量(mL)10
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで高性能な油圧式ダイヤフラム方式のエアレスポンプです。圧縮エア不要の為、塗装現場での使用に便利な構造です。
用途鉄骨塗装・建築塗装 付属品ガン:MG7・ホース:NSR06300 最大吐出量(L/min)6 吐出圧力(MPa)常用:0~20、最高:25 モーター出力(kW)0.85(1.13PS) 電源(V)AC100 50/60HZ 質量(kg)41
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下6個印面タイトル(項目)内蔵。 ダイヤルを回すだけで簡単にタイトル変更。 浸透印とはインクが印面からしみ出してきて、スタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコです。 インキの補充で繰り返し使えます。 耐水性に優れた油性染料系インキを使用。
インク油性染料系インキ 印面サイズ(mm)115×39 印面種別浸透印
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆びやすい材料の加工 高い加工能率性広い面積の材料に有効
用途ダイヤモンドペーストの希釈液 仕様油溶性 トラスコ品番297-9527
1本(250mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

切れ味、使用感、経済性を重視した石材専用シングルカップホイール
用途花崗岩全般 チップ厚さ(mm)7.0 適合材花崗岩全般
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭ダイヤモンド工業ブルー《ダブルカップ》
各種石材のコーナー部分の研削作業に最適
用途花崗岩全般、コンクリート チップ厚さ(mm)7.0 適合材花崗岩全般、コンクリート
1枚
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭ダイヤモンド工業ブルー《シングルカップ》
各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削に最適
用途花崗岩全般、コンクリート チップ厚さ(mm)7.0 適合材花崗岩全般、コンクリート
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)