137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アサヒランプ(旭光電機工業)保温球
観葉植物、温室園芸、小鳥や小動物の保温用品です。強化ガラスを使用し、割れにくい設計です(水をかけないでください)。
定格電圧(V)100 質量(g)110 全長(mm)145 定格寿命(時間)4000 仕上硬質ガラス 径(Φmm)80 口金E26
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命クリア電球。 従来の旭光クリア電球に比べ約2倍長持ち。
口金E26 電球の種類クリア電球 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)2000
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142 税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリカホワイト電球 モノタロウ 動画あり
屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゆらめく光(仏壇に最適)。 炎がゆらめく様な光で、仏壇や装飾用照明に最適です。
電球の種類白熱電球 電球形状フリッカーランプ 定格消費電力(W)2~3 定格電圧(V)100 クリア 定格寿命(時間)約500
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5%省電力設計タイプ
電圧(V)100 口金E26 定格平均寿命(時間)1000 ガラス仕上ホワイト 使用場所屋内専用 電球の種類シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金E26 電球の種類シリカ電球 定格電圧(V)100 ホワイト
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内装飾、ディスプレイ、看板用に適した電球です。
用途看板用電球 口金E17 定格電圧(V)110 クリア 全長(mm)58 質量(g)14 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)35
1個
208 税込229
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命タイプ。 調光機能対応。
口金E26 ホワイト 定格寿命(時間)約3000 電球の種類レフランプ
1個
340 税込374
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。 口金E26 電球の種類LED 電球形状レフランプタイプ 定格消費電力(W)6.0 電圧(V)100(50/60Hz) 仕様屋内用 全長(mm)102 質量(g)75 全光束(Lm)485 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)63 ビーム光束(Lm)320 定格入力電流(A)0.1 中心光度(cd)150 ビーム角度(°)100
1個
2,468 税込2,715
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 定格電圧(V)100 定格平均寿命(時間)30000 電球形状シャンデリア形 電球の種類LED
1個
1,518 税込1,670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

全長(mm)72 質量(g)14 外径D(Φmm)50 定格寿命(時間)2000 電球形状ベビーボール電球
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

クリップ式で棚や柱に取付けられ、お好みの方向に照射できる、クリップスタンドです。 ソケット下~支柱先端まで:約8cm。100Wまで。
仕様6A形式、2mコード、中間スイッチ付き 口金E26
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10 定格消費電力(W)0.9 定格電圧(V)6.3 クリア 全長(mm)28 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

アサヒランプ(旭光電機工業)保温セット
観葉植物、温室園芸に最適な保温用品のセットです。水をかけないでください。
セット内容ひよこ保温球(100V・100W・室内用)×1個、ソケット(コード付き)×1個、電子サーモスタット(マルチ対応)×1個、温度計×1個
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

自動点滅・消灯!振動と明るさをキャッチ
用途テールライト・セーフティライト ブラック 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×70×60
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫ランプ
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,090 税込3,399
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道管の凍結防止。低温自己温度制御型ヒーターのため、発熱量が変化し、熱伝導が悪い塩ビ管やゴム管などの配管にも使用できます。給水・給湯管兼用です。(サーモスタット付のみ。)
付属品(標準)結束バンド(ヒーター固定用) 容量設備容量:26W/m 定格電圧(V)AC100 プラグ二重成形プラグ(アース端子付) 耐熱温度(℃)(許容)連続65、間欠85(累積1000時間) 定格消費電力9W/m 動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF 電源コードVCTF-3C×1m 屈曲半径R(mm)許容最小30
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

屋外でも使える「防水設計」※ 商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。 お庭などの照明としても最適です。
質量(g)127 口金E26 外径×全長(mm)121×135 交流電圧(V)100・50/60Hz共用 定格消費電力(W)14 保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時) 定格入力電流(A)0.23 LED寿命(時間)設計:40000 ビーム角度(°)30 電球の種類LED
1個
3,133 税込3,446
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般車補修用ランプ取付け金具です。
用途バスケットパーツ 材質ステンレス ステンレス 質量(g)69 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×100
1個
449 税込494
5日以内出荷

アサヒサイクルカゴブラケットCP
補修用ランプ取付け金具です。一般車用
用途ランプかけ CP 質量(g)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×26×98
1個
319 税込351
5日以内出荷

アサヒサイクルカゴブラケットBK
補修用ランプ取付け金具です。一般車用
用途ランプかけ ブラック 質量(g)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×26×98
1個
319 税込351
5日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)飛散防止捕虫ランプ
エコ商品
落下・破損時の破片の飛散防止加工をした捕虫ランプです。
用途捕虫器用ランプ 種別飛散防止形 定格寿命(時間)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
16,900 税込18,590
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)MPR-01用捕虫ランプ
エコ商品
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ 定格ランプ電力(W)27 定格寿命(時間)4000 紫外線出力(W)3.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
20,980 税込23,078
6日以内出荷

夜のアウトドアやウォーキングに便利なヘッドランプ。防水性なので釣りやアウトドア、夜間作業や災害時にもOK、もちろん雨の中でも使用可能。水深30mで10分の防水試験合格品なので、浅い水深での使用も可能。
電源タイプ電池式 使用電池単3形乾電池×2個(別売) 付属品装着用ベルト、予備球×1個 材質本体/ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂、レンズ/PC(ポリカーボネート)樹脂 光源Bi-Pin球2.5V 0.3A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

後から来る車にはっきりわかる安心ライト。 高輝度赤色LED3灯使用。 点灯/点滅 防水性(防雨形3級)
用途シートステイに。シートポストに。 発電方式乾電池 材質(電池ケース)ABS樹脂、(レンズカバー)PS樹脂、(ブラケット)PA樹脂 寸法(mm)44×50×105 質量(g)32 電池寿命(時間)連続点灯/50、早い連続点滅/80、ゆっくり連続点滅/150 使用電池単4形乾電池×2個(別売) 電球の種類LED 点灯時間(時間)50
1個
999 税込1,099
当日出荷

頭部に簡単装着可能、アルミボディで軽量 両手が使えて便利なLEDヘッドランプです。 0.3W白色LED使用、明るさ約15ルーメン(1m) 集光調節機能付きで狙ったところを明るく照らせます。
電球の種類LED 材質本体/アルミ、レンズ/アクリル、ホルダー、シリコン装着ベルト/ポリエステル 寸法(mm)本体/72×22×52(ベルトを除く)ベルト/約300~460×25 質量(g)本体/41(ベルト、電池を除く)ベルト/24 保護等級IPX4 使用乾電池単3形乾電池×1(別売) 使用電池単3形乾電池×1本 連続点灯時間約10時間 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)15 防水保護等級IPX4 最大点灯時間10時間
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状小パネル球 クリア
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニレフ球 定格消費電力(W)40 定格電圧(V)110 全長(mm)68 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)45 ガラス色フロスト
1個
351 税込386
当日出荷

旭エンジニアリングUVカットグラス
本品はUVランプ(UVFL、UVMB)使用時に目を紫外線から保護します。
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

旭エンジニアリング9灯LED
可視光を放射せず蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375mm)を効率よく放射します。レジン液硬化速度が大幅にUP!。傷の奥までしっかり到達するのでヒケの問題を解消!。従来の蛍光灯UVランプに比較するとUV照射量約10倍、紫外線到達力約6倍、ランプ寿命約20倍、レジン液硬化速度約2倍です。
使用方法1ライトを治具に取り付けた状態で、吸盤をガラス面に取り付けます。2ライトのレンズ面が硬化ポイントから2cm以内であることを確認し照射してください。 質量(g)約120(電池含む) 電源単4アルカリ電池3本 危険物の類別非危険物 関連資料(0.64MB)
1個
11,700 税込12,870
5日以内出荷

旭エンジニアリング9灯LED+クランプ
可視光を放射せず蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375mm)を効率よく放射します。レジン液硬化速度が大幅にUP!。傷の奥までしっかり到達するのでヒケの問題を解消!。従来の蛍光灯UVランプに比較するとUV照射量約10倍、紫外線到達力約6倍、ランプ寿命約20倍、レジン液硬化速度約2倍です。クランプ付きです。
使用方法1ライトを治具に取り付けた状態で、吸盤をガラス面に取り付けます。2ライトのレンズ面が硬化ポイントから2cm以内であることを確認し照射してください。 質量(g)約120(電池含む) 電源単4アルカリ電池3本 危険物の類別非危険物 関連資料(3.42MB)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

KT 黄ばみとーる 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリング黄ばみとーる
エコ商品
ヘッドライトやストップランプの黄ばみや曇りを塗って擦るだけでとれるジェル状の特殊剥離剤です。
使用方法1.ヘッドライトやレンズ以外の部分に液剤が付着しないようにマスキングテープで養生をして水に濡らして絞ったタオルにて砂ホコリや汚れを拭き取って下さい。2.本品をソフトスポンジ等に含ませ、垂れない程度にヘッドライトに十分塗り込み、黄ばみや曇りが取れるまで液をつけながら、縦横によく擦って下さい。3.黄ばみや曇りが取れたら、時間をおかずに水を湿らせたタオルにて本品と汚れを完全に拭き取った後、乾いたタオルで水分を完全に拭き取って下さい。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.14MB)
1本(100mL)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

燃料を含むあらゆる流体に使用できる固まらない液状ガスケットです。 固まらないので組み立て時間が無制限で取り外しも容易です。
用途燃料、ポンプ、シリンダーヘッド、ギアボックス、モーター、ガスタービン、発電機、真空システムに 仕様甘いエーテル臭 トラスコ品番138-3625 材質ポリエステルウレタン 容量(mL)40 使用温度範囲(℃)-50~250 液色 引火点(℃)(密閉式)-17℃ 粘度液体(チキソトロピックゲル) 危険等級 アズワン品番64-8326-23 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状水溶性
1本(40mL)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

旭エンジニアリングリークマン
エコ商品
本品は油圧ユニット、エンジン、トランスミッション、パワーステアリングなど1種類で全てのオイルシステムに使用可能な蛍光剤入り・漏れ止め・潤滑向上剤です。オイル漏れの問題を解決、または漏れの可能性を防ぐための予防メンテナンスとしても使用可能です。OSRDは、摩耗や経年劣化によるシールとガスケットを再生することで、エンジンの圧縮を向上させながら、排気煙とオイル消費を削減し、潤滑性を向上させ、スムーズで静かなエンジン走行を可能にします。他の漏れ止め剤では不可能とされる、クランクシャフトのリアシールにも効果があります。固形物は一切含まれておらず、フィルターを詰まらせたり、酸素センサーや触媒コンバーターを傷つけません。配合されている蛍光剤は、普段は発光しませんが、別売のUVランプを照射すると反応発光し問題個所を特定することができます。
使用方法オイル量に対し10%添加してください。添加後15分間オイルシステムを稼働させて下さい。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.32MB)
1個(1L)
7,498 税込8,248
欠品中

旭エンジニアリングクランプ
9灯LED専用の治具です。強力吸盤で作業中の落下を防止します。
危険物の類別非危険物 関連資料(0.64MB)
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

MB-FKIT MAGIC BOND PATCH 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングMAGIC BOND PATCH
UV照射で10秒で固まる透明シート状のガラス繊維強化プラスチックです。効果前は柔らかく、粘着剤付きなので、上向き横向きあらゆる角度、形状に使用可能です。金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなどほとんどの材質に接着します。水・エアー・オイル・ガスなど配管補修時に付属のテープ(HT25C)でパッチの上から強く引張ながら巻付けると最大1MPaの内圧を止める事が可能です。
用途ひび割れや穴などの緊急補修剤 セット内容MB-F150(MAGIC BOND PATCH替)+MB-UV(UVライト)+HTCー25C(リベアテープ) 使用方法1.清掃/2.ハサミ等で好きな形に切って下さい。/3.フィルムの片側(透明)を片側剥がして下さい。/4.補修箇所に張り付けて下さい。/5.UVランプを照射して下さい。/6.フィルムの片側(ピンク色)を剥がして下さい。/7.テープ(HTー25C)を上から強く引っ張りながら巻き付けて下さい。 使用温度範囲(℃)-40~150 主な用途金属・木材・ガラス・樹脂・布・紙・セラミックなど 危険物の類別非危険物 関連資料(0.18MB)
1組
14,980 税込16,478
3日以内出荷

旭エンジニアリング水溶性切削油(ソリューソン)
エコ商品
SY-130は、優れた冷却・防錆・消泡性を兼ね備えた合成油で、鋳鉄・鋼・セラミックの研削加工用として効果を発揮します。 特にblanchard研削加工に適し優れた防錆効果を有し、トランプオイルを除去し切粉と浮遊物を素早く分離し綺麗な作業操作性を維持します。 微生物の繁殖を防ぎ液寿命を延ばし廃油コストを削減します。 独特な腐食抑制剤の働きにより機械とその周辺装着を清潔に保ち錆を防ぎます。
内容量(L)18 比重1.08(15.6℃) 引火点(℃)なし 臭気特有 対応溶液PH 5%:9.4 外観微黄色透明液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.81MB)
1缶(18L)
44,980 税込49,478
6日以内出荷