44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旭金属工業(新日本ツール)両口スパナ 普通級
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 普通級JIS JQA 材質/仕上S53C/カチオン電着塗装 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別両口スパナ 材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V 商品構成単品
1丁
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)SL 両口スパナ
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに 種別両口スパナ 材質/仕上Cr-V・クロムメッキ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)両口スパナ
従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SNスパナメッキ品
用途ナット等の締付け取外しに 材質S53C 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)SM 両口スパナ(6本組セット)
用途ナット等の締付け取外しに 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)丸形両口スパナ(カチオントソウ)
口の傾き角度が約15°付いており裏表を使用する事で狭い場所での作業を可能とします。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。 全長(mm)6 材質/仕上特殊鋼/カチオン電着塗装 質量(g)100 二面幅(mm)16×18
1本
569 税込626
3日以内出荷

1本
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ライツールやり形両口スパナ
平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。JIS S級です。
用途ネジの締結作業長時間にわたる作業 商品構成単品
1個ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)6丁組スパナセット
JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに トラスコ品番816-5395 セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 材質S53C 質量(g)640 表面処理クロムメッキ 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
3,698 税込4,068
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)ライツールやり形両口スパナセット6丁組
エコ商品
トラスコ品番212-0739 質量(g)465 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付
エコ商品
本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級
用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。 材質クロムバナジウム鋼 表面処理ニッケルクロムメッキ 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709 税込780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ナット等の締付け取外しに トラスコ品番376-6462 セット内容3本組(SMC-3.2×4、SMC-4×5、SMC-5.5×7) 質量(g)60 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
1,798 税込1,978
当日出荷

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに 材質クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1丁
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1丁
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 仕様JIS JQA 形状オフセット 材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
1丁
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
呼び寸法(mm)5.5×78×1011×1312×1417×1922×24 付属品ビニールパウチ(285×280mm) 質量(g)505 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。カーメンテナンスに便利です。
用途パイプの途中に有るナットや配管継手作業等に使用する工具です。
1丁
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに 仕様丸形 強力級 種別片口スパナ 商品構成単品
1丁
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1丁
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)レボウェイブ両口めがねレンチセット
エコ商品
めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。 JIS規格品です。 本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24 トラスコ品番472-0563 セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24、樹脂トレイ 材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ 質量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)レボウェイブ やり型両口スパナ JIS
頭部はシャープなヤリ型です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質特殊鋼 全長(mm)178 質量(g)125 対辺寸法(mm)16×18
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。
用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)REVOWAVE 両口スパナセット6本組(HC)
エコ商品
トラスコ品番327-8085 質量(g)660 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,598 税込6,158
5日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)ASH REVOWAVE 6本組両口スパナセット(HC)
エコ商品
本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。 頭部はシャープなヤリ型。 JIS S級。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼。 さまざまな作業に対応できる一般的なサイズの両口スパナ6丁をセット。 収納性に優れた専用ホルダ付です。
用途ナットの締結作業。 トラスコ品番364-1627 セット内容(mm)8.0×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 質量(g)660 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
5,898 税込6,488
当日出荷

キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。 ホピー等の軽作業に適しています。
セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本 材質S53C シルバー(マット調) 質量(g)290 表面処理ニッケルクロムメッキ 商品構成セット品
1セット(5本組)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)極薄スパナ セット
エコ商品
机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 トラスコ品番577-8446 材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 厚さ(mm)4 全長(mm)148 二面幅(mm)14×15 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
439 税込483
当日出荷

机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。 セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×21、24×27、30×32 材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ 質量(g)850
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)強力極薄スパナ(センサーナット用)
電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。
用途センサーナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。 材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
1丁
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は特殊鋼です。クロムメッキ仕上げです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。 セット内容8、10、12、13、14、17、19(mm) 材質特殊鋼 質量(g)700 表面処理クロムメッキ JIS規格JIS規格品 商品構成セット品
1組
9,498 税込10,448
4日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)8丁組スパナセット JIS-N
エコ商品
SM8本組
用途ナット等の締付け取外しに セット内容6×7-22×24 材質S53C 質量(g)870 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8丁)
4,998 税込5,498
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)レボウエイブ 7本組スパナセット
本体ネック部分に曲面を付ける事で作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。頭部はシャープなヤリ型形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。 セット内容5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19(mm) 材質特殊鋼 質量(g)454 JIS規格S級 商品構成セット品
1組
6,998 税込7,698
4日以内出荷

首振クイックラチェットめがねレンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振りあり ラチェット機構あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに 形状オフセット 寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 トラスコ品番816-5450 材質S53C 質量(g)1050 対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
7,898 税込8,688
当日出荷

形状オフセット トラスコ品番816-5448 セット内容8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 材質S53C 質量(g)1050 対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24 表面処理ニッケルクロムメッキ
1セット(6丁)
7,998 税込8,798
当日出荷

超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに 形状オフセット 種別めがねレンチ RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)LOF 45°×7°めがねレンチ(6本組セット)
エコ商品
超軽量の新世代ツール
用途ナット等の締付け取外しに 形状オフセット トラスコ品番376-6098 セット内容6本組(8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24)樹脂トレイ付 種別めがねレンチ 材質/仕上Cr-V・クロムメッキ 質量(g)1120 対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
9,498 税込10,448
5日以内出荷