20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高度な洗浄力を持つ、安定性の高いトリクロルエチレンでアルカリタイプの金属洗浄剤です。
用途金属脱脂 特性強力 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 無色透明 タイプ速乾 比重(20/4℃)1.465 沸点(℃)87.2 融点(℃)-86.4 危険物の類別非危険物
1缶(25kg)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

溶解力が大きいこと 不燃性があること 経済的であること
用途金属部品の脱脂洗浄 タイプ速乾 危険物の類別非危険物
1缶(25kg)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品
用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。 特性速乾 使用温度範囲(℃)-20~40 主成分石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(380mL)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥性が優れており洗浄物表面から完全消滅する優れた特性を持ちます。 高純度精製溶剤のため塩素・硫黄及び重金属は一切含みません。 芳香族などの有害成分をまったく含有しないため有機溶剤中毒予防規則にも該当しない安全性の高い洗浄剤です。 乾燥性の極めて高い溶剤ですが、無臭性・低吸入毒性・低刺激性であるため作業環境問題に非常に有利です。 樹脂・ゴムなどの溶解や劣化がほとんどなく被洗浄物を選びません。
用途金属部品洗浄 外観無色透明液体 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称トリクロロエチレン 等級一級 化学式ClCH:CCl2 濃度(%)≧99 化学組成ClCH:CCl2 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0067-24 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系、肝臓)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量131.39 PRTR法特定第1種 CAS登録番号79-01-6
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

高純度の炭化水素系の洗浄剤ですので、臭いがほとんどせず、作業現場の環境にやさしい。 また、廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能) 洗浄力にすぐれ、特に油汚れに対して効果を発揮します。 また、ゴムプラスチックへの影響が極めて少ない。 特に精密部品や、電子機器部品の洗浄に適しています。
容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

優れた電気絶縁性と熱特性を有します。高温、低温を問わずほとんどの溶剤に溶解しません。熱的化学的に安定性が高い。各種部材との適合性に優れる。表面張力、粘度が低い。非危険物、不燃性、実用上無毒、無臭で安全性が高い。オゾン破壊係数がゼロ。
用途半導体製造装置の熱媒体・ブラインに。化学合成や環境試験室などの低温冷却。電子機器の絶縁冷却。
1缶(20kg)ほか
899,800 税込989,780
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合JTC1409・JTC1409A・JTC1409SET用高揮発性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
6,898 税込7,588
当日出荷

界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。 希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
1缶(4L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カビの漂白に適しています。
仕様●性状:淡黄色の液体●成分:水酸化カリウム、界面活性剤、カルボン酸塩、次亜塩素酸塩、可溶化剤●包装形態:20kgポリ缶●使用量の目安 :発泡洗浄の場合 5%、ブラッシング洗浄の場合 1~5%●※本品に他の洗剤・殺菌剤又は化学物質と混ぜて使用しないで下さい。●※直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 ●※万が一目に入った時は水で十分に洗い流し、医師の相談・診療を受けて下さい。●※人がいる環境での本品の空間噴霧による使用は、絶対に避けて下さい。●※使用前にSDSをお読み下さい。 アズワン品番67-3053-75
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

フロン再生装置をお持ちの方向け、冷媒配管洗浄キット
セット内容サイトグラス×2、フィルタ、1/4ボールバルブ(オス×メス)、フレアチーズ1/4×2、R407C等用1/4ボールバルブ付チャージングホース92cm(赤)×1、R407C等用1/4チャージングホース152cm(赤・青)×1、収納ケース アズワン品番64-6748-57
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
用途エアコンの配管洗浄に。 その他【蒸留再生】可 比重1.29 沸点(℃)54 KB45以上 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄 液性アルカリ 希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品 成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水 形状透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
濃度(%)95~100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量16L 危険物の性状水溶性
1缶(16L)
8,698 税込9,568
3日以内出荷

人体や環境への影響が少ない材料を使用した、強力で安全な洗浄剤です。 鉛フリー対応フラックスをきれいに洗浄できます。 ほとんどの樹脂を侵しません。 刺激臭が無く、低臭気なので作業環境も良好です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。 「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 RoHS指令に適合しています。
用途部品実装後のプリント基板に付着したフラックス残渣の洗浄に 引火点(℃)-6(メチルシクロヘキサン) 臭気アルコール臭 外観無色透明液体 成分アルコール、グリコールエーテル、炭化水素 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TASCO(タスコ)洗浄剤(SOLVIA TS-C)
引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
用途エアコンの配管洗浄に。 その他【蒸留再生】可 比重1.22 沸点(℃)40 KB35以上 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称2-プロパノール 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式(CH3)2CHOH 濃度(%)≧99.7 化学組成(CH3)2CHOH 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 アズワン品番2-3647-52 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量500mL 特性引火性の高い液体及び蒸気、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性、中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (肝臓、脾臓、呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量60.10 原料の一部とする主なもの消毒用アルコール、燃料用水抜き剤、塗料、殺菌消毒、塗装剥離(プラモデルなど)、ガソリン等の水抜き剤、印刷用・文具用インクの基材 危険物の性状水溶性 CAS登録番号67-63-0 別称イソプロピルアルコール
1本(500mL)
999 税込1,099
当日出荷

油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 モノタロウ 動画あり
幅広い用途で使用出来る濃縮油汚れ洗剤です。 製造現場の設備に付着した汚れの拭き掃除や床の油汚れをよく落とします。さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。 厨房・キッチンの油汚れや自動車・トラックのエンジンルームなど、汚れに合わせて原液や希釈してご使用ください。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。 厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし 付属品ノズル、Oリング 成分界面活性剤(8.6% ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウム、非イオン界面活性剤)、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、エタノール、アルカリ剤、キレート剤、水 透明 pH11.0~12.0(1%水溶液) 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4kg)ほか
1,490 税込1,639
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌に使用できます。 ふき取り跡やくもりが残らず、広く使用できます。 低コストで経済的。 70%エタノールと同等の除菌効果・揮発力を示します。 主成分はエタノールで安全性が高い。 希釈せずにそのまま原液で使用。
用途機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌。 製造ラインの最終工程における清拭作業。 トラスコ品番413-3901 質量(kg)16.2 容量(L)17 エタノール濃度(w/w%)65.2 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1缶(17L)
12,980 税込14,278
当日出荷