20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油性、防滑性、衝撃吸収性に優れたコンプレッション/ラバー底。床面に付着した動植物油などの油が多いところでも、変形を起こしにくい配合ソール。汚れを落とせるよう分割ブロック意匠の本底設定。ゆったりサイズ(3E)で、足なり設計(ソフトオブリーク)ラスト採用。「ソフトオブリーク」:足の足趾形状に合わせて、つま先部を左右非対称にし、オブリーク(斜め)に設計。シューズ内で足趾を自然に動かすことができます。
足幅3E 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)ソフト合皮 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)270(26cm) 機能滑りにくいソール、耐油性ソール、カップインソール 材質(先芯)なし 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。
足幅EEE 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)ポリ塩化ビニール 材質(ソール)EVA/ラバー 標準質量(g/片足)260(26cm) 機能耐油性、ムレ防止 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

コックシューズ 厨房用 モノタロウ 動画あり
靴底に耐油性ゴム、インソールには防臭抗菌加工を施しています。 インソールはクッション性も良く、メッシュ加工なので履き心地も良く、靴本体も屈曲性があり作業し易いシューズです。 甲部に伸縮ゴムを使っていますので、脱ぎ履きし易くなっています。
用途飲食店、病院や学校の給食施設、食品加工工場など 足幅3E 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約240(26.0の場合) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(インソール)EVA 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質鋳鉄 天然木 仕様電磁調理器対応 質量(g)800 外径(Φmm)160 内径×高さH(Φmm×mm)150×31 TKG品番9-1858-0901 木台寸法(mm)205×165 TKG品番(2017)6-1658-1501
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

水と油に強く滑りにくい。 屈曲性がありフィット感がよく動きやすい。 耐摩耗性があるのですり減りにくく長持ち。 液体注入方式(一体成型)なので甲皮との剥離がない。 冷気を通さない素材だから冷たい床でも安心。 撥水性、耐油性が良く汚れも拭き取りやすい。 柔らかく肌触りがよいので履き心地が良い。 屈曲性が良いので亀裂がしにくい。 つま先破れ防止プレート加工で長持ち。 厚みがあるから衝撃吸収性が良い。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌防臭加工&水洗いも出来て衛生的。冷気を通さないから快適な履き心地。 かかとが低いから脱ぎ履きがしやすい。ゆったり3Eサイズで一日の立ち仕事にも優しい。
標準質量(g/片足)305(26cm) 足幅3E 種類作業靴 材質(アッパー)ポリウレタン合皮 材質(ソール)ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 材質(インソール)ポリウレタン 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプサンダル
1足
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか) 足幅3E 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布) 材質(ソール)ポリウレタン 機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 材質(中敷)ポリウレタン 靴タイプスニーカー
1足
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

従来品の握り部分をより握りやすいように改良してあります。圧力テストでは従来品の3倍の圧力をクリア(メーカー比)。
用途オイル缶に取り付けてコックとして使用します。引火性のない粘度の高いオイルに使用できます。 トラスコ品番116-1598 材質亜鉛合金(一部アルミ合金) 接続口径50A 質量(kg)1.4 寸法H(mm)232 寸法D(mm)58.744 適合流体ISO VG 32 寸法AF(mm)50
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
用途樹脂製のボールコックです。 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 寸法H(mm)35 規格JIS 寸法A(mm)30 接続方式ねじ込み形 寸法W(mm)22 流体温度(℃)0~50 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐滑機能をアップさせたコックシューズ。 滑りにくく、柔らかな履き心地のコックシューズ。
足幅3E 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA+合成ゴム(耐油底) 標準質量(g/片足)220±10(26cm) 機能耐滑性 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

サンダル 耐滑 EVA製 モノタロウ 動画あり
室内外で使用できるサンダル。ソールに合成ゴムを使用しており滑りにくい設計です。 少し大きめ(甲高)の作りで、カップインソールを付属していますので、履き心地も抜群です。 表面に穴は開いていませんので、水場などでも前部から水が浸透することはありません。 バックバンド付きなので足をしっかり保持してくれます。
用途室内外履きのサンダルとして。 材質(アッパー)EVA、(ソール)合成ゴム(NBR) 付属品カップインソール
1足
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

足幅3E 形状ローカット 種類作業靴 材質(ソール)合成樹脂 標準質量(g/片足)197(26.0cm) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

オイル全般、レバー式
用途200Lドラム缶用 材質鋳物ダイキャスト(ハンドルと本体の接合部は真鍮) 接続口径50A 全長(mm)235
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

部品が消耗した際に交換して使えます。 急速オイルコックの部品です。
トラスコ品番816-5454 適合機種AC6100 材質亜鉛合金 質量(g)344 部品名称6角本体(ニップル)
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

エスロンミニボールバルブ セキスイ CADデータあり
小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。
形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)ABS バルブ種類ミニボールバルブ 接続方向ストレート
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

小型ボールバルブ ホースニップル一体型 モノタロウ 動画あり
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 形状ホースニップル一体型 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)0~80 最高使用圧力(MPa)0.68 接続R×ホース口 使用流体水、油、空気 口径タイプストレート型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート型
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボディ形状は八角形の為、スパナで配管接続が可能です。
材質(本体)U-PVC(無可塑硬質塩化ビニル) 最高許容圧力(MPa)1 流体温度(℃)0~50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

人気の耐滑ソール「ハイパーV」。滑りにくさは従来の2.5倍。長持ち。足元はゆったりでクッション性も抜群。インソールは通気穴付きでムレにくい。取り外して洗濯もできる。厨房向きの人気商品。耐油底。
用途食品加工場、厨房、ビル清掃、工場などの滑りやすい作業場所に最適 足幅3E 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ハイパーV 標準質量(g/片足)265(26.0cm) 機能クッション性、インソール通気穴付き、耐油底 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

脱ぎ履きラクラク×滑りにくい 耐滑区分5、破れにくい大底 しっかりかかとを支える後部立ち上がり形状 優れた速乾性の中敷き 強化プラスチック入り甲部プロテクター 丸洗いができるので清潔を保つことができます ストラップは可動式で、フロント側にもかかと側にも動かせる2WAY
用途介護、医療、厨房などに 標準質量(g/片足)約260(26cm) 材質(本体)EVA タイプ穴あきタイプ 材質(ソール)NBR 材質(先芯)強化プラスチック(ポリカーボネート+ABS樹脂) 材質(インソール)EVAカップインソール 靴タイプサンダル
1足
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。 形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)EPDM 接続方式ソケット形 接続差込み ハンドル形状T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

滑りにくい防滑グリッドソール α-100のソールは幅広のワイドトレッド設計 軽く疲れにくい、EVAコンプレッションミッドソール つま先ゆったり、3Eラスト
足幅3E 仕様カップインソール入 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVA、ゴム 標準質量(g/片足)280(26.0cm) 機能耐滑性、軽量 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)