サイズやデザインを豊富に品揃え
用途ふすまの引き手交換に
付属品引手釘5本
RoHS指令(10物質対応)対応
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金
付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
ふすま枠や引き手の取り付けに。
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
¥149
税込¥164
当日出荷
シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類丸戸引手
寸法H(mm)0.5
仕上ヘアライン仕上、スピン仕上
材質ポリエチレン
ふすまの引き手の釘打ち作業がスムーズにできます。
材質ステンレス
長さ(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
シデの生地をいかした引手です。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
材質/仕上シデ/生地
種類取手
寸法D(mm)7
寸法T(mm)2.5
シデの生地をいかした引手です。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
材質/仕上シデ/生地
種類取手
寸法T(mm)2.5
ロングセラーのステンレス鋼製角戸引手です。本品は手掛かりがあります。
色ブラック
種類角戸引手
材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール
仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック
寸法H(mm)2.2
ふすまの引き手の取りはずしや引き手の手釘抜きがスムーズにできます。
材質鉄
長さ(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
再湿タイプのふすま紙を貼るのに便利なセットです。
用途再湿タイプのふすま紙。
セット内容おさえブラシ(250mm)、ふすま紙・障子紙カッター、簡単ふすまの引き手釘打ち(70mm)、スポンジ(120mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用。高品質で高い信頼性があります。本品は手掛かりがあります。
付属品14-3900-02-051、14-3900-02-077:丸くぎ1.7×2014-3900-02-115:十字穴付丸皿タッピンねじ3×4
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン仕上
種類戸引手
シリーズd lineシリーズ
仕上ヘアライン仕上
シンプルなデザインの丸型埋込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)2
質量(g)29
種類掘込引手
外径(Φmm)40
取付穴深さ(mm)11
丸型のガラス扉用の引手です。接着剤で取り付けるため、ガラス加工が不要です。厚みが薄いため、引き違い扉にも使用できます。
用途ガラス扉用の引手です。
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理
色シルバー系
高さ(mm)4.5
種類引手
仕上アルマイト処理
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品クギ#18×16丸頭
種類取手
材質真鍮
付属品丸頭くぎ1.2×16(2本)
関連キーワード