39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井にも壁にも貼れるカベ紙 アサヒペン 動画あり
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シールタイプカベ紙 アサヒペン 動画あり
アサヒペンシールタイプカベ紙
RoHS
裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。 カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。 特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。 つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。
用途カベ紙貼り用 適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面 材質基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙 幅(cm)92 使用の目安【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35m RoHS指令(10物質対応)対応 不適合布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アサヒペンはがせる粘着シート
RoHS
裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 のり残りなくきれいにはがせるタイプの粘着シートです。 シートの表面強度は約10倍。特殊3層コーティングで美しさが長持ち。 リアルな質感です。
用途机、棚、ドア、キャビネット、洗面台、キッチン家具、小物などの装飾に。 材質オレフィン 粘着剤アクリル樹脂 寸法(幅W×長さL)(cm)45×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

裏紙に水をつけて貼るタイプのカベ・ふすま兼用紙です。 表面にコート処理をしていますので、水拭きすることができます。 ホルマリン系接着剤は使用していません。
長さ(cm)185 幅(cm)92 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ちょっとした補修に。カベ紙の上に貼るだけで簡単です。
用途ビニルカベ紙の補修用に。 材質塩化ビニル樹脂/紙/アクリル樹脂(粘着剤) 長さ(cm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。 バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。 裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
468 税込515
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

裏紙をなくしてゴミを減らす環境配慮製品。 広げるだけでそのまま貼れます。 汚れても水拭きすることができます。 ビニルカベ紙の上に貼れます。 裏紙がないので廃棄するゴミを減らす環境配慮型製品です。 のり残りせずにはがせます。
用途ビニルカベ紙(屋内用途) 材質不織布(パルプ、ポリエステル) 長さ(m)2.5 幅(cm)46 粘着剤アクリル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

のり付け不要!。貼り直しラクラク!。はがす手間いらず!カベ紙の上に貼れる。建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆/建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。
用途カベ紙貼り用 仕様【必要な面積の目安】一般的なトイレ/幅92cm×約15m・4.5畳/幅92cm×約25m・6畳/幅92cm×約30m・8畳/幅92cm×約35m 成分基材:塩化ビニル樹脂、紙・接着剤:でんぷん RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。 裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。 豊富な色、柄で様々なものに使えます。 貼りやすい厚手タイプのシートです。
用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに 仕様【貼れる面】平らな面【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面 材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

のりが乾くまで貼り直し自由自在 下地を傷めずにはがせる。
用途ビニルカベ紙(屋内用途) 材質再生紙 長さ(m)2.5 幅(cm)92 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
1巻
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質PVC 幅(mm)1220 厚さ(mm)0.2 FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011 関連資料色見本 サービス分類オーダー・加工
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

D-KABEGAMI のりつき アサヒペン 動画あり
アサヒペンD-KABEGAMI のりつき
RoHS
カベ紙の上に直接貼れる生のりカベ紙です。 布カベ紙や化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)にも貼れます。 水ものりも不要です。 生のりなので、位置合わせ、貼り直しも簡単にできます。 カベ紙とのりに、カビの発生を抑える防カビ加工をしています。
用途カベ紙貼り用 幅(cm)92 長さ(m)2.5 仕様【貼れる面】ビニルカベ紙、布カベ紙、古いカベ紙をはがした面、化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)、ベニヤ板、塗装面、シックイ壁、セッコウボード、コンクリート、モルタル【貼れない面や場所】凸凹の激しい面、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなど火気のある壁面、屋外 材質基材:塩化ビニル・紙、接着剤:でんぷん・アクリル樹脂、裏面フィルム:ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アサヒペン生のりパックカベ紙
RoHS
のり付け不要!。貼り直し&位置合わせもラクラク。カベ紙をはがしてから貼るタイプ。建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆/建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。
用途カベ紙貼り用 仕様【必要な面積の目安】一般的なトイレ/幅92cm×約15m・4.5畳/幅92cm×約25m・6畳/幅92cm×約30m・8畳/幅92cm×約35m 成分基材:塩化ビニル樹脂、紙・接着剤:でんぷん RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

うすめずにそのまま使用できます。 塗りやすく、すぐれた接着効果! カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。 ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。 ホルマリン系接着剤は使用しておりません
用途ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル ツヤ消し塗装面の壁面に カベ紙の破れ、はがれの補修に 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 成分変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤 主なワークパーツ
1袋(400g)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏紙をなくしてゴミを減らす環境配慮製品。 広げるだけでそのまま貼れます。 汚れても水拭きすることができます。 ビニルカベ紙の上に貼れます。 裏紙がないので廃棄するゴミを減らす環境配慮型製品です。 のり残りせずにはがせます。
用途ビニルカベ紙(屋内用途) 材質不織布(パルプ、ポリエステル) 長さ(m)5 幅(cm)46 粘着剤アクリル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。 うすめずにそのまま使用できます。 古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。 カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。 せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。 カベ紙の破れ・はがれの補修に。 成分変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1袋(400g)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扱いやすいサイズですので、天井の模様替えが楽にできます。今、貼ってあるカベ紙をはがさずに直接貼る事ができます。
幅(mm)308 高さ(mm)330 質量(g)780 奥行(mm)22
1セット(18枚)
4,898 税込5,388
翌々日出荷

壁紙をカットせずにそのまま貼れるのでラクラク作業!。裏面フィルム・紙管をなくしてゴミを減らす環境配慮型製品です。裏面フィルムがないので簡単に貼れる。(裏面フィルムをはがす必要がなく、広げてそのまま貼付け可能)。予め2.5mの長さにカットしてあるので、一般的な家屋の壁に対してカベ紙をカットをせずに貼れます。今貼ってあるカベ紙をはがす手間が省け、作業が簡単なカベ紙です。生のりタイプなのでシワや空気が入っても貼り直し、位置合わせが簡単に出来ます。カベ紙とのりにカビの発生を抑える防カビ加工をしています。施工目安(約):一般的なトイレ/15m 4.5畳/25m 6畳/30m 8畳/35m
用途【貼れる面】:ビニルカベ紙(凹凸の激しいビニルカベ紙には充分に接着しないことがあります。)、古いカベ紙をはがした面、ベニヤ板、しっくい壁、コンクリート、紙カベ紙、化粧合板(一部の表面処理加工品は除く)塗装面、石膏ボード、モルタル。【貼れない面】:凹凸の激しい面、浴室内等の水のかかる場所、レンジまわりなど火気のある壁面、屋外 材質基材/塩化ビニル、紙 接着剤/でんぷん、合成樹脂 長さ(m)2.5 幅(cm)92 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1枚)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

貼ってはがせる室内用ドア装飾シート
用途※ご使用のパソコンモニターにより色目が現物と異なることがあります。 材質(表面)(表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(粘着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル 幅×丈(mm)880×2100
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガイドつきで簡単のりづけ。きれいに手早くのりづけができます。 ハケ不要。 ホルマリンは使用しておりません。
成分でん粉、カビドメ剤 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1個(150g)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイドつきで簡単のりづけ。 きれいに手早くのりづけができ、枠や桟からしみ出るアクを止める効果があります。 ハケ不要。
成分でん粉、カビドメ剤、ヤニ・アク止め剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1個(150g)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うすめずにそのまま使える手軽な専用のりです。
成分澱粉、カビドメ剤 750 使用面積障子戸約10枚分 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1缶
269 税込296
当日出荷

貼りやすく、はがしやすい専用のり。 ホルマリンは使用しておりません。
用途障子紙、ふすま紙。 成分でん粉、カビドメ剤 使用面積障子戸 約8枚分、ふすま紙 約2枚分(ふすま紙全面に塗った場合) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1個(300g)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠や桟からしみ出るアクを、止める効果があるプロ仕様の専用のりです。 ホルマリンは使用しておりません。
成分でん粉、カビドメ剤、ヤニ・アク止め剤 使用面積障子戸約8枚分/ふすま紙 約2枚分 (ふすま紙全面に塗った場合) 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1個(300g)
159 税込175
当日出荷

KPT-7 カベ紙用両面テープ アサヒペン 動画あり
アサヒペンカベ紙用両面テープ
RoHS
はがしやすく、カベ紙を傷めない ワンポイントとしてカベ紙をアクセント貼りするのに最適です カベ紙以外にもポスターなどの掲示にも使えます
用途ビニルカベ紙へのカベ紙の貼付、ポスターなどの貼付用 適合ビニルカベ紙を貼付した平面に限る ※凹凸が激しいカベ紙、砂壁調のカベ紙、特殊表面処理カベ紙、汚れが付着したカベ紙、劣化したりはがれかかっているカベ紙は除く 材質テープ基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)7 使用の目安【貼れる面積】幅92cm×長さ2.5mのカベ紙1枚分 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合カビが生えた面、浴室などの水のかかる場所、結露する場所、火気の近く、屋外、天井
1本
939 税込1,033
当日出荷

カベ紙の破れ、はがれの補修に。
成分酢酸ビニル樹脂(40%)、水(60%) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1個(100g)
359 税込395
当日出荷

737 カベ紙のちょっとめくれ補修のり アサヒペン 動画あり
はがれて、めくれグセのついたカベ紙を、接着剤とおさえテープで補修ができます。 速乾タイプ。
成分エチレン、 酢酸ビニル樹脂(55%)、 水(45%) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1個(10g)
419 税込461
当日出荷

アルミ製障子枠に、しっかり障子紙が接着します。
成分でん粉、合成樹脂、カビドメ剤、水 使用面積障子戸約4枚分 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1個(150g)
219 税込241
当日出荷

モダンスタイルふすま紙 カベ兼用紙 アサヒペン 動画あり
水をつけるだけで簡単に貼れる。ドア・戸ぶすまに最適!。のり付きで裏面に水をつけるだけで簡単に貼れます。
用途カベ紙、ふすま貼り用 幅(cm)95 長さ(cm)180 材質紙/ポリビニルアルコール(再湿のり) 仕様【壁に貼る場合/貼れる面】ベニヤ板、ツヤ消し塗装面、古いカベ紙をはがした面、シックイ壁、セッコウボード。【壁に貼る場合/貼れない面】せんい壁、砂壁、凸凹の激しい面、浴室内などの水のかかる場所、化粧合板、屋外。※今貼ってある古いカベ紙の上には直接貼れません。表面の層をはがしてから貼ってください。
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アサヒペン天井用パネルカベ紙
RoHS
扱いやすいサイズですので、天井の模様替えが楽にできます。今、貼ってあるカベ紙をはがさずに直接貼る事ができます。
用途天井のカベ紙の貼り替えに。 適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板などの天井面や壁面(ツヤあり塗装面・化粧合板に貼る場合は、サンドペーパーなどで表面を研磨し、密着をよくします。削りカスを充分に拭き取ってから本品を貼ってください。) 材質【基材】塩化ビニル、不織布【粘着剤】アクリル樹脂【裏面フィルム】PET 寸法(幅W×長さL)(mm)300×300 RoHS指令(10物質対応)対応 不適合布カベ紙、天井用化粧材、天井用化粧ボード(ジプトーンなど)、砂壁、繊維壁、浴室、屋外
1セット(3枚)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アサヒペンSPC多用途パネル
RoHS
屋内の床・壁など多用途に使用できる簡単リフォーム建材。施工は下地や使用環境に応じて接着剤、釘打ち(タッカー等を含む)、強粘着両面テープなど様々な方法が可能です。軽量で扱いやすい/既存のJOINT-LOCKフロアタイルに比べて厚みが半分(約2mm)なので、薄く軽量なため施工がしやすい建材です。キズや汚れに強い/表面がハードコートされており、キズや汚れに強い仕様です。紫外線に強い/UVカット加工により紫外線に強く色あせの心配はありません。リアルな質感/表面の印刷は木目調やストーン調をリアルな質感で表現しています。JOINTLOCK:JL-03と同柄。
用途特徴:「SPC」とはStone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強い。 適合下地素材が木、コンクリート、化学タイル、フローリングなどの屋内軽歩行床、下地素材が木材、クロス(壁紙)、コンクリート、石膏ボードなどの屋内壁 材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル) 質量(g)540 入数(枚)24 寸法(縦×横×高さ)(mm)152×915×2 RoHS指令(10物質対応)対応 施工面積(m2)3.34(約2畳分)※同じ面積でも、本品の使用方法によっては必要枚数が異なる場合があります。 不適合凹凸の激しい床・壁、クッションフロア・タタミ・カーペット、漆喰や砂壁等の塗り壁、高温になる所、常に水のかかる所
1箱(24枚)
649 税込714
翌々日出荷

アサヒペンSPC多用途パネル
RoHS
屋内の床・壁など多用途に使用できる簡単リフォーム建材。施工は下地や使用環境に応じて接着剤、釘打ち(タッカー等を含む)、強粘着両面テープなど様々な方法が可能です。軽量で扱いやすい/既存のJOINT-LOCKフロアタイルに比べて厚みが半分(約2mm)なので、薄く軽量なため施工がしやすい建材です。キズや汚れに強い/表面がハードコートされており、キズや汚れに強い仕様です。紫外線に強い/UVカット加工により紫外線に強く色あせの心配はありません。リアルな質感/表面の印刷は木目調やストーン調をリアルな質感で表現しています。JOINTLOCK:JL-05と同柄。
用途特徴:「SPC」とはStone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強い。 適合下地素材が木、コンクリート、化学タイル、フローリングなどの屋内軽歩行床、下地素材が木材、クロス(壁紙)、コンクリート、石膏ボードなどの屋内壁 材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル) 質量(g)540 入数(枚)24 寸法(縦×横×高さ)(mm)152×915×2 RoHS指令(10物質対応)対応 施工面積(m2)3.34(約2畳分)※同じ面積でも、本品の使用方法によっては必要枚数が異なる場合があります。 不適合凹凸の激しい床・壁、クッションフロア・タタミ・カーペット、漆喰や砂壁等の塗り壁、高温になる所、常に水のかかる所
1箱(24枚)
649 税込714
翌々日出荷

アサヒペンSPC多用途パネル
RoHS
屋内の床・壁など多用途に使用できる簡単リフォーム建材。施工は下地や使用環境に応じて接着剤、釘打ち(タッカー等を含む)、強粘着両面テープなど様々な方法が可能です。軽量で扱いやすい/既存のJOINT-LOCKフロアタイルに比べて厚みが半分(約2mm)なので、薄く軽量なため施工がしやすい建材です。キズや汚れに強い/表面がハードコートされており、キズや汚れに強い仕様です。紫外線に強い/UVカット加工により紫外線に強く色あせの心配はありません。リアルな質感/表面の印刷は木目調やストーン調をリアルな質感で表現しています。JOINTLOCK pietra:JLPI-03と同柄。
用途特徴:「SPC」とはStone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強い。 適合下地素材が木、コンクリート、化学タイル、フローリングなどの屋内軽歩行床、下地素材が木材、クロス(壁紙)、コンクリート、石膏ボードなどの屋内壁 材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル) 質量(g)540 入数(枚)24 寸法(縦×横×高さ)(mm)152×915×2 RoHS指令(10物質対応)対応 施工面積(m2)3.34(約2畳分)※同じ面積でも、本品の使用方法によっては必要枚数が異なる場合があります。 不適合凹凸の激しい床・壁、クッションフロア・タタミ・カーペット、漆喰や砂壁等の塗り壁、高温になる所、常に水のかかる所
1箱(24枚)
649 税込714
翌々日出荷

アサヒペンのりなしカベ紙
RoHS
リーズナブルで扱いやすいベーシックなカベ紙。JIS A 6921認証品*1。カベ紙の防火性能:準不燃*2。防カビ性あり。表面が丈夫*3。長期継続品:ロングセラー柄。
用途カベ紙貼り用。 材質塩化ビニル樹脂、紙 長さ(m)50 幅(cm)92 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アサヒペンSPC多用途パネル
RoHS
屋内の床・壁など多用途に使用できる簡単リフォーム建材。施工は下地や使用環境に応じて接着剤、釘打ち(タッカー等を含む)、強粘着両面テープなど様々な方法が可能です。軽量で扱いやすい/既存のJOINT-LOCKフロアタイルに比べて厚みが半分(約2mm)なので、薄く軽量なため施工がしやすい建材です。キズや汚れに強い/表面がハードコートされており、キズや汚れに強い仕様です。紫外線に強い/UVカット加工により紫外線に強く色あせの心配はありません。リアルな質感/表面の印刷は木目調やストーン調をリアルな質感で表現しています。JOINTLOCK pietra:JLPI-04と同柄。
用途特徴:「SPC」とはStone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強い。 適合下地素材が木、コンクリート、化学タイル、フローリングなどの屋内軽歩行床、下地素材が木材、クロス(壁紙)、コンクリート、石膏ボードなどの屋内壁 材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル) 質量(g)540 入数(枚)24 寸法(縦×横×高さ)(mm)152×915×2 RoHS指令(10物質対応)対応 施工面積(m2)3.34(約2畳分)※同じ面積でも、本品の使用方法によっては必要枚数が異なる場合があります。 不適合凹凸の激しい床・壁、クッションフロア・タタミ・カーペット、漆喰や砂壁等の塗り壁、高温になる所、常に水のかかる所
1箱(24枚)
649 税込714
翌々日出荷

アサヒペンSPC多用途パネル
RoHS
屋内の床・壁など多用途に使用できる簡単リフォーム建材。施工は下地や使用環境に応じて接着剤、釘打ち(タッカー等を含む)、強粘着両面テープなど様々な方法が可能です。軽量で扱いやすい/既存のJOINT-LOCKフロアタイルに比べて厚みが半分(約2mm)なので、薄く軽量なため施工がしやすい建材です。キズや汚れに強い/表面がハードコートされており、キズや汚れに強い仕様です。紫外線に強い/UVカット加工により紫外線に強く色あせの心配はありません。リアルな質感/表面の印刷は木目調やストーン調をリアルな質感で表現しています。JOINTLOCK:JL-01と同柄。
用途特徴:「SPC」とはStone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強い。 適合下地素材が木、コンクリート、化学タイル、フローリングなどの屋内軽歩行床、下地素材が木材、クロス(壁紙)、コンクリート、石膏ボードなどの屋内壁 材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル) 質量(g)540 入数(枚)24 寸法(縦×横×高さ)(mm)152×915×2 RoHS指令(10物質対応)対応 施工面積(m2)3.34(約2畳分)※同じ面積でも、本品の使用方法によっては必要枚数が異なる場合があります。 不適合凹凸の激しい床・壁、クッションフロア・タタミ・カーペット、漆喰や砂壁等の塗り壁、高温になる所、常に水のかかる所
1箱(24枚)
649 税込714
翌々日出荷

アサヒペンSPC多用途パネル
RoHS
屋内の床・壁など多用途に使用できる簡単リフォーム建材。施工は下地や使用環境に応じて接着剤、釘打ち(タッカー等を含む)、強粘着両面テープなど様々な方法が可能です。軽量で扱いやすい/既存のJOINT-LOCKフロアタイルに比べて厚みが半分(約2mm)なので、薄く軽量なため施工がしやすい建材です。キズや汚れに強い/表面がハードコートされており、キズや汚れに強い仕様です。紫外線に強い/UVカット加工により紫外線に強く色あせの心配はありません。リアルな質感/表面の印刷は木目調やストーン調をリアルな質感で表現しています。JOINTLOCK:JL-04と同柄。
用途特徴:「SPC」とはStone Plastic Compositeの略で、天然石パウダーを混合したプラスチックを指し、塩ビ100%の床材と比べて、反りや伸び縮みに強い。 適合下地素材が木、コンクリート、化学タイル、フローリングなどの屋内軽歩行床、下地素材が木材、クロス(壁紙)、コンクリート、石膏ボードなどの屋内壁 材質SPC(炭酸カルシウム、塩化ビニル) 質量(g)540 入数(枚)24 寸法(縦×横×高さ)(mm)152×915×2 RoHS指令(10物質対応)対応 施工面積(m2)3.34(約2畳分)※同じ面積でも、本品の使用方法によっては必要枚数が異なる場合があります。 不適合凹凸の激しい床・壁、クッションフロア・タタミ・カーペット、漆喰や砂壁等の塗り壁、高温になる所、常に水のかかる所
1箱(24枚)
649 税込714
翌々日出荷

アサヒペン内部用パテ
硬化時の収縮が少ない。そのまま使える!。肉やせが少なく、研磨性に優れています。伸びが良く作業性に優れています。補修後、水性塗料、油性塗料が塗れます。アクリル系充てん剤。
用途屋内壁面の凹凸面、ひび割れ、釘穴などの補修・塗装や壁紙貼りの下地調整に。 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×95 危険物の類別非危険物
1個(225mL)
749 税込824
3日以内出荷