「アサヒ衛陶 着座センサー交換」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ 質量(g)42 静耐荷重(kN)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)着座センサー BSP-33
車いす、椅子に敷いていただきます。圧力を受けている時メイク(a接点)出力します。 表示盤や接点入力送信機(及び受信機)と組み合せ、車いすから降りた(又は落下した)場合お知らせします。 ・日常生活防水仕様
仕様感圧:1.6~1.8Kg/10cm2 材質軟質PVC 表面:クリーム、裏面:グレー 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-10~+50 出力検知:無電圧a(メイク)接点(加圧時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×330×6(リード線引き出し部除く) リード線(m)ケブラー線入りコード1(クリーム色/RCAプラグ付き) 防水仕様簡易防水構造
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、ねじ:スチール/亜鉛メッキ/クラス4.8(ISO1207)、ニップル:黄銅 質量(g)11 寸法h2(mm)28.5 寸法h3(mm)15 寸法d1(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
10日以内出荷

DPA-LR1 エア式精密着座確認センサ【DPAシリーズ】 Metrol(メトロール) 動画あり
空圧式高精度センサ、エアマイクロセンサDPAシリーズをご紹介。 DPAシリーズは、エアを使ってワークと治具の「密着確認」を可能にし、繰り返し精度±0.5μmで20μm以下の微細なスキマも確実に検出します。 自動車部品やHDD製造ラインなど、切粉を嫌う精密な加工プロセスでの「着座不良による加工不良」や設備のダウンタイムを防止し、生産性を向上させます。 既に日本最大手の研削盤メーカー数社にも採用実績多数。 国内・海外で累計2.5万台以上の出荷実績。 。 【検出距離】。 ・型式:DPA-SR1:1~100μm。 ・型式:DPA-LR1:80~350μm。 ・型式:DPA-PLR2B:80~350μm。 。 空圧式センサとして、ワークと治具の高精度な密着確認を実現。 ・繰り返し精度±0.5μmの密着確認で、加工不良やダウンタイムを防止。 ・しきい値の設定が簡単で、ボタンワンプッシュで操作可能。 ・IP67の保護等級で、クーラントが飛散する過酷な環境にも対応。配管を短縮でき、高速のセンサ応答速度を発揮します。 ・精密ワークのクランプ、半導体製造プロセス、搬送ラインなど、多様な自動化プロセスで採用。 。 DPAシリーズは、NC研削盤の回転砥石の自動位置決めやワークの内径計測など、幅広いアプリケーションで活躍します。 高度な精密加工をサポートし、生産効率を大幅に向上を約束します。
仕様●マスタ値設定可能点数:1点●マスタ値設定方法:マスタセットボタンにて設定可※電源を落としても設定したしきい値は、保存されます 使用温度範囲(℃)0~60 (結露なきこと) ケーブル長(m)標準3 検出距離可能距離:80~350μm 保護等級IP67 ケーブル耐油性、4芯、AWG26相当 出力仕様NO (常時開)、フォトMOS出力 、定格電圧:DC 30 V (max)、定格電流:100 mA (max) 繰返し精度±1μm (マスタ値:80~150μm)、±3μm (マスタ値:150~250μm)、±5μm (マスタ値:250~350μm)※供給圧力変化±1%以内のとき RoHS指令(10物質対応)対応 供給圧力範囲(MPa)0.15~0.20 取扱説明書製品カタログ/図面(9.36MB) 取扱説明書(0.33MB) ケーブル径(Φmm)5
1個
55,980 税込61,578
17日以内出荷

仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンRS Pro円形ディスク圧力マット. 圧力マットは、マットの上に立っている人や、マットの上を歩いている人がいることを密かに検出します。 小さな圧力パッドはフロアマットとして使用できます。あるいは、椅子の上に置いて椅子に着席している人を検出したり、手による圧力を検出したりできます。 極秘での人の検出、インタラクティブなおもちゃのセンサ、医療産業、椅子又は車両内のシートに着席している人の検出、インタラクティブなマルチメディアシステムのセンサ(誰かがフロアマット上に立つと、マルチメディアのプレゼンテーションを開始して正確なターゲットを提供する)など、これまでに多くの圧力マットの用途が考えられてきました。 まだまだ沢山の用途の可能性があります。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,020 税込5,522
当日出荷

MY-N3211は着座時に36kg以上でブレーキが効く着座ブレーキキャスター採用。 座高ガス上下調節。
1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SNC-CS1-BLE クッション サンワサプライ 動画あり
サンワサプライクッション
クッション内にセンサーを内蔵。SSSクラウドサービスにご契約頂ければオフィスの着座状況などがひと目で分かるようになります。 モールドウレタン採用によりヘタリに強い。 付属の取付紐でどんなイスにも簡単取付可能。 ※クラウドソリューションは企業様向けになります。お見積りにはフロアの図面、座席数などが必要となります。 ※機能チェック用としてSSS着座システム(SmartChairManager)をご活用頂けます。 あくまでも機能チェック用としてご利用ください。 スマートフォンのスペックに大きく依存する為、本運用でのご活用はおすすめできません。(SSS着座システム 対応機種 Android5.0以上)
セット内容クッション、Beacon+センサーカバー 材質ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×395×38
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷


材質台座ピン:熱処理鋼/熱処理/強度クラス10.9/黒染/台座面高周波焼入れ、ナット:熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8(DIN4035)/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


動作方式モーメンタリー形 接点構成a接点 保護構造防滴形 取付け方法両面テープや接着剤など 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線24AWG 2芯480mm付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・0.01~0.5mmのスキマを安定検出。 空気圧ブリッジ回路と半導体圧力センサにより供給圧力の変動を受けにくい構造の非接触センサです。 ・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
制御ユニット減圧弁+2ポート電磁弁付
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)


UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット CKD CADデータあり
1個
53,013 税込58,314
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

GPSシリーズ ギャップスイッチ ユニット CKD CADデータあり
1個
49,605 税込54,566
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

イマオコーポレーションエア引込みクランプ
クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。 エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。 着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。
材質(本体)S45C 使用圧力(MPa)0.3~1 OリングP4 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上 材質(ピストン)SCM440 表面処理(ピストン)イソナイト処理 熱処理(本体)高周波焼入(ワーク受け面)
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シクネスゲージの長いもので、主として電動機、発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定する時に使用されるものです。
リーフ枚数9 リーフ組合せ(mm)0.04~0.08(0.01トビ)、0.1、0.15、0.2、0.3 主な用途シクネスゲージの長いもので、主に電動機・発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定するときに使用されるものです。 リーフ幅(mm)12.7
1セット
4,798 税込5,278
8日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
電源9V乾電池×1個(別売) 寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず) コード長さ(m)1 音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)、【トーン切替】3段階、【ディレイ設定】3段階/0秒・2秒・4秒 材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂) 商品タイプアラーム+パッドセット アズワン品番7-951-01
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

立ち上がった際の転倒防止に役立ちます。 車椅子から立ち上がるとアラーム音とランプで知らせます。座りなおすとアラームが止まります。 9V電池を使用しますので、場所を選ばずに設置できます。 アラームはゴム製のカバーが付属しており、落下等の衝撃から本体を守ります。 センサーパッドはラテックスフリーかつ防水仕様で、アルコールでの清拭が可能です。 電池残量が少なくなった際はローバッテリーランプでお知らせします。
仕様アラーム+パッドセット、トーン切替:3段階、ディレイ設定:3段階/0秒・2秒・4秒、 材質アラーム本体/ABS樹脂、アラームカバー/PVC(塩化ビニル樹脂)、センサーパッド/PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)アラーム本体(ゴムカバー装着時)/80×125×36(クリップ部含まず)、センサーパッド/380×255×0.45(ケーブル部含まず) 電源9V乾電池×1個(別売) コード長さ(m)1m アズワン品番7-951-01 音量調節3段階/High・Low・サイレント(ランプのみ点灯)
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1台
57,900 税込63,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)