カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
絞り込み

「アサヒav フランジ」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”塩ビ製21α型ボールバルブ” ソケットタイプ アサヒAV”塩ビ製21α型ボールバルブ” ソケットタイプアサヒAV
3,598税込3,958
1個
当日出荷
トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。材質硬質塩化ビニル(U-PVC)使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0MPa接続ソケットタイプ流体温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形) アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(フランジ形)アサヒAV
12,980税込14,278特価
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。 ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。 スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。
種類ストレーナ形状Y形材質(Oリング)EPDM規格JIS10K流体温度(℃)0~50材質(本体)U-PVC材質(シール)EPDM接続形式フランジ形材質(ボディ)透明PVC
ゲージバルブ アサヒAVゲージバルブアサヒAV
9,998税込10,998
1個
当日出荷から22日以内出荷
接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。 ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。 メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
形状アングル規格JIS10Kハンドル形状丸形
ボールチェックバルブ(フランジ形) アサヒAVボールチェックバルブ(フランジ形)アサヒAV
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS10K材質(シール)EPDM接続方式フランジ形材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
ダイヤフラムバルブ14型 アサヒAVダイヤフラムバルブ14型アサヒAV
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
形状ストレート接続フランジ形ハンドル形状丸形規格JIS10K材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)バルブ種類ダイヤフラムバルブ
塩ビ製21αボールバルブ フランジ式 アサヒAV塩ビ製21αボールバルブ フランジ式アサヒAV
20,980税込23,078
1個
当日出荷
トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。 上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。形状ストレート規格JIS10K材質(シール)EPDM接続フランジ形ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAVスイングチェックバルブ JIS 10KアサヒAV
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
AV全面パッキン アサヒAVAV全面パッキンアサヒAV(5件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
一体成形品であるため、偏肉がなく表面が平滑です。 二条のOリング状の凸部があるため、面圧が低くても漏れません。 ゴムの硬度が適当になっているため、熱応力、配管応力に対し緩衝できます。 上質バージンゴムを材料としているのでライフが長くなります。
材質EPDM(エチレン・プロピレンゴム)他規格10K寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
HIフランジ アサヒAVHIフランジアサヒAV(2件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
HIパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類塩ビ・樹脂管用継手規格JISフランジタイプ差込式最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
TSフランジ アサヒAVTSフランジアサヒAV(6件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ボールバルブ21型 フランジ型 アサヒAVボールバルブ21型 フランジ型アサヒAV(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、フランジ式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式フランジ形接続10Kフランジ型ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型 アサヒAVボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型アサヒAV(8件のレビュー)
4,098税込4,508特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAVボールバルブ21型・21α型 ソケット型アサヒAV(8件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
スイングチェックバルブ アサヒAVスイングチェックバルブアサヒAV
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。 アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。 オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。 配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート規格JIS10K
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら