20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.25 刃数(p)30 仕上ミガキ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切刃とデプスゲージが同時に研げる。今まで切刃とデプスゲージは別々に目立てをしないといけなかったが、専用CBNホイールは、外周の4.0Φ・4.8Φ部分以外に底部にも砥石を電着させてあるため、切刃を目立てすると同時にデプスゲージを常に0.6ミリに調整します。 横刃の内側から外側に向けて研げる。モーターがスイッチひとつで正逆回転するので、右カッタ・左カッタ共に横刃の内側から外側に向けてすり込むことが出来ます。 カッタによって水平や10°下げて研げる。チェンソーのガイドバーに目立機角度付ベースを押し付けるだけでふらつかず、正確に水平や手元を10°下げて目立てをすることが出来ます。 カッタの長さが全て揃う。ストッパーを刃の後ろに当てることにより、砥石との距離が決まるため、カッタの長さが全て揃います。
電源(V)100 消費電力(W)100 砥石径(Φmm)40 定格時間(分)30 質量(g)610
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のこぎりのアサリ出しに使用します。
種類トンカチ 主な用途石工作業
1丁
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チェンソー研研 ニシガキ工業 動画あり
単3電池でどこでも使えるスリム形状チェンソー研磨機。電池式(乾電池・充電池どちらでも利用できます)ですので屋内・屋外・現場など場所を選ばず使用できます。 誰でも研げる!どこでも研げる! 目立まえ丸く摩耗し切れない刃を目立後鋭く尖りよく切れる刃に 高精度な簡単ガイド。チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます。 充電池、充電器付も用意。すぐに使えるN-819も用意。充電池/充電器はそれぞれオプション販売もしております。 目立ての効果 ・作業効率がよくなります。 ・身体の疲労が軽減します。 ・安全性が高まります。 ・まっすぐ切れます。 ・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です。 ・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です。
モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池の場合)、21000(充電池の場合) モーター電圧(V)DC12(乾電池の場合)、DC9.6(充電池の場合) 連続使用時間(分)約30 目立て角度(°)30 質量(g)225(電気含まず)
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

笹に、ツルに、一般草刈に最適の万能型。
用途山林下刈・竹刈・笹刈・一般草刈。 刃数(p)48 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.25
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。
用途刈払機用チップソー。 仕様穴無 厚さ(mm)1.25 刃数(p)30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

チェンソーのメンテナンスに1本3役 ヤスリ研ぎ角のガイドに・ガイドバーの溝清掃に・デプスゲージの調整に
用途ソーチェンの目立て用
1個
559 税込615
当日出荷

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

誰でも笹刈刃の30等分、真円修正が出来ます。刃の深さ(7mm)も正確に割り出せます。分度器とコンパスを合わせ持ったツールです。
用途笹刈刃(30枚刃)の修正作業。 仕様笹刈刃30枚刃専用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保つ重要な役割をします。
用途目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用 モーター回転数(min-1[r.p.m])22000 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)60 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)15 付属品軸付ダイヤモンド砥石4.0mm・4.8mm 各1本、デプスゲージガイド 本体質量(g)650 目立て角度(°)30/25(付属の調節ネジで切り替え可)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
用途丸刃砥等用。
1セット(6本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味抜群で、刃が磨耗すればヤスリなどで簡単復活します。下刈り、草刈り、笹刈作業にに効果を発揮します。刃が磨耗すればヤスリなどで研磨すれば簡単に切れ味が復活します。
用途刈払機用チップソー。 仕様穴無 厚さ(mm)1.25 刃数(p)30
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

エンジン式刈払機での使用をオススメします。 小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。 鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。 安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンソーらくらく目立てセット 龍宝丸 動画あり
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェンソーの切れ刃の高さ・角度調整、研ぎ直しが簡単に行えるガイドです。
用途チェンソーの刃の研磨に 材質(アダプター)(砥石・ヤスリ)スチール 材質(本体)プラスチック 質量(g)160 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)121×121×68 適合チェンソー用ヤスリΦ4(市販品をご使用ください) 砥石取付軸(Φmm)(砥石径)Φ4、(シャンク径)Φ3
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ヤスリのコミ部にねじりながら差し込みますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。滑りにくい設計で使いやすいです。
用途鉄工ヤスリの柄にご使用ください。
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
寸法(mm)95×43×28 材質工業用電着ダイヤモンド 質量(g)27
1本
2,198 税込2,418
当日出荷