見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上磨き
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
無垢のステンレス製見切りです。耐久性が求められる箇所におすすめです。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上磨き
RoHS指令(10物質対応)対応
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途ステンレス製見切り専用コーナーです。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
寸法(mm)200×200
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
用途床材巻上げ施工時の端部見切りとしてご使用いただいています。
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ
長さ(m)2
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります)
真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。
目立ちすぎず、さりげないアクセントに。
ビス止めが見えない仕上りに。
用途ほぼ同じ厚みの床材同士に最適な見切り金物
材質真鍮製
長さ(m)2
穴数8個穴
仕上磨き
穴の有無穴あけ加工済み
穴ピッチ(mm)両端50、中約271
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)1800
真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります)
真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。
目立ちすぎず、さりげないアクセントに。
ビス止めが見えない仕上りに。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な見切り金物
材質真鍮製
長さ(m)2
穴数15個穴
加工小頭用穴あけ加工済み
仕上磨き
穴の有無小頭用穴あけ加工済み
適合ビス[小頭タッピングビス] 75-237、[小頭ピーレスアンカー] 75-427
穴ピッチ(mm)両端50、中約138
コントラストのある色の組み合わせが視認性を高めます。また耐磨耗性に優れた特殊配合の樹脂を採用、歩行により上部樹脂の磨耗が始まり、下地層が見えてくることで危険な状態(平滑)をお知らせします。
縮み防止のガラス繊維入りツートンタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ
仕上ヘアライン
長さ(m)2
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
仕上シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス製の一般的な端部押え金物です。
仕上ヘアライン
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあり様々な納まりに対応できます。
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。
長さ(m)2
材質アルミ製(A6063S-T5)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)対応
床材の厚みや種類に応じてご選択いただけるステンレス製見切り金物です。
用途厚みのあるカーペットやセラミックタイル用の見切り金物です。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上磨き
穴の有無小頭用穴あけ加工済み(約138mmピッチ、15ヶ穴)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナー使用により施工スピードUP。スッキリ・安全に仕上がります。
用途ディバイドエッジ20-410専用コーナーになります。
材質亜鉛ダイカスト製
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カバーとベースがセットになったフローリング用の硬質樹脂製見切りです。
材質硬質樹脂製
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)(床材)9~14
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途ステンレス製への字押え専用コーナーです。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
仕上ヘアライン
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
専用コーナーの取付けはキャップ式のため、簡単施工です。
用途巻上げ見切り専用の90度コーナーです。
寸法(mm)25×25
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)2
仕上ヘアライン
穴の有無穴無
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カムベース(20-551,20-552,20-553)、カムベースピー(20-851,20-852)と組合わせてご使用ください。
材質軟質塩化ビニール
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮の光沢が高級感のある仕上がりに。(光沢感を保つためには、日常のお手入れが必要となります)
真鍮はやわらかい・傷つきやすい変色(くすみ)しやすい性質を持っていますが、くすむ性質を活かしアンティーク風にも。
目立ちすぎず、さりげないアクセントに。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な押さえ金物
材質真鍮製
長さ(m)2
仕上磨き
用途OAフロア用の金物になります。OAフロア金物用ノンスリップ(12-2065, 11-2045, 11-2060, 11-3035)と組合わせてご使用ください
長さ(m)2
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
長さ(m)2
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)
仕上磨き
穴の有無穴あけ加工済み(約80mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途アルミ製パスタライン専用コーナーです。
材質アルミ製(A6063S-T5)
寸法(mm)200×200
穴の有無小頭用穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カムベース(20-551,20-552,20-553)、カムベースピー(20-851,20-852)と組合わせてご使用ください。
長さ(m)2
材質半硬質塩化ビニール+ステンレス製
仕上ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)対応
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途アルミ製への字押え20-112専用コーナーになります
付属品プラグ、木ネジ、アジャスター付
材質アルミ製
寸法(mm)53×53
穴の有無穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)対応
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。
材質アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ