20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足場の安定を保つため、建築物と足場の建地(スペース)をつなぐ”壁つなぎ”は、【アシバツナギ】、【ドリルハンガー W1/2-12ナット固定タイプ】、【アシバツナギ ツインタイプ】、【新アシバツナギS】で固定するのが一般的です。 工事終了後、”壁つなぎ”を取り除いたら、建築物に出来た「下穴」を補修する必要があります。 この【アシバツナギ ツインタイプ用 ビス】を利用すると、簡単に下穴を処理できます。 また、シーリング処理効果もあります。
タイプALCパネル用 寸法D(mm)11.8 材質/仕上鉄+ステンめっき
1箱(50本)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足場の安定を保つため、建築物と足場の建地(スペース)をつなぐ”壁つなぎ”は、【アシバツナギ】、【ドリルハンガー W1/2-12ナット固定タイプ】、【アシバツナギ ツインタイプ】、【新アシバツナギS】で固定するのが一般的です。 工事終了後、”壁つなぎ”を取り除いたら、建築物に出来た「下穴」を補修する必要があります。 この【アシバツナギ ツインタイプ用 ビス】を利用すると、簡単に下穴を処理できます。 また、シーリング処理効果もあります。
1箱(50本)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。 小規模な物件で外壁材の下地に締結出来ない場合で、荷重負担の少ない施工の場合に最適です。
1箱(100セット)
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

ナット部は360°方向に8°傾斜しても自由回転可能。壁材(サイディング等)に傷付く等、傷むことはありません。
付属ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
1箱(30本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。 種類T字脚 材質/仕上 トラスコ品番282-0978 質量(g)36.2 サイズ(mm)W3/8
1個
739 税込813
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ナット部、ねじ部は高耐食性防腐処理(ラスパートシルバー)。 締め付けは6角対辺14のソケットレンチ。
用途雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。 ねじの呼びM6.3 材質鉄(ワッシャーはSUS304) 表面処理ラスパート 全幅(mm)19 太さ(mm)6.3 ねじ山種類ウィット
1パック(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネグロス電工ITLハンガー
露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。 盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。 ALC板に使えます。
ねじ径M10 適合ドリル径(mm)17 引張強度N(kgf)980(100) 最小中空幅(mm)57
1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

固定式の仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。
表面処理(高ナット部・ネジ部)三価ホワイト ねじp1.8粗目ネジ 付属品ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
1箱(50本)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンの操作によって3段階に長さ調整が可能。2サイズを1サイズでカバーし、在庫品種の削減に貢献。3タイプで使用頻度の高い250~1060mmをカバーします。 ユニバーサルに動き、あらゆる方向に力を分散させる半球状先端ボルト。人体の関節のように衝撃や振動を吸収し、緩む心配もありません。 使用中にピンが引っ込まない安全なミゾ付構造。(2段型) コンクリートがはがれやすい目の粗いボールねじを採用。ネジの調製もスピーディです。 パイプ部の押し引きに応じて半球状先端ボルトが固定型にも回転自在型にも自在に変化。(自在型、1503型、1806型)
仕上溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1回転で2倍伸縮の独自ボールネジを採用。 衝撃に強いモリブデン鋼製の先端ボルトを採用。 信頼の兼用クランプの採用。
許容荷重(kN)4.41
1箱(10本)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。 逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。 アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。 アンカー穴補助が簡単にできる。 目視確認が簡単にできる。
用途コンクリート用 ねじ径W1/2 外径(mm)(アンカー)14.0 長さ(mm)(埋込み)55以上 ねじ長さ(mm)20 穿孔径(mm)12 材質スチール製/三価クロメート処理 タイプJO/ねじ固定式 二面幅(mm)19 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)14.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20本)
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立バンド用の取付足。
幅(mm)25 タイプ板プレス加工タイプ 種類T足 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10本)ほか
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

信和(仮設機材)NK壁つなぎ
仕上溶融亜鉛メッキ鋼板 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6/Φ42.7兼用
1本(2.05kg×10本)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
56 税込62
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

安全・スピーディに作業ができる。 ガイド板により足場からの取付が容易。 調整部は目の粗いボールねじ仕様のため、整備しやすい。 ラチェット(インパクトドライバー)で取付、取り外しが簡単。
タイプH形鋼用 許容荷重(kN)4.41 仕上(本体)溶融亜鉛めっき、(ボルト・ナット等)ユニクロ・銀色 フランジ厚(mm)最大30 適合つかみ幅(mm)125~310 ナット平径(mm)21
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)