「アジャスタ-フット m8」の検索結果

30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等 材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304 表面処理三価クロメート 移行汚染度3級相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き) 大阪魂 動画あり
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質 耐荷重(N)4903.3(参考値) 表面処理三価クロメートメッキ 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体) 材質(ねじ部) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
ねじ径MM8 耐荷重N(kgf)2744(280) 耐荷重(N)2744 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)アジャスターフット TO431~435
エコ商品
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途コンピューター・計測機器等の筺体・OA機器・医療機器等。 寸法F(mm)1.0 材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)SPCC、(5)EPDM、(6)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.09MB)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)アジャスターフット TO420~427
エコ商品
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。
用途コンピューター・測定機器・OA機器・その他筺体など。 材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)EPDM、(5)SECH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。オフィスや工場の足ゴムによる汚れを防ぎます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等。 寸法F(mm)1.0 材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)SPCC、(5)シリコンゴム、(6)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホルダー(フットカバー)に耐水性に優れたクロロプレンゴムと、非汚染性に優れたEPDM製の2種類あります。
用途コンピュータ・計測機器・OA機器・その他筐体等 材質(アジャストボルト)SWCH(ナイロンワッシャー)PA(フット)SPCC(ホルダー)EPDM(止めねじ)S 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非移行性ゴムを採用しておりますので、今まで気になっていたオフィスや工場のゴム足による汚れを防ぎます。
用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等 材質/処理(シャフト)SWCH/Zn(黒)(ナイロンワッシャー)PA/原色(カバー)SPCC/Zn(黒)(芯金)SPCC/Zn(足ゴム)Q(シリコンゴム)/白色(E形止め輪)SUS/- 表面処理亜鉛メッキ 移行汚染度5級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質SUS304 耐荷重N(kgf)5883(600) 表面処理
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。 材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上スチール 耐荷重N(kgf)4903(500)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部)ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上ねじ・台座:スチール 許容荷重(kg)400 台座径(Φmm)37
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
1個
307 税込338
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Φ75キャスター
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール 適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)
1個
704 税込774
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
材質HDPE 寸法h1(mm)20 寸法h(mm)5 寸法I1.0~1.5ゲージ
1袋(20個)ほか
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ネジ軸Φ75キャスターM12
フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
材質(本体)スチール 材質(車輪)ナイロン 適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13) 耐荷重(N)500
1個
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
材質HDPE 寸法h1(mm)20 寸法h(mm)5 寸法I1.0~1.5ゲージ
1袋(20個)ほか
1,010 税込1,111
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法D(mm)80 寸法h(mm)22.5 材質ステンレス 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ 耐荷重(N)5884(参考値)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)