一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
耐荷重(受皿)が1.5tのタイプです。
材質ステンレス
種別樹脂無しアジャスター
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。
寸法D(Φmm)60
材質(ねじ部)SS400
材質(ナット)SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)SS400
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質鉄
耐荷重(N)4903.3(参考値)
表面処理三価クロメートメッキ
種別樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)塩ビ
最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上スチール
耐荷重N(kgf)4903(500)
材質鉄
種別樹脂無しアジャスター
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。
材質ボール・エレメント:熱処理鋼/熱処理/黒染、パッド:熱処理鋼/黒染
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体:電解研磨カバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
取付穴径l(Φmm)14
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400
材質(ナット)SS400
材質(ワッシャー)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)SPCC
材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂
材質(ねじ部)鋼
仕上三価クロメート処理(ねじ部)
色ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)ABS樹脂
取付けることで防振性が優れます。
床面への傷防止になります。
用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
質量(g)3.5
寸法L1(mm)5.5
寸法D1(Φmm)41
寸法D2(Φmm)37
寸法L2(mm)3.5
寸法D3(Φmm)30
寸法W1(mm)6
寸法W2(mm)2
タキゲンコード31505
1個
¥90
税込¥99
当日出荷
取付けることで防振性が優れます。
床面への傷防止になります。
用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
質量(g)17
寸法L1(mm)10
寸法D1(Φmm)79
寸法D2(Φmm)75
寸法L2(mm)8
寸法D3(Φmm)59
寸法W1(mm)8
寸法W2(mm)3
タキゲンコード31503
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
取付けることで防振性が優れます。
床面への傷防止になります。
用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。
材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
質量(g)7.3
寸法L1(mm)7
寸法D1(Φmm)58
寸法D2(Φmm)54
寸法L2(mm)5
寸法D3(Φmm)44
寸法W1(mm)7
寸法W2(mm)2.5
タキゲンコード31504
1個
¥136
税込¥150
当日出荷
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。
ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。
機器の高さをレベル調整。
床面への備え付け。
材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
地震の激しい揺れを吸収する「免震台脚」です。床固定の転倒防止構造とは異なり、ボルトと受皿によって振動をやさしく吸収する「免震構造」のため、機器・装置の転倒や内部基盤の破損防止に役立ちます。専門工事不要で従来のアジャスターと同様に取り付けできます。アンカー止めなどができない、二重床(フリーアクセスフロア)にも有効に機能します。大手メーカーのサーバーシステムに採用されています。別注でボルト長さや、ねじ径の変更が可能です。
用途サーバーラック、医療機器、半導体製造、計測機器、学校施設の什器類、厨房器具、家具、美術品什器、その他精密機器全般。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
4日以内出荷
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
8日以内出荷
最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上ねじ・台座:スチール
許容荷重(kg)400
台座径(Φmm)37
家具等の平行調整に使用頂けます。
用途テーブルや椅子、家具等のレベル調整
材質/処理鋼/クロメート
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
根強い人気のゴーグル付きハーフキャップヘルメット。規格:SG(125cc以下用)。脱着式意イヤーカバー。ヴィンテージゴーグル付
用途サイズ調整スポンジ付属。サイズ:57-59cm
色ブラック
1個
¥199
税込¥219
9日以内出荷
補修パーツ
用途CANVASシリーズ用。カラー:ブラック
色ブラック
1セット
¥199
税込¥219
5日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
補修パーツ。アジャスターバンドセット14用スウェッドパッド
用途SCUDO-5用。カラー:ブラック
厚さ(mm)10
色ブラック
1個
¥219
税込¥241
9日以内出荷
補修パーツ。アジャスターバンドセット15用スウェッドパッド
用途BUNNY-HOP用。カラー:ブラック。包装内容:スウェットパッド×1個
厚さ(mm)6
色ブラック
1個
¥199
税込¥219
9日以内出荷
棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。
震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
幅(mm)90
ベルト幅(mm)25
こんなお得な商品も!

転倒防止プレート ベルトタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
対象物荷重360kg/2セット(1セットあたり180kg)
壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。
様々なシチュエーションに対応可能!
用途書庫・家具の転倒を防止
種別転倒防止ベルト
セット内容プレート4個/アジャスター4個/ベルト2本/アルコールパッド2枚
材質スチール、ベルト:ポリプロピレン VHB
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
材質(車輪)ナイロン
仕様プレート式
色白
取付座A×B(mm)74×61
ストッパーなし
取付穴径P(mm)8.5
取付ピッチX×Y(mm)55×42
車輪タイプ双輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ