底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。
材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
色黒
底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途床面のキズ防止
材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
丈夫なフェルトで、床面のキズを防止! ! 移動時の振動音を減少します。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)、本体上部:ABS、本体下部:PET繊維フェルト
アジャスターに床面保護のフェルトをプラスしました。
スチール製家具脚のアジャスターと交換するだけで床面保護及び滑りがよくなります。
木製脚などへの加工も可能です。
材質ボルト・受座/鉄、アジャスター上部/ABS、アジャスター下部/PET、フェルト部/PET繊維
床面のキズ防止。移動時の振動音を減少。
テーブルやイスの高さ調整に。
リサイクル対応。
素材別に分解でき素材の再利用を促進。
側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解ができます。
材質別の廃棄ができます。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ABS/底部:PET、PET繊維フェルト
タイプフェルト
台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。
台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。
フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。
ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。
フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器
耐荷重(N)垂直:490
色(フェルト)茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100%
ねじ山種類メートル並目
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド
材質(ねじ部)鋼
表面処理(ねじ部)有色クロメート
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。
接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。
滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。
滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。
材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン
色(座)黒、(滑り止めシート)透明
タイプ標準タイプ
耐荷重(kg)(垂直)50
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
軟質フェルト製の底部をインサート成形しておりますので、床面へのキズ防止、また移動時の振動・引摺音の防止に効果を発揮します。フローリングに最適です。
用途床の保護・キズ防止、振動防止用。
打込みタイプ。
形状丸
寸法L(mm)14
寸法H(mm)9
寸法d(Φmm)2.2
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質鉄
耐荷重(N)4903.3(参考値)
表面処理三価クロメートメッキ
種別樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)塩ビ
台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。
台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。
ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。
滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器
ねじ山種類メートル並目
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重(N)垂直:490
材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン
リビングやオフィスで移動の多い家具に。
テーブルやイスの高さ調整に。
リサイクル対応。
素材別に分解でき、素材の再利用を促進。
側面の溝にマイナスドライバーを差し込み分解できます。
材質別の廃棄ができます。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/本体:ABS/底部:高滑性ポリエチレン
タイプすべる
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂
材質(ねじ部)鋼
仕上三価クロメート処理(ねじ部)
色ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)ABS樹脂
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上バレル研磨
種類アジャスターベース型
ヴィンテージ調のオシャレでスタイリッシュなデスク◇。。
凹凸のある木の質感と艶のないマットなスチールの組み合わせが絶妙◎。
味わい深く落ち着いた色味は高級感があり、上質なお部屋を演出してくれます。
シンプルで使いやすいすっきりとしたデザインは、リビング・寝室・オフィスなど様々な場面でお使いいただけます。
高さの微調整が出来るアジャスターはガタツキを防止してくれます。
シート仕様なので汚れてもお手入れ簡単なのも嬉しいポイント♪。。
アジャスター付。
フェルト付。
組立商品。
用途デスク・学習机・ワークデスク・作業机・食卓・リビングテーブル・ダイニングテーブルなどに、リモートワークにもおすすめ
仕様組立商品.アジャスター付.フェルト付.木製.木目
材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)・スチール
幅(mm)800
質量(kg)9.2
高さ(mm)720
奥行(mm)500
耐荷重(kg)約50
塗装粉体塗装
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×500×720
総耐荷重(kg)50
テイスト北欧.ナチュラル.モダン.韓国インテリア.オフィス.ヴィンテージ.ミッドセンチュリー
扉付き、セミクローズ型ワークブースです。
パネル二重構造になっており外側には遮音性のあるパネル(MDF)、内側には吸音効果のあるフェルトパネルを採用しています。
外側の音源が約12db、内側の音源が約20db低減されます。
フェルトパネルは再生PET樹脂を使って成型されています。
外への音漏れを軽減するはめ込み式天井が付属しています。内部の音を外へ出しにくくするための前方用パネルとデスク部を明るくしたい際の後方用パネルを同梱しています。
液晶モニタを設置できるVESA対応(75×75・100×100)のブラケット付き
内部には作業ができる、デスク天板が標準装備。
PCの電源やスマホの充電ができるACプラグ+USBプラグが天板に内蔵
当製品にはリサイクルPET60%のフェルトパネルを使用しています。
付属品キャスター(直径60mm)、アジャスター、液晶ディスプレイ用ブラケット、デスク天板、コンセント2個口+給電用USB(Aコネクタ)2個口(天板埋込み)
材質張地/布、芯材/木製(MDF)・フェルト(PET)、フレーム/アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
高さ(mm)天板までの高さ/720
電源15A・125V(合計1500Wまで)、USB Aポート×2(給電用)、プラグ仕様/2P、差込口/2P(2個口)
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1176.5×1924
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)天板/952×400×18
パネル厚さt(mm)22
アジャスターあり
複数のパネルを組み合わせて、集中ブースや少人数会議スペースを作ることができます。
パネルは吸音効果のあるフェルトを使っています。
連結は面ファスナーを利用し、簡単に組立ができます。
高さが約2mあるので、立った状態での使用もできます。
高さ(mm)1970
色グレー
脚の種類アジャスター式
パネル厚(mm)32
材質張地/布、芯材/PET(フェルト)
セット内容本体、アジャスター(2本)、連結パーツ(1本)
保証期間ご購入日より1年
組み立て式のスクリーンパネル。連結金具がついているので、部品を買い足す必要がありません。I字、L字での連結が可能です。キャスター・アジャスター付。
用途お部屋内の間仕切りに。
付属品下部連結フレーム、上下連結金具、キャスター、アジャスター
材質スクリーン用パネル:パーティクルボード(メラミン化粧板)・フェルト、上部フレーム・下部フレーム・下部フレーム(連結用)・上下連結金具・ジョイントフレーム:スチール(粉体塗装)、キャスター・アジャスター:PP、ダボ:木
幅(mm)800
質量(kg)15.6
高さ(mm)1600
奥行(mm)400
機能キャスター・アジャスター付き、連結可能
脚の種類キャスター
プラスチックを使わず、優しい木の温もりが伝わるサインスタンド。
インクジェット出力や、カッティングシート等のメディア、市販の黒板シートを直に貼り込む事が可能。
別売の専用ブラックボードは、マーカーやチョークで書き消しができます。
消火器を背面に設置し、インテリアに馴染む消火器カバーにも。
持ち手がついているから移動がしやすいのもポイントです。
その他屋内仕様
材質本体:天然木プライウッド オーク風(表面クリア塗装)、アジャスター:スチール
質量(kg)4
寸法(幅W×高さH)(mm)メディア:295×755(4隅5R)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×402×903
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
オープン型ワークブースです。パネル外側には遮音性のあるパネル、内側には吸音効果のあるフェルトパネルを採用しています。液晶モニタを設置できるVESA対応(75×75・100×100)のブラケット付き。内部には作業ができる、デスク天板が標準装備。PCの電源やスマホの充電ができるACプラグ+USBプラグが天板に内蔵
付属品キャスター(Φ50mm)、アジャスター、液晶ディスプレイ用ブラケット、デスク天板、コンセント2個口+給電用USB(Aコネクタ)2個口(天板埋込み)
材質張地:布、芯材:フェルト(PET) フレーム:アルミ・スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー
ケーブル長(m)コンセントケーブル:1.8 ※天板に固定している部分があるので実際使用できる長さは1.5~1.6m程度
キャスターあり
フレーム色グレー
組立時間60分
パネル厚(mm)30、外側:パーティクルボード9+フェルト9、内側:フェルト22、扉:フェルト22
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)952×400×18
アジャスターあり
組立人数4人(大人3人以上で組立て作業を行ってください)
材質(パネル)PET
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌日出荷
アルミフレームだからできる軽くて頑丈な大型パーテーション
用途【脚部は選べる3パターン】脚部はスタンダードなキャスター無タイプ、移動が簡単なキャスター付きタイプ、足元すっきりな3点仕様アジャスタータイプの3種類からお選び頂けます。
材質面板:片面マーカーボード(ホワイト)3mm厚
幅(mm)936
質量(kg)8.8
高さ(mm)1925
奥行(mm)420
キャスターゴム輪キャスター
材質(フレーム)22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ
材質(ベース)30mm×30mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ Φ19ステンパイプ
脚の種類キャスター
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
高密度の硬質フェルトは高い吸音性能があります。JIS A 1409:1998「残響室法吸音率の測定方法」に基づく試験の結果が日常会話の周波数といわれている500 - 1000Hzの範囲において、空室状態に比べてPT21Fを置いた状態での残響時間は約半分となっています。PT21Fの高い吸音性能により室内の反響音が吸収されます。
色グレー
張地布
パネル厚(mm)28
アルミフレームだからできる軽くて頑丈な大型パーテーション
用途【脚部は選べる3パターン】脚部はスタンダードなキャスター無タイプ、移動が簡単なキャスター付きタイプ、足元すっきりな3点仕様アジャスタータイプの3種類からお選び頂けます。
材質面板:片面マーカーボード(ホワイト)3mm厚
幅(mm)936
質量(kg)8
高さ(mm)1880
奥行(mm)420
材質(フレーム)22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ
材質(ベース)30mm×30mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ Φ19ステンパイプ
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
アルミフレームだからできる軽くて頑丈な大型パーテーション
用途【脚部は選べる3パターン】脚部はスタンダードなキャスター無タイプ、移動が簡単なキャスター付きタイプ、足元すっきりな3点仕様アジャスタータイプの3種類からお選び頂けます。
材質面板:片面マーカーボード(ホワイト)3mm厚
幅(mm)636
質量(kg)6
高さ(mm)1880
奥行(mm)420
材質(フレーム)22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ
材質(ベース)30mm×30mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ Φ19ステンパイプ
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
アルミフレームだからできる軽くて頑丈な大型パーテーション
用途【脚部は選べる3パターン】脚部はスタンダードなキャスター無タイプ、移動が簡単なキャスター付きタイプ、足元すっきりな3点仕様アジャスタータイプの3種類からお選び頂けます。
材質面板:片面マーカーボード(ホワイト)3mm厚
幅(mm)936
質量(kg)7
高さ(mm)1880
奥行(mm)420
材質(フレーム)22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ
材質(ベース)30mm×30mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ Φ19ステンパイプ
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
アルミフレームだからできる軽くて頑丈な大型パーテーション
用途【脚部は選べる3パターン】脚部はスタンダードなキャスター無タイプ、移動が簡単なキャスター付きタイプ、足元すっきりな3点仕様アジャスタータイプの3種類からお選び頂けます。
材質面板:片面マーカーボード(ホワイト)3mm厚
幅(mm)936
質量(kg)7.8
高さ(mm)1925
奥行(mm)420
キャスターゴム輪キャスター
材質(フレーム)22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ
材質(ベース)30mm×30mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ Φ19ステンパイプ
脚の種類キャスター
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
アルミフレームだからできる軽くて頑丈な大型パーテーション
用途【脚部は選べる3パターン】脚部はスタンダードなキャスター無タイプ、移動が簡単なキャスター付きタイプ、足元すっきりな3点仕様アジャスタータイプの3種類からお選び頂けます。
材質面板:片面マーカーボード(ホワイト)3mm厚
幅(mm)636
質量(kg)6.8
色ホワイト
高さ(mm)1925
奥行(mm)420
キャスターゴム輪キャスター
材質(フレーム)22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ
材質(ベース)30mm×30mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ Φ19ステンパイプ
脚の種類キャスター
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
アルミフレームだからできる軽くて頑丈な大型パーテーション
用途【脚部は選べる3パターン】脚部はスタンダードなキャスター無タイプ、移動が簡単なキャスター付きタイプ、足元すっきりな3点仕様アジャスタータイプの3種類からお選び頂けます。
材質面板:片面マーカーボード(ホワイト)3mm厚
幅(mm)636
質量(kg)5.4
高さ(mm)1880
奥行(mm)420
材質(フレーム)22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ
材質(ベース)30mm×30mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ Φ19ステンパイプ
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
アルミフレームだからできる軽くて頑丈な大型パーテーション
用途【脚部は選べる3パターン】脚部はスタンダードなキャスター無タイプ、移動が簡単なキャスター付きタイプ、足元すっきりな3点仕様アジャスタータイプの3種類からお選び頂けます。
材質面板:片面マーカーボード(ホワイト)3mm厚
幅(mm)636
質量(kg)6.2
高さ(mm)1925
奥行(mm)420
キャスターゴム輪キャスター
材質(フレーム)22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ
材質(ベース)30mm×30mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上げ Φ19ステンパイプ
脚の種類キャスター
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
手作り感の温かみのあるテーブル&ベンチ&チェア。引き出しやガタつき防止アジャスター付きで機能も充実!。テーブル、ベンチ&チェア2脚のセット!あたたかいデザインがお部屋を明るく演出します!。置くだけでも絵になる北欧スタイル。使い込むほど味わい深いみ魅力を持つ北欧産の天然素材。カラーは定番で優しい色合いのナチュラル!
天然木のダイニングセット
仕様完成品
材質チェア:天然パイン材仕上げ、自然オイル塗装 ※脚裏にフェルト付き、ベンチ:天然パイン材仕上げ、自然オイル塗装 ※アジャスター付き、テーブル:天然パイン材仕上げ、自然オイル塗装 ※引き出し取手鋳物付き
質量(kg)テーブル:約20.5、ベンチ:約8、チェア:約4.5(一脚あたり)
色ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)チェア:約40×47×80、ベンチ:約96×32×43、テーブル:約120×75×70
座面高(cm)チェア:43
1セット(4台)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
手作り感の温かみのあるテーブル&チェア。引き出しやガタつき防止アジャスター付きで機能も充実!。テーブル、チェア4脚のセット!あたたかいデザインがお部屋を明るく演出します!。置くだけでも絵になる北欧スタイル。使い込むほど味わい深いみ魅力を持つ北欧産の天然素材。カラーは定番で優しい色合いのナチュラル!
天然木のダイニングセット
仕様完成品
材質チェア:天然パイン材仕上げ、自然オイル塗装 ※脚裏にフェルト付き、テーブル:天然パイン材仕上げ、自然オイル塗装 ※引き出し取手鋳物付き
質量(kg)テーブル:約20.5、チェア:約4.5(一脚あたり)
色ナチュラル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)チェア:約40×47×80、テーブル:約120×75×70
座面高(cm)チェア:43
1セット(5台)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
32~75型までのディスプレイの搭載が可能です。前面パネルはディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。壁面に寄せて設置できるように後ろが短くなっています。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。VESA取付け100×100~400×400に対応しています。支柱の高さは60mmピッチで*段階変更することができます。DVDプレイヤーや録画機器などを設置できる棚板が1枚標準装備です。底板には傷防止のフェルトが付いています。※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
仕様個口数:1個口
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)ディスプレイ:50
キャスターなし
フレーム色ブラック
形態出荷:ノックダウン組立式
ディスプレイ最小:32インチ、最大:75インチ
組立時間30分
総耐荷重(kg)55
アジャスターなし
VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400
組立人数2
32~55型までのディスプレイの搭載が可能です。
前面パネルはディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。
壁面に寄せて設置できるように後ろが短くなっています。
※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。
VESA取付け100×100~400×400に対応しています。
ディスプレイの高さは100mmピッチで3段階変更することができます。
DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。
棚板使用しない場合、本体に取付けてケーブル隠しのパネルとなります。
余ったケーブルを引っ掛けるためのケーブルフック、録画用HDDを設置できるトレーが標準装備です。
底板には傷防止のフェルトが付いています。
組立方法ノックダウン組立式
材質脚部、ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブル隠しパネル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
使用工具プラスドライバー、手袋
組立人数2
組立時間30分
六角レンチ(mm)4
色(マンセル値)該当なし
モニターサイズ(最大)55インチ
総耐荷重(kg)45(設置可能テレビ重量:40、棚板耐荷重:約5)
アジャスターなし
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×400×999~1199/録画用HDDホルダー無し約690×400×999~1199/録画用HDDホルダーあり
質量(kg)約20
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)約450×240
取扱説明書日本語取扱説明書あり
関連キーワード
1
2
次へ