テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。首振り機構により床の傾きにも対応。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
用途アジャスター用の受座です。
ねじ径W1/4
径(mm)(受座)17
1パック(2個)
¥229
税込¥252
当日出荷
側板やスペースの少ない取り付け面に適した受座です。
材質ZDC(亜鉛ダイカスト)
寸法H(mm)12
寸法t(mm)2.5
寸法D(Φmm)12
寸法W(mm)35
寸法d(Φmm)4.2
寸法W1(mm)7.5
寸法W2(mm)15
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
アジャスター用の受座です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
仕上電解研磨(梨地調)
ねじサイズ【木ネジ】呼び径2.7皿木ネジ
WAKIアジャスターシリーズ専用受座
材質鋼(3価クロメート)
サイズM6ネジ用
寸法H(mm)7.9
寸法t(mm)1.1
寸法D(Φmm)19
寸法D1(Φmm)7.4
寸法d(Φmm)2.5
寸法θ°120
寸法P.C.D.(mm)14
寸法MM6×1
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
材質鋼
質量(g)6
仕上光沢クロメート処理(三価)
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
WAKIアジャスターシリーズ専用受座
材質鋼(3価クロメート)
サイズM8ネジ用
寸法H(mm)8
寸法t(mm)1.6
寸法D(Φmm)25
寸法D1(Φmm)11.4
寸法d(Φmm)3.1
寸法θ°120
寸法P.C.D.(mm)18
寸法MM8×1.25
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上バレル研磨
種類アジャスターベース型
テーブルやいす、家具等の高さ調整に使用するアジャスター。プラスチック製の底部により床面を傷めません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
ねじ径W1/4
径(mm)(受座)17
家具等の平行調整に使用頂けます。
用途テーブルや椅子、家具等のレベル調整
材質/処理鋼/クロメート
適合本体AMアジャスターボルト
材質亜鉛合金
仕様抗菌
形状ブラケットエンド
材質亜鉛合金(ZDC)
仕上有色クロメート処理
キャスター、アジャスターの受座に。
テーブルやいすの高さ調整に。
材質鋼(3価クロメート)
タイプネジ止め
側板、薄い取付面に最適です。
テーブルやいすの高さ調整に。
材質ZDC(3価クロメート)
タイプネジ止め
WAKIアジャスターシリーズ専用受座
材質鋼(3価クロメート)
サイズM10ネジ用
寸法H(mm)8
寸法t(mm)1.6
寸法D(Φmm)25
寸法D1(Φmm)13.4
寸法d(Φmm)3.2
寸法θ°120
寸法P.C.D.(mm)20
寸法MM10×1.5
1個
¥189
税込¥208
翌々日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。
「アジャスター受金具」は「アルミパイプ」にM6アジャスター(別売)を取り付ける為の金具です。
アジャスターを取り付けることによって高さ調節が可能になり、ガタツキ防止、床の傷防止が行えます。
仕様M6用
材質鉄
表面処理ユニクロ
適合径(Φmm)6
アズワン品番64-5072-65
1セット(4個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
色底:ブラック
質量(g)25
寸法D2(Φmm)40
寸法W(mm)16
寸法L3(mm)11
寸法M(mm)12
寸法d1(Φmm)3.5
寸法d2(Φmm)7
材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)
材質(受座)亜鉛合金(ZDC)
材質(底部)ABS樹脂
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
寸法P.C.D.(mm)30
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20630
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
1個
¥165
税込¥182
翌日出荷
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
エスコ品番EA949HA-56
材質亜鉛合金(光沢クロメート処理)
ねじM12
外径×高さH(Φmm×mm)35×14
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
1個
¥210
税込¥231
翌々日出荷
2×4材を使って、壁面を収納として有効活用!
WALL TQOOL用の棚受け。
アジャスターは別売りです。
用途屋内専用
材質樹脂部品:ABS樹脂/ビス:鉄
使用荷重(kg)30
耐老化性、耐オゾン性、極性液体に対する抵抗性がよいです。受座径75Φに。
仕様●色:ブラック●台座径(mm):83●材質:EPDM●EPDMゴム●質量:20g
アズワン品番65-6328-41
1個
¥539
税込¥593
欠品中
丸パイプ用のメネジ付き受座です。パイプに打ち込んで取付けます。ネジ込みキャスターやアジャスターの接続にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS430)
適合パイプ径(Φmm)38×板厚1.0
(スチレンゴム)天然ゴムより耐摩耗性、耐老化性がよいです。受座径38Φに。
仕様●色:グレー●台座径(mm):41●材質:SBR●SBRゴム●質量:3.5g
アズワン品番65-6333-05
1個
¥189
税込¥208
8日以内出荷
耐油性、耐摩耗性がよく極性溶剤に耐える、耐老化性がよいです。コーナー用に。
仕様●色:ブラック●台座径(mm):57(対辺)●材質:NBR●NBRゴム●質量:8.4g
アズワン品番65-6332-71
1個
¥549
税込¥604
欠品中
耐老化性、耐オゾン性、極性液体に対する抵抗性がよいです。受座径60Φに。
仕様●色:ブラック●台座径(mm):67.5●材質:EPDM●EPDMゴム●質量:12.4g
アズワン品番65-6328-09
1個
¥499
税込¥549
8日以内出荷
丸パイプ用のメネジ付き受座です。パイプに溶接し取付けます。丈夫な無垢仕様です。ネジのかかり代が多いので安定感があります。ネジ込みキャスターやアジャスターの接続にご使用ください。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプΦ38×板厚1.0mm
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
色底:ブラック
寸法L1(mm)35
寸法L2(mm)24
材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)
材質(受座)亜鉛合金(ZDC)
材質(底部)ABS樹脂
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)
基本使用荷重(kN)(垂直)5.9
寸法MM8×1.25
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
径(mm)(受座)27.5
ねじ径W5/16
関連キーワード
1
2
3
次へ