21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WAKIアジャスターシリーズ専用受座
材質鋼(3価クロメート) サイズM6ネジ用 寸法H(mm)7.9 寸法t(mm)1.1 寸法D(Φmm)19 寸法D1(Φmm)7.4 寸法d(Φmm)2.5 寸法θ°120 寸法P.C.D.(mm)14 寸法MM6×1
1個
159 税込175
当日出荷

1パック(2個)
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
79 税込87
当日出荷

材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理 仕上光沢クロメート処理 種類アジャスターベース型
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(2個)
229 税込252
当日出荷

角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理 仕様M8用 材質鋼(SPCC) 質量(g)16 種類アジャスターベース型 仕上有色クロメート処理 アズワン品番64-6767-34
1個
149 税込164
当日出荷


側板やスペースの少ない取り付け面に適した受座です。
材質ZDC(亜鉛ダイカスト) 寸法H(mm)12 寸法t(mm)2.5 寸法D(Φmm)12 寸法W(mm)35 寸法d(Φmm)4.2 寸法W1(mm)7.5 寸法W2(mm)15
1個
279 税込307
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕上バレル研磨 種類アジャスターベース型
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

側板、薄い取付面に最適です。 テーブルやいすの高さ調整に。
材質ZDC(3価クロメート) タイプネジ止め
1個
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスター、アジャスターの受座に。 テーブルやいすの高さ調整に。
材質鋼(3価クロメート) タイプネジ止め
1個
239 税込263
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。 接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。 材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン (座)黒、(滑り止めシート)透明 タイプ標準タイプ 耐荷重(kg)(垂直)50
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。 材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーブルやいす、家具等の高さ調整に使用するアジャスター。プラスチック製の底部により床面を傷めません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。 ねじ径W1/4 径(mm)(受座)17
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

WAKIアジャスターシリーズ専用受座
材質鋼(3価クロメート) サイズM8ネジ用 寸法H(mm)8 寸法t(mm)1.6 寸法D(Φmm)25 寸法D1(Φmm)11.4 寸法d(Φmm)3.1 寸法θ°120 寸法P.C.D.(mm)18 寸法MM8×1.25
1個
169 税込186
翌々日出荷