212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。 接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。 材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン (座)黒、(滑り止めシート)透明 タイプ標準タイプ 耐荷重(kg)(垂直)50
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器 ねじ山種類メートル並目 RoHS指令(10物質対応)対応 耐荷重(N)垂直:490 材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール 仕様樹脂カバー付 許容荷重(kg)500
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準タイプの滑り止めラバー付。 JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 光沢バレル 材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)滑り止め付アジャスタM8
滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ 材質ネジ:ステンレス/座:POM/滑り止めシート:PU(透明) 質量(g)26 シリーズGF 耐荷重(N)490
1個
364 税込400
当日出荷

接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等 材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304 表面処理三価クロメート 移行汚染度3級相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸底脚の保護、滑り止め、キャスターストップとして最適です。
形状 材質天然ゴム
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400 材質(ナット)SS400 材質(ワッシャー)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)SPCC 材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)滑り止め付アジャスタM6
滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
適合グリーンフレームS 材質ネジ:SUS304/座:POM/滑り止めシート:透明ポリウレタン 質量(g)22 シリーズGF 耐荷重(N)490
1個
352 税込387
当日出荷

家具などによって床が傷つくのを防ぎます。家具やイスの脚を直接乗せるタイプ。安全に考慮ししっかり止まるタイプです。
用途床のキズ防止+イスやテーブルのスベリ止め。 形状
1パック(4個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型アジャスター LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)薄型アジャスター
エコ商品
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)25 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじ径MM10 ねじ長さL1(mm)20 耐荷重(N)980 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。 台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。 滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
用途計測機器・事務機器などの各種産業機器 材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン
1本
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

操作ツマミを回すだけで、滑り止めシートが上下して、すぐに滑り止め効果を発揮するクイックアクションアジャスタです。「滑る⇔固定」を簡単に切り替えられ、スムーズな設置や移動が可能です。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。 材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(ノブ)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン (座・ノブ)黒、(滑り止めシート)透明 タイプスイッチタイプ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途計測機器・操作盤・事務機器などに。 トラスコ品番402-3670 材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン ねじ長さ(mm)15 全高(mm)33 ねじ寸法M6 RoHS指令(10物質対応)対応 台座径(Φmm)25
1個
329 税込362
当日出荷

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部)ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途計測機器・操作盤・事務機器などに。 材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)アジャスターフット TO431~435
エコ商品
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途コンピューター・計測機器等の筺体・OA機器・医療機器等。 寸法F(mm)1.0 材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)SPCC、(5)EPDM、(6)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.09MB)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途計測機器・操作盤・事務機器・厨房機器・医療機器などに。 材質ねじ:ステンレス(SUS304相当)、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。 つまみを回転させると滑り止めが上下し、滑り止め付アジャスタに簡単に切り替えられます。
適合グリーンフレームS 材質ネジ:SUS304/座:POM/滑り止めシート:透明ポリウレタン 質量(g)26 シリーズGF 耐荷重(N)294
1個
599 税込659
9日以内出荷

薄型アジャスター LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)薄型アジャスター
エコ商品
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足踏台(すべり止め加工) サカエ 動画あり
サカエ足踏台(すべり止め加工)
エコ商品
踏台部分にはすべり止め加工をしています。
最大使用荷重(kg)150 材質(本体)スチール 段数1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

特殊ナットを付属しているため、木工品にも直接取付ける事ができます。 底部がエラストマー樹脂のため、すべり止め、防振、防音効果があります。
用途医療機器・福祉機器 材質(底部)エラストマー樹脂(TPE) 材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304)
1個
237 税込261
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ低床用 サカエ 動画あり
タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。 クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)80 材質(本体)スチール 材質スチール グレー 段数1 設置寸法・幅(mm)900 アジャスター防振タイプ ネジ径M12×P1.75 天板寸法・幅(mm)900
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプの滑り止めラバー付。 JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。
ホワイト(ノンクロム) 材質(本体) 表面処理三価クロメート 材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
1個
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ高床用 サカエ 動画あり
タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。 クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)80 材質(本体)スチール 材質スチール グレー 段数1 アジャスター防振タイプ ネジ径M12×P1.75
1個ほか
34,980 税込38,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。 ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。 フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器 耐荷重(N)垂直:490 (フェルト)茶色 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100% ねじ山種類メートル並目
1個
229 税込252
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

底部とシャフトが一体になったローコストタイプのフットボルトです。底部に六角穴・ボルトの先端にマイナス溝があるので、容易に取付作業が行えます。底部に滑り止め加工が施されています。台座の六角の端部に丸みがあるため触れても優しい設計です。
用途建築設備・自動販売機・ゴミ箱など 材質スチール(SWCH) 仕上EA11-「」:有色クロメート,EA11-「」BKC:黒クロメート C呼び8六角穴 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])30(3061) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・筐体のデザインを損ねない薄型構造です。・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。・底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
ダークグレー dM8 H21 質量(g)11 D20 S15 耐荷重(N)980
1個
119 税込131
翌々日出荷

市販の2×4材や2×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。 1.天井の高さから65mm短い2×4材、2×6材を用意します。 2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。 3.柱材の上部に金具をねじで固定します。 4.柱材を立てて、垂直を確認します。 5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本 材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー 仕様2バイヨウ
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・筐体のデザインを損ねない薄型構造です。・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。・底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
ダークグレー dM10 H26 質量(g)25 D30 S20 耐荷重(N)1470
1個
149 税込164
6日以内出荷

受け皿にクロロプレンゴムを焼き付けています。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。 床面を傷つけませんので、高級床材上などでもご使用いただけます。 美観上もゴムを焼き付けることにより一層引き立ち、滑り止めとしても効果的です。
1個
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)アジャスターフット TO-428
エコ商品
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。
用途コンピューター・OA機器・医療機器・自動販売機等。 材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPHC、(4)EPDM、(5)SWCH 質量(g)410 垂直許容荷重kN(kgf)4.91(500) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

・筐体のデザインを損ねない薄型構造です。・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。・底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
ダークグレー dM10 H26 質量(g)36 D40 S20 耐荷重(N)1764
1個
169 税込186
4日以内出荷

・筐体のデザインを損ねない薄型構造です。・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。・底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
ホワイト dM10 H26 質量(g)36 D40 S20 耐荷重(N)1764
1個
169 税込186
6日以内出荷

SUGICO(スギコ)アジャスターフット TO420~427
エコ商品
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。
用途コンピューター・測定機器・OA機器・その他筺体など。 材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)EPDM、(5)SECH RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)アジャスターフット TO429・430
エコ商品
・接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。・キャスターとの併用により、一層便利にご使用いただけます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途コンピューター・OA機器・医療機器・その他。 寸法C1(mm)70 寸法B(Φmm)50 垂直許容荷重kN(kgf)3.43(350) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.08MB)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・筐体のデザインを損ねない薄型構造です。・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。・底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
ホワイト dM10 H26 質量(g)25 D30 S20 耐荷重(N)1470
1個
149 税込164
6日以内出荷