208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等 材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304 表面処理三価クロメート 移行汚染度3級相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプ端部に取付ける大型アジャスターゴム足です。
用途パイプ端部に取付ける大型アジャスターゴム足 仕様接着液で固定する トラスコ品番108-2130 材質AAS樹脂、ステンレス、ゴム ストローク(mm)40 質量(g)126
1個
839 税込923
当日出荷

非移行性ゴムを採用しておりますので、今まで気になっていたオフィスや工場のゴム足による汚れを防ぎます。
用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等 材質/処理(シャフト)SWCH/Zn(黒)(ナイロンワッシャー)PA/原色(カバー)SPCC/Zn(黒)(芯金)SPCC/Zn(足ゴム)Q(シリコンゴム)/白色(E形止め輪)SUS/- 表面処理亜鉛メッキ 移行汚染度5級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床面に固定するためのアンカー穴が付いています。台座部に穴を設け、床面にアンカーで固定できます。激しい振動などで対象機器が移動しないために使用します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、制御盤、理化学機械。 許容荷重(kg)500 推奨ねじ(アンカーサイズ)M12 台座径(Φmm)75
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き) 大阪魂 動画あり
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質 耐荷重(N)4903.3(参考値) 表面処理三価クロメートメッキ 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

寸法D(mm)80 寸法h(mm)22.5 材質ステンレス 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ 耐荷重(N)5884(参考値)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質SUS304 耐荷重N(kgf)5883(600) 材質(カバー)TPU
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。オフィスや工場の足ゴムによる汚れを防ぎます。・取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途医療機器・スクリーン印刷機・半導体製造装置等。 寸法F(mm)1.0 材質(1)SWCH、(2)PA、(3)SPCC、(4)SPCC、(5)シリコンゴム、(6)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.1MB)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部)ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

足止めプレート(三価クロメートメッキ) 大阪魂 動画あり
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 表面処理三価クロメートメッキ 厚さ(mm)3 下穴径(Φmm)14 寸法B(mm)50 寸法K(mm)75
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
539 税込593
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

足止プレート(ステンレス) 大阪魂 動画あり
アジャスターを固定するときに使用します。台座上部の六角部にプレートの凹部をはめ込み、穴部をアンカーで固定します。
材質/仕上ステンレス 厚さ(mm)3 下穴径(Φmm)14 寸法B(mm)50 寸法K(mm)75
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスターを固定し、機器を安定させます。
用途アジャスターの固定 全長(mm)95 幅(mm)50 穴径(Φmm)14 質量(g)98 材質/仕上ステンレス
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスターを固定し、機器を安定させます。
材質/仕上スチール 仕様推奨アンカーサイズ:M12適用アジャスターボルト:NA、SUS-NA、NB、SUS-NB 質量(g)98
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足踏台(すべり止め加工) サカエ 動画あり
サカエ足踏台(すべり止め加工)
エコ商品
踏台部分にはすべり止め加工をしています。
最大使用荷重(kg)150 材質(本体)スチール 段数1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

こたつテーブル長方形 おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ |Colle-コル-、継ぎ脚タイプなので高さ調整可能!。継ぎ脚タイプのこたつテーブル。天板はアルダー材を使用、美しいフォルムと安全設計。ガタつき・傷防止のアジャスター付き。高さ調整可能な継ぎ脚タイプ。ヒーターは石英菅ヒーター、日本メーカーで安心・安全! 美しいアルダー材の天然木化粧板!こたつヒーターは安心の日本メーカー製!
材質天板:天然木化粧繊維板(アルダー)、脚:天然木(ラバーウッド)、表面加工:ウレタン塗装 質量(kg)約11 ナチュラル 消費電力(W)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約90×55×38~55
1台
29,900 税込32,890
5日以内出荷

ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8 材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体) 材質(本体)ポリアセタール(POM) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじピッチ(mm)1.25 寸法dM8×1.25
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ足踏台連結タイプ(高床用) サカエ 動画あり
アルミ製で持ち運びが容易な足踏み台です。
用途食品工場、実験室、研究室、学校、病院、工場などでご使用頂けます。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 段数1 RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスターステンレス製 ネジ径M12×P1.75
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三島精器3足収納シューズボックス
エコ商品
室内用スリッパ、外回り用の靴、通勤用スニーカーや女性用ブーツなど、通勤や仕事が終わってからのお出かけなど、シーンに合わせて履き替える方が多くなりました。3足収納できるシューズボックスならスマートに収納できるほか、通勤時に靴を持ち歩く必要もなくなり、荷物を減らすことが出来ます。
仕様4列3段(12人用)、扉なし、窓なし、鍵なし、シューズトレー対応(L-87M) 材質スチール 質量(kg)50 セミホワイト タイプ12人用 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1075×350×1775 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】245×349(中棚200)×540(上段100、中段208.5、下段208.5) グリーン購入法適合 アジャスター有り 中棚有り
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷

ポリウレタンを使用した、かかと部分のパッドです。 かかとまわりをふわりと包み込み、脱げや靴擦れを防止します。 商品に粘着性がありますので、カンタンに使用できます。 粘着性がおちてきた場合は、取り外して水洗いすることである程度再生します。 透明で目立ちにくく、靴を脱いだ際も気になりません。
クリアー 材質ポリウレタン サイズフリー(女性用) アズワン品番64-6314-34
1足
739 税込813
5日以内出荷

YE-10-ID 足踏み式アルコールスタンドI-F CONDOR(山崎産業) 動画あり
ボトルに手を触れずに消毒ができるペダル式のアルコール噴霧スタンド。ペダル式で衛生的に消毒が可能。キャスター付きで移動が簡単に行えます。市販のディスペンサーにアジャストできる可動式。
用途商業施設・オフィス・公共施設などあらゆる施設のエントランスに 材質(本体)スチールメラミン焼付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×443×1308 適合寸法(mm)ポンプ式ディスペンサー:高さ約139~294、幅120以内、奥行120以内
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

こたつテーブル長方形+布団(7色)2点セット おしゃれなアルダー材使用継ぎ足タイプ Colle-コル-,継ぎ脚可能なデザインこたつと布団セット!。こたつテーブルとこたつ布団の二点セット。天板はアルダー材を使用、美しいフォルムと安全設計。ガタつき・傷防止のアジャスター付き。高さ調整可能な継ぎ脚タイプ。ヒーターは石英菅ヒーター、日本メーカーで安心・安全! 美しいアルダー材の天然木化粧板!こたつヒーターは安心の日本メーカー製!
材質天板:天然木化粧繊維板(アルダー)、脚:天然木(ラバーウッド)、表面加工:ウレタン塗装 質量(kg)約11 消費電力(W)300 寸法(cm)(こたつ布団)約190×230 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(こたつ本体)約90×55×38~55
1セット
32,900 税込36,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

足ゴムに非汚染性に優れたシリコンゴムを採用したアジャスターフットです。車輪径が大きいキャスターと併用できるようネジ部が長くなっています。 規格外(200mm以下)も製作可能です(受注生産)。 取付けはドライバーで簡単にできるように、底面に十字穴を設けてあります。
用途搬送機・産業機械・その他 材質SWCH、PA、SPC、SPCC、Q(シリコンゴム)、SUS 質量(g)618 部品名称アジャストボルト、ナイロンワッシャー、カバー、芯金、足ゴム、E型止め輪 表面処理3価クロメート(黒)、原色、3価クロメート、白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

SUS430製(一部メッキ部品あり)でサビに強く、清潔で衛生的です。 足踏み式で、手を触れることなく消毒液をプッシュ可能です。 スーパー、デパート、ホテル、空港、オフィス、工場、映画館、塾、カラオケボックス等の人が集まるところにご利用いただけます 消毒液のボトルサイズに合わせて高さ調節可能です。 安心の日本製・自社工場生産の為、安定供給可能です。
用途手指の消毒液をスタンドに設置し、足でペダルを踏むと消毒液が噴霧されます トラスコ品番242-7424 セット内容ボトル用何防止用タイラップ2本付き 材質SUS430、アジャスター部 ナイロン、一部メッキ部品あり 幅(mm)300 質量(kg)3.1 高さ(mm)1000 奥行(mm)280
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

快適なはき心地を実現!ウラ技満載のスカート! 年齢を重ねるボディライン。なかでもウエストは、ちょっとした体重の増減もすぐにサイズに影響してくるもの。そんな女性たちの心強い味方となるのが、こっそり自在にサイズ調整できるスカート。この快適さ、早速試してみませんか 最大7cmまでウエストサイズを調整できるロングレールアジャスター付き。 ブラウスがはみ出ないように押さえてくれるシリコンのすべり止めテープ付き。 ラップタイプで見た目すっきり、足さばきラクラク。めくれ防止のループ付きです。
性別女性用 仕様サイドポケット、アジャスター付、すべり止めテープ付 種別スカート 厚さ薄地 混率(%)ポリエステル55、毛45 生地ファインプレーン 洗濯方法手洗い可
1枚
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ高床用 サカエ 動画あり
タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。 クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)80 材質(本体)スチール 材質スチール グレー 段数1 アジャスター防振タイプ ネジ径M12×P1.75
1個ほか
34,980 税込38,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

快適かつ安定したリクライニングを実現する リアルシンクロ(R)リクライニング リクライニング時の身体の動きに着目すると、足の裏にある拇指球で床を押した力が骨盤を介して、背もたれに伝わっていることがわかります。 この力をスムーズに伝達し、腹筋や背筋、大腿に負担をかけず、スムーズなリクライニングを実現でるように、腰が屈折する部分である大転子にリクライニングの屈折点を設計しました。 リクライニング中は背もたれの反力が一定に感じられ、軽い体重移動で自在にリクライニング角度をコントロールできます。 身体と背座とのズレも抑え、快適な着座姿勢をサポートします。
適合機種メンテナンスパーツ一覧表にて使用可能なチェアをご確認ください。【メンテナンスパーツ一覧表(2023).pdf】 質量(kg)1.6 肘掛アジャスタブル肘 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×320×260 色(本体)チャコールブラック 関連資料(0.23MB) 商品タイプ肘のみ 色(座面)ブラック
1組
19,980 税込21,978
46日以内出荷

一工程で足曲げと切断が同時に行えます。 加工時の部品の足の長さを調節できるアジャスター付きです。
用途抵抗など電子部品のリード線のキンク工具。 トラスコ品番135-4729 全長(mm)152 質量(g)100 最大切断径(Φmm)1.0
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ネオプレーン素材は薄く軽量でいて、患部を適度に圧迫します。 両サイドに内蔵したパネルは着地時の足首のねじれを防ぎます。 本体のストラップをまずしめ、更に伸縮性のクロスのストラップでガッチリダブルサポート。 足裏にくる箇所には通気性・抗菌性に優れたハイドラメッシュ(Hydramesh)素材でムレを防ぎます。
左右区別左右兼用 質量(g)143 タイプラップタイプ 適合部位足首
1個
3,480 税込3,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ低床用 サカエ 動画あり
タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。 クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)80 材質(本体)スチール 材質スチール グレー 段数1 設置寸法・幅(mm)900 アジャスター防振タイプ ネジ径M12×P1.75 天板寸法・幅(mm)900
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リアサスペンションにイニシャルアジャスター等に使用するレンチシリーズ!
リング径(Φmm)35~75対応
1セット
2,098 税込2,308
3日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro 高さ調整式マウントは、 M10 のねじサイズで、寸法は 50 mm 83 mm 83 mm (ねじ長 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材と軟鋼製のねじでできています。特長と利点 1,000 kg の静荷重 傾斜角度は 30 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1000kgネジサイズ = M10ネジ長さ = 50mm傾斜角度 = 30°高さ = 83mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro 高さ調整式RS Pro の高さ調整式マウントは、ねじサイズ M12 で、寸法は 125 mm 50 mm 158 mm (ねじ長さ 高さ 直径)です。プラスチック製足ベースは、ガラス繊維で強化された黒色ポリアミド材製で、ステンレススチール( 304 )製のねじ山が付いています。特長と利点静的耐荷重は 1100 kg です 傾斜角度は 30 です用途食品加工ユニット 梱包システム コンベアシステム認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静的負荷容量 = 1100kgネジサイズ = M12ネジ長さ = 125mm傾斜角度 = 30°フット材質 = ステンレス鋼高さ = 158mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷