リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を
表示
再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
許容荷重(N)垂直:2.0
寸法L1(mm)13
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)25
寸法L3(mm)11
寸法MM8×1.25
タキゲンコード31363
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
基本使用荷重(kN)(垂直)1.96
寸法MM8×1.25
適合金具KC-1275-C5-5N
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド
材質(ねじ部)鋼
表面処理(ねじ部)有色クロメート
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)鋼
材質(ねじ部)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部)
材質(本体)鋼(SPCC)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
ROHS対応品です。
軽量タイプのアジャスターです。
用途一般機器、事務機器
材質ポリプロピレン(PP)+軟鋼線材(SWRM)
ねじ径M8
仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。
底部には取り付けに便利な十字穴が付いています。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ
材質本体:PA/ネジ:SWCH
質量(g)11
シリーズGF
耐荷重(N)980
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8
材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)
材質(本体)ポリアセタール(POM)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじピッチ(mm)1.25
寸法dM8×1.25
強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。
接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。
滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。
滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。
材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン
色(座)黒、(滑り止めシート)透明
タイプ標準タイプ
耐荷重(kg)(垂直)50
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。
底部には取り付けに便利な十字穴が付いています。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ
材質本体:PA/ネジ:SWCH
質量(g)11
シリーズGF
耐荷重(N)980
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等
材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304
表面処理三価クロメート
移行汚染度3級相当
RoHS指令(10物質対応)対応
表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。
材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
色黒
底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
ねじ径MM8
耐荷重N(kgf)2744(280)
耐荷重(N)2744
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
色底:ブラック
寸法L1(mm)35
寸法L2(mm)24
材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)
材質(受座)亜鉛合金(ZDC)
材質(底部)ABS樹脂
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)
基本使用荷重(kN)(垂直)5.9
寸法MM8×1.25
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器
色底/本体:ブラック
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)71
寸法L1(mm)54
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)32
許容荷重(N)(垂直)588
材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM8×1.25
タキゲンコード21258
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器
色底/本体:ブラック
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)35
寸法L1(mm)23
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)24
許容荷重(N)(垂直)588
材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM8×1.25
タキゲンコード21259
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
質量(g)65
寸法L1(mm)78.5
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)60
寸法W(mm)13
寸法L3(mm)12
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)2.94
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
材質鋼
質量(g)6
仕上光沢クロメート処理(三価)
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
色底:ブラック
質量(g)10
寸法D2(Φmm)25
寸法W(mm)11
寸法L3(mm)8
寸法M(mm)8
寸法d1(Φmm)3.2
寸法d2(Φmm)5
材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)
材質(受座)亜鉛合金(ZDC)
材質(底部)ABS樹脂
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
寸法P.C.D.(mm)19
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20632
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)35
滑り止めシートが付いたアジャスタです。
設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。
滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ
材質ネジ:ステンレス/座:POM/滑り止めシート:PU(透明)
質量(g)26
シリーズGF
耐荷重(N)490
1個
¥364
税込¥400
当日出荷
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。
材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)35
寸法t(mm)2
寸法L2(mm)18.5
寸法L3(mm)29
寸法H1(mm)14
寸法R(mm)6.5
寸法W2(mm)13
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31666
1個
¥142
税込¥156
当日出荷
ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上バレル研磨
種類アジャスターベース型
・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質鉄
寸法(mm)W45×H8×D25
穴径(Φmm)6
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂
材質(ねじ部)鋼
仕上三価クロメート処理(ねじ部)
色ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)ABS樹脂
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途M8のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。
材質ABS樹脂
質量(g)12
耐荷重(N)1200
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
仕様M8用
材質鋼(SPCC)
質量(g)16
種類アジャスターベース型
仕上有色クロメート処理
アズワン品番64-6767-34
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ