ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地
仕上バレル研磨
種類アジャスターベース型
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理
仕上光沢クロメート処理
種類アジャスターベース型
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
材質鋼
質量(g)6
仕上光沢クロメート処理(三価)
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)
仕上有色クロメート処理
角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
仕様M8用
材質鋼(SPCC)
質量(g)16
種類アジャスターベース型
仕上有色クロメート処理
アズワン品番64-6767-34
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質鉄
表面処理三価クロメート
M8用
材質/仕上鋼/有色クロメート処理(三価)
仕様M8用
材質鋼(SPCC)
質量(g)30
種類アジャスターベース型
仕上有色クロメート処理(三価)
アズワン品番64-6767-38
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
材質鋼
仕上光沢クロメート処理(三価)
底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
ねじ径MM8
耐荷重N(kgf)2744(280)
耐荷重(N)2744
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥210
税込¥231
翌々日出荷
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質鉄
耐荷重(N)4903.3(参考値)
表面処理三価クロメートメッキ
種別樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)塩ビ
こんなお得な商品も!
アジャスターボルトセット パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥899
税込¥989
材質(ボルト)スチール
樹脂製のベースに調節ネジをインサートしたグライドです。
ねじ寸法TW5/16
仕様板ナット付
高さH(mm)11
取付高H(mm)11
家具等の平行調整に使用頂けます。
用途テーブルや椅子、家具等のレベル調整
材質/処理鋼/クロメート
適合本体AMアジャスターボルト
パイプフレーム組立後の高さ調整用のアジャスターです。
用途パイプフレームΦ28専用アジャスターです。
材質AAS樹脂+スチール+ポリプロピレン
質量(g)35
調整範囲(mm)20
ベース径(Φmm)29.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.69MB) (0.73MB)
取扱説明書(2.1MB)
パイプフレーム組立後の高さ調整用のアジャスターボルトです。
用途パイプフレームΦ28専用アジャスターボルトです。
付属品インサートナット
材質スチール/三価クロメート処理
ストローク(mm)50
質量(g)352
ねじ径M16
ベース径(Φmm)69
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.72MB) (0.73MB)
取扱説明書(2.1MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
受注対応で鋼製(無電解ニッケルめっき)もご用意できます(最低ロット10ヶ)。メートルねじ用、台形ねじ用の2種類があります。
用途SDY-MS-42型(M42)の取付用として
グリーン購入法適合
色(本体)ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターM12
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M24×158
1個
¥2,830
税込¥3,113
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M12×125
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M20×198
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M12×98
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M12×70
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M10×95
1個
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M20×138
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M20×98
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M16×148
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M12×43
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M12×95
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
グリーン購入法適合
適合機種SKBタイプ
色(本体)ダークグレー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)611×657×57
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターM12
1台
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M10×70
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M24×198
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:、SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:80、ねじ:M10×98
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×175
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M10×125
1個
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)
寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M8×70
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!
色(本体)グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×60
グリーン購入法適合
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ