125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準タイプの滑り止めラバー付。 JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 光沢バレル 材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器 ねじ山種類メートル並目 RoHS指令(10物質対応)対応 耐荷重(N)垂直:490 材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400 材質(ナット)SS400 材質(ワッシャー)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)SPCC 材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考) 寸法d(mm)13 寸法r(mm)15 ねじ規格並目 寸法h(mm)2 寸法sw1(mm)17
1個
1,598 税込1,758
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

標準タイプの滑り止めラバー付。 JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。
ホワイト(ノンクロム) 材質(本体) 表面処理三価クロメート 材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
1個
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼 寸法t(mm)3 ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
3,198 税込3,518
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等 材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304 表面処理三価クロメート 移行汚染度3級相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼 寸法t(mm)3 ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
2,298 税込2,528
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。
寸法d(mm)13 寸法r(mm)15 ロックナット無し ねじ規格並目 材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5
1個
2,698 税込2,968
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8 材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体) 材質(本体)ポリアセタール(POM) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじピッチ(mm)1.25 寸法dM8×1.25
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。 台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。 滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。
用途計測機器・事務機器などの各種産業機器 材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン
1本
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊ナットを付属しているため、木工品にも直接取付ける事ができます。 底部がエラストマー樹脂のため、すべり止め、防振、防音効果があります。
用途医療機器・福祉機器 材質(底部)エラストマー樹脂(TPE) 材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304)
1個
237 税込261
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下スーパーグライズ
エコ商品
底部ゴムは、滑り止め効果、クッション性、軽防振性、耐液性があります。 +ドライバーで簡単に取り付けできます。
用途一般機器、設備 材質クロロプレンゴム(CR)+冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途計測機器・操作盤・事務機器・厨房機器・医療機器などに。 材質ねじ:ステンレス(SUS304相当)、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

台座部に樹脂カバーが付き床面の傷つきを防止します。
用途工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上ねじ・台座:スチール カバー:塩化ビニール 仕様樹脂カバー付 許容荷重(kg)500
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考) ねじ規格並目 寸法sw1(mm)17
1個
1,898 税込2,088
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。 接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。 材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン (座)黒、(滑り止めシート)透明 タイプ標準タイプ 耐荷重(kg)(垂直)50
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作ツマミを回すだけで、滑り止めシートが上下して、すぐに滑り止め効果を発揮するクイックアクションアジャスタです。「滑る⇔固定」を簡単に切り替えられ、スムーズな設置や移動が可能です。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。 材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(ノブ)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン (座・ノブ)黒、(滑り止めシート)透明 タイプスイッチタイプ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途計測機器・操作盤・事務機器などに。 材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途計測機器・操作盤・事務機器などに。 トラスコ品番402-3670 材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン ねじ長さ(mm)15 全高(mm)33 ねじ寸法M6 RoHS指令(10物質対応)対応 台座径(Φmm)25
1個
329 税込362
当日出荷

受け皿にクロロプレンゴムを焼き付けています。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。 床面を傷つけませんので、高級床材上などでもご使用いただけます。 美観上もゴムを焼き付けることにより一層引き立ち、滑り止めとしても効果的です。
1個
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

取付やすいように底部の外周はすべり止めが付いています。底部は取付に便利な十字穴付きです。
1個
180 税込198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付やすいように底部の外周はすべり止めが付いています。底部は取付に便利な十字穴付きです。
仕様●ベース径(mm):40●ねじ:M10×20●耐荷重(kg):180●材質:本体/ポリアミド、エチレン酸化ビニル ねじ部/スチール(有色クロメート処理)●ベース高さ:6mm●色:ダークグレー●薄型 アズワン品番65-9324-37
1個
275 税込303
翌日出荷

薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型アジャスター LAMP(スガツネ) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型アジャスター LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)薄型アジャスター
エコ商品
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)25 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじ径MM10 ねじ長さL1(mm)20 耐荷重(N)980 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・筐体のデザインを損ねない薄型構造です。・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。・底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
ダークグレー dM8 H21 質量(g)11 D20 S15 耐荷重(N)980
1個
119 税込131
翌々日出荷

ラバー付のため、フロアーに傷つけず、スベリ止め効果もあります。 ベース底部に六角ナットを圧入してあり、インパクトレンチ等で素早く組付ができます。 ラバーは、耐液性(ガソリン・灯油・酸・アルカリ)があり、-22℃~100℃で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイワアドテックD-C-R 重量用 ラバー付
受皿にクロロブレンゴムを焼き付けています。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 床面を傷つけませんので、高級床材上などでもご使用ください。 美観上もゴムを焼き付けることにより、一層引き立ち、滑り止めとしても効果的です。
耐荷重(N)9807
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

・筐体のデザインを損ねない薄型構造です。・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。・底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
ダークグレー dM10 H26 質量(g)25 D30 S20 耐荷重(N)1470
1個
149 税込164
4日以内出荷

・筐体のデザインを損ねない薄型構造です。・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。・底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
ホワイト dM10 H26 質量(g)36 D40 S20 耐荷重(N)1764
1個
169 税込186
4日以内出荷

底部とシャフトが一体になったローコストタイプのフットボルトです。底部に六角穴・ボルトの先端にマイナス溝があるので、容易に取付作業が行えます。底部に滑り止め加工が施されています。台座の六角の端部に丸みがあるため触れても優しい設計です。
用途建築設備・自動販売機・ゴミ箱など 材質スチール(SWCH) 仕上EA11-「」:有色クロメート,EA11-「」BKC:黒クロメート C呼び8六角穴 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])30(3061) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・筐体のデザインを損ねない薄型構造です。・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。・底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
ホワイト dM8 H21 質量(g)11 D20 S15 耐荷重(N)980
1個
119 税込131
4日以内出荷

・筐体のデザインを損ねない薄型構造です。・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。・底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
ホワイト dM10 H26 質量(g)25 D30 S20 耐荷重(N)1470
1個
149 税込164
4日以内出荷

ナベヤレベリングブロックL型
エコ商品
総高さが低く、軽量です。 天面にはすべり止めのため、ニトリルゴムを貼り付けてあります。 L-2Rは、底面にもニトリルゴムをコーティングしてあります。 本体は、アルミ鍛造品で軽量です。
ねじの呼びM10 許容荷重(kN)20 寸法NM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法O5.7度
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・筐体のデザインを損ねない薄型構造です。・取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めを付けています。・底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
ダークグレー dM10 H26 質量(g)36 D40 S20 耐荷重(N)1764
1個
169 税込186
4日以内出荷

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 耐候性にすぐれたTPE製のラバーディスクつき。機器・装置の滑り止めに効果的です。
ねじ規格並目 材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)TPE(白)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼
1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ねじ規格並目 材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼
1個
2,298 税込2,528
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

関連カテゴリ