最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械
材質/仕上ねじ・台座:スチール
許容荷重(kg)400
台座径(Φmm)37
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド
材質(ねじ部)鋼
表面処理(ねじ部)有色クロメート
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を
表示
再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
許容荷重(N)垂直:2.0
寸法L1(mm)13
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)25
寸法L3(mm)11
寸法MM8×1.25
タキゲンコード31363
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)鋼
材質(ねじ部)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質鉄
耐荷重(N)4903.3(参考値)
表面処理三価クロメートメッキ
種別樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)塩ビ
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体:電解研磨カバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー
ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8
材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)
材質(本体)ポリアセタール(POM)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじピッチ(mm)1.25
寸法dM8×1.25
標準タイプの滑り止めラバー付。
JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
色光沢バレル
材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
基本使用荷重(kN)(垂直)1.96
寸法MM8×1.25
適合金具KC-1275-C5-5N
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
材質鋼
質量(g)6
仕上光沢クロメート処理(三価)
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
台座径が37mmのプレスタイプです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
材質鉄
表面処理三価クロメート
許容荷重(N)3920
台座径(Φmm)37
・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質鉄
寸法(mm)W45×H8×D25
穴径(Φmm)6
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
色が移りにくいソフトアジャスター。滑りにくく、玄関・フローリングにも使用できます。
耐荷重(kg)100
ベース高(mm)10
標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など
材質ステンレス(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
床が波打っていたり、傾いていても家具や装置を水平に保つことができます。家具や機器の脚や底部に取り付けて高さを調整できます。
用途測定装置、自動販売機、家具、作業台、産業用ラック、機械設備用。
材質鉄/三価クロムクロメートメッキ
色三価クロムクロメートメッキ
標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など
材質シャフト:スチール(SWRM),底部:スチール(SPCC)
仕上光沢クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
標準タイプの滑り止めラバー付。
JQA(日本品質保証機構)試験電圧成績書あり。
色ホワイト(ノンクロム)
材質(本体)鉄
表面処理三価クロメート
材質(ラバー)ポリ塩化ビニールコンパウンド(KY-280非鉛)
首振り機構(約20°)。約20°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
ねじサイズM8×20
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
色底:ブラック
質量(g)10
寸法D2(Φmm)25
寸法W(mm)11
寸法L3(mm)8
寸法M(mm)8
寸法d1(Φmm)3.2
寸法d2(Φmm)5
材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)
材質(受座)亜鉛合金(ZDC)
材質(底部)ABS樹脂
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
寸法P.C.D.(mm)19
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード20632
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)35
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器
色底/本体:ブラック
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)35
寸法L1(mm)23
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)24
許容荷重(N)(垂直)588
材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM8×1.25
タキゲンコード21259
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機
色底:ブラック
寸法L1(mm)35
寸法L2(mm)24
材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)
材質(受座)亜鉛合金(ZDC)
材質(底部)ABS樹脂
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)
基本使用荷重(kN)(垂直)5.9
寸法MM8×1.25
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器
色底/本体:ブラック
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)71
寸法L1(mm)54
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)32
許容荷重(N)(垂直)588
材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法MM8×1.25
タキゲンコード21258
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮した製品です。首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
材質【カバー・底部】ABS樹脂、【ねじ部】スチール(有色クロメート)
底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)
表面処理クロームメッキ
材質(底部)エラストマー
底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など
材質シャフト:ステンレス(SUS304),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)35
寸法t(mm)2
寸法L2(mm)18.5
寸法L3(mm)29
寸法H1(mm)14
寸法R(mm)6.5
寸法W2(mm)13
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31666
1個
¥142
税込¥156
当日出荷
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に
材質(台座)スチール
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ねじ部)スチール
材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH)
表面処理クロームメッキ
材質(底部)スチール
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
質量(g)65
寸法L1(mm)78.5
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)60
寸法W(mm)13
寸法L3(mm)12
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)2.94
・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
dM8
B10
H37.5
質量(g)21
D30
C11.5
S19
h11.2
耐荷重(N)1078
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。
仕様●ベース径(mm):33●ねじ:M8×30●耐荷重(kg):46●材質:本体/スチール(クロムメッキ)カバー/ポリアミド 底部/エラストマー●ベース高さ:14mm●首振り機構(約10°)
アズワン品番65-9324-34
1個
¥855
税込¥941
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ