453件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター付きのアジャスターです。可動式家具に最適です。アジャスターとキャスターが位置違いの2タイプあります。
用途家具、デスクなどの側板の下部に取り付けます。 シリーズITALIANA 材質ガラス繊維入り強化ナイロン ブラック 質量(g)112 耐荷重N(kgf)キャスター時:1176、アジャスター時:1960(キャスター時:120、アジャスター時:200)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスターフット付きのキャスターです。 固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。 一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。
用途精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器 部品名称本体、プレート、車輪、フット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3454 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付高H(mm)106 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)88 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 仕様アジャスターフット付 形状自在車 金具仕上黒色亜鉛めっき 寸法L3(mm)- ストッパーなし 材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC) アジャスターフット外径D1(mm)37.7 アジャストねじMM10 キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーキャスターパッキングキャスター
コンパクトな一体型。移動、搬送はキャスターでらくらく、スムーズ。固定したいときは、アジャスターフットで簡単、ガッチリ。アジャスターフットの取付工数が省けます。選べるフット位置。設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられます。軽いタッチの昇降操作。機器を設置した後、楽に高さの調整ができます。小さな旋回半径。車輪とフットが同一部に組込んであり、同時旋回しますので旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。
金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜) ストッパーなし アジャスターフット外径D1(mm)37.7 アジャストねじMM10 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東京パーツセンターキャスパッド
走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。
材質(車輪)エラストマー樹脂 仕様ねじ込み式 形状自在車 軸長L(mm)35 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

600AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 仕様アジャスターフット付 形状自在車 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき 寸法L3(mm)- ストッパーなし アジャスターフット外径D1(mm)37.7 アジャストねじMM10 キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスターの機能を備えたキャスターです。車輪軸にベアリングを内蔵しているため回転性に優れ、動きがとてもスムーズです。アジャスターが取付プレートのセンターについているため、キャスターの旋回に関わりなく、筐体の4隅に設置できます。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 材質(本体) 材質(車輪)強化ポリアミド タイププレートタイプ 車輪幅(mm)45 取付け方法プレート プレート長さ(mm)102 耐荷重N(kgf)2500[255] 耐荷重(N)2499 RoHS指令(10物質対応)対応 特性アジャスター付 車輪数単輪
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。
材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし アジャスターフット外径D1(mm)37.7 キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車 トラスコ品番809-3453 車輪幅(mm)38 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)10.5 取付寸法X×Y(mm)71×71 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーなし 取付高H(mm)92 偏芯E(mm)22 旋回半径R(mm)88 車輪径D(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

東京パーツセンターキャスパッド
簡易解体構造なので、分別廃棄が可能です。
仕様ねじ込み式、自在車(アジャスター付) 軸長L(mm)35 車輪タイプ双輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下部のアジャスターを外しスパナ等でねじ込むことでキャスター付き什器への変更が可能です。 移動の多い什器に取付て売り場に変化に最適です。
セット内容ストッパーあり×2 なし×2 メーカー商品コードS88156
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷

キャリマウントは防振据付機能、移動機能、レべリング機能の3つの機能が一体化したマウントです。移動用キャスターと防振台が1つにまとまってコンパクトになっています。機器の移動・固定が容易にできますから、移動の多い機器やレイアウト変更の場合に便利です。Sタイプは据付時ゴム台が中心にあり、がたつかない構造で安定性に優れています。キャスタータイプはレベリングボルトを回すだけで、簡単に正確にレベリングができます。合理的なコンパクト設計により、低コストになっています。
用途機器の移動・固定が容易な為、移動の多い機器やレイアウト変更に。 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体はアルミニウム材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
材質(車輪)ナイロン6 形状自在車 使用温度(℃)-10~+90 特性耐食性 材質(ホイール)ナイロン6 車輪タイプ単輪
1個ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
材質(本体)ポリアミド(PA) ストッパーなし 取付穴径(Φmm)8.5 取付け方法プレート プレート長さ(mm)74 プレート幅(mm)61 RoHS指令(10物質対応)対応 特性アジャスター付 キャスタータイプアジャスター付キャスタープレートタイプ 車輪タイプ双輪 取付穴ピッチL1(mm)55
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

棚の編み方をタテ線材からヨコ線材に変更したローコストタイプです。 定番のワイヤーラックをリーズナブルな価格でご提供。
耐荷重(kg/段)70 耐荷重(kg)150/全体、70/段 キャスターあり(ストッパー付き・無し×各2個) 材質(キャスター)樹脂製双輪キャスター キャスター径(Φmm)60 脚の種類アジャスター付き 樹脂製双輪キャスター:直径6cm(ストッパー付き・無し×各2個)
1台
9,898 税込10,888
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

置く場所や用途に合わせて幅が伸縮可能な移動式パーティション。 アジャスター部分の調整で伸縮することができ、ストッパー付きのキャスターで安定感も抜群です。 キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)。
材質スクリーン:ポリエステル、フレーム:スチール/粉体塗装 高さ(cm)185 奥行き(cm)40 脚の種類キャスター付
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アジャスターフット付きのキャスターです。 固定用にアジャスターフットの併用を必要とする箇所には最適です。 一体化しているのでコンパクトで、取り付けも省スペース、取付工数も少なく済みます。
用途精密機器・自動販売機・計測機器・理化学機器・OA機器・医療機器 材質SPCC、NBR、EPDM 部品名称本体、プレート、車輪、フット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニシキ工業キャスター付テーブル
エコ商品
キャスター付で移動がスムーズです。天板はソフトエッジ巻きで安全です。アジャスト機能付きキャスターの為、高さの微調整が可能です。
材質(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール 高さ(mm)720 キャスター50Φ双輪ナイロンキャスター 天板厚さ(mm)28 グリーン購入法適合
1台
51,980 税込57,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

事務所や工場のオープン棚・スチールラックなどの転倒を防止します。 ベルトの一端に設けられた接着パッド付きベースを壁面や床面に接着固定し、ベルトの他端をオープン棚の支柱に巻き付けて使用します。 接着固定なので壁面や床面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際にオープン棚を動かす必要がありません。 ベルトはアジャスターで長さ調整可能となっており、様々な大きさのオープン棚に対応できます。 清掃などでキャスター付きオープン棚を一時的に移動させる際には、アジャスターからベルトを取り外すことで、簡単に行えます。
セット内容取り付けベース(粘着パッド付き)×2本、ベルト×2本、アルコールパッド×2枚、木ネジ×4本 質量(g)50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×570×18 適合品番QL-E94 アズワン品番64-0905-77 動作温度範囲(℃)0~40 耐震性震度6強相当
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

キャスターとジャッキが一体で取付場所と手間を削減できます。 ジャッキはゴムパッド付ですので傷を防止します。 ジャッキ上部のボルトは(取付物)本体に突き当てた状態にセットしてください。
材質(本体)SPHC 寸法F(mm)57.5 寸法D(mm)90 寸法E(mm)30 表面処理本体:ユニクロメッキ ストッパーなし 寸法J(mm)60 寸法G(mm)17 寸法K(mm)71 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアジャスター付キャスター 材質(ジャッキパッド)ネオプレンゴム 取付穴径L(Φmm)10.5 車輪タイプ単輪
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タテヤマアドバンスキャスターセット(KZ・KS兼用)
下部のアジャスターを外しスパナ等でねじ込むことでキャスター付き什器への変更が可能です。 移動の多い什器に取付て売り場に変化に最適です。
仕様KZ・KS兼用 セット内容ストッパーあり×2 なし×2
1セット
4,598 税込5,058
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行45cmのスリムカウンター。キャスター付きで移動がラクラク。 静止する場合にはアジャスターを有効になるまで回してください。 可動棚×1枚付き 棚は3cm間隔で取り付けできます。引き出しが2個付いています。 樹脂製単輪キャスター:直径6.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) アジャスター付き
材質スチール製 焼付塗装 天板:メラミン化粧板 耐荷重(kg)全体:100 高さ(cm)100 奥行き(cm)45
1台
69,980 税込76,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て簡単のスチールラック。棚の高さは2.5cm刻みで調整可能。スリムなサイズで、キッチンや洗面所で活躍。 棚はモノが落ちないメッシュ仕様。キャスター付きで移動や掃除もラクラク。アジャスタも付いて付け替え可能、設置部のガタつきに対応。
用途ラック、棚、物置、シェルフとして。洗面所 キッチン 収納 ランドリー ディスプレイラック すき間収納。 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)3 耐荷重(kg)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×25×88/91 組立時間約10-20分 寸法(幅W×奥行D)(cm)(棚板)45×25、(棚板支柱)20.5×40.5
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行45cmのスリムカウンター。キャスター付きで移動がラクラク。 静止する場合にはアジャスターを有効になるまで回してください。 可動棚×2枚付き 棚は3cm間隔で取り付けできます。 樹脂製単輪キャスター:直径6.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) 。アジャスター付き
材質スチール製 焼付塗装 天板:メラミン化粧板 耐荷重(kg)全体:100 高さ(cm)100 奥行き(cm)45
1台
58,980 税込64,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚部は折りたたみ式なので、工具不要で組み立てカンタンです。 スタンド後部にキャスターが付いているので、移動がラクラク!前脚アジャスター付き 後脚キャスター付き(ストッパー無し×2個)
材質スチール/粉体塗装(白) 種別A4 7段 片側キャスター付
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【商品特徴】台形型の天板テーブル。組み合わせればそこが会議室に。場所を選ばずレイアウトOK! リングを回転することで高さを調整可能なアジャスター脚。隣接したテーブルの天板高さを揃えることができます。
用途【特記事項】キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) 移動時以外はキャスターのストッパーをロックしてご使用ください。
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

人気のワイヤーラックをバリエーション豊富に品揃え! アジャスター付き 棚は25mm間隔で高さを調節できます。 ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w
耐荷重(kg/段)100 耐荷重(kg)全体:200(100/段) キャスターあり 材質(棚板)スチール 高さ(cm)158.6(キャスター装着時) 材質(ポール)スチール
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

19Φスチールラックセット品。移動に便利なキャスター付き。アジャスターをご使用頂くことも可能です。収納力抜群のスチール製ラックです。棚板の高さは、支柱に約2.5cm間隔の溝がありますので、スリーブの位置で調整可能です。
BR 奥行(mm)350
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

19Φスチールラックセット品。移動に便利なキャスター付き。アジャスターをご使用頂くことも可能です。収納力抜群のスチール製ラックです。棚板の高さは、支柱に約2.5cm間隔の溝がありますので、スリーブの位置で調整可能です。
WH 奥行(mm)350
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組立には工具を必要とせず、棚板固定用のスリーブを支柱の任意の位置に固定できます。 防水・防錆処理を施しているので水廻りも安心です。
奥行(mm)460 材質本体/スチール(クロムめっき)、スリーブ/ABS樹脂
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アジャスター付き ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調整できます。※ゴムハンマー必要
用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。 耐荷重(kg)全体:200 65/段 素材スチール製 クロームメッキ
1台
8,898 税込9,788
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

【商品特徴】脚部は折りたたみ式なので、工具不要で組み立てカンタンです。スタンド後部にキャスターが付いているので、移動がラクラク!
用途【特記事項】前脚アジャスター付き 後脚キャスター付き(ストッパー無し×2個) 材質スチール製 粉体塗装(白) 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×42×153 ポケット内寸法(mm)220×36
1台
6,798 税込7,478
翌日出荷

アジャスター付き ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調節できます。※ゴムハンマー必要
用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。 耐荷重(kg)全体:200 65/段 素材スチール製 クロームメッキ
1台
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。 本体はアルミニウム材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。 本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。 スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。
形状自在車 荷重種別高荷重 使用温度(℃)-10~+90 特性耐食性 材質(ホイール)ナイロン6
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アジャスター付き樹脂製双輪キャスター:直径6cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調節できます。 ※ゴムハンマー必要
用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。 耐荷重(kg)全体:180 35/段 素材スチール製 粉体塗装
1台
9,098 税込10,008
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アジャスター付き 樹脂製双輪キャスター:直径6cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調節できます。 ※ゴムハンマー必要
用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。 材質/仕上スチール製/粉体塗装 耐荷重(kg)180(35/段) 寸法(奥行D×高さH)(cm)34.4 ×(キャスター装着時)186.7
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスター付き 樹脂製双輪キャスター:直径6cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調節できます。 ※ゴムハンマー必要
用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。 材質/仕上スチール製/粉体塗装 耐荷重(kg)180(35/段)
1台
8,698 税込9,568
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスター付き ナイロン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調節できます。
用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。 耐荷重(kg)全体:200 65/段 30/丸バー 寸法(cm)丸バー直径25.4 素材スチール製 クロームメッキ
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスター付き 樹脂製双輪キャスター:直径6cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w 棚は25mm間隔で高さを調節できます。 ※ゴムハンマー必要
用途※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。 材質/仕上スチール製/粉体塗装 耐荷重(kg)180(35/段) 寸法(奥行D×高さH)(cm)34.4 ×(キャスター装着時)186.7
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)