117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質鉄(三価ホワイト) ベース径(Φmm)38 アズワン品番64-7961-25 ねじサイズM8×50 関連資料図面(0.14MB)
1本
320 税込352
翌日出荷

1本
980 税込1,078
当日出荷

一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質鉄(三価ホワイト) ベース径(Φmm)38 アズワン品番64-7961-27 ねじサイズM8×100 関連資料図面(0.14MB)
1本
350 税込385
翌日出荷

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
ねじ径MM8 耐荷重N(kgf)2744(280) 耐荷重(N)2744 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最も一般的なアジャスター軽荷重タイプです。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械 材質/仕上ねじ・台座:スチール 許容荷重(kg)400 台座径(Φmm)37
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質鉄(三価ホワイト) ベース径(Φmm)38 アズワン品番64-7961-26 ねじサイズM8×75 関連資料図面(0.14MB)
1本
340 税込374
翌日出荷

1本
830 税込913
翌日出荷

アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
785 税込864
翌日出荷

1個
325 税込358
当日出荷

アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き) 大阪魂 動画あり
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質 耐荷重(N)4903.3(参考値) 表面処理三価クロメートメッキ 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)38 アズワン品番64-7961-45
1本
415 税込457
翌日出荷

サン・ファスナー部品サンアジャストボルト耐震
耐震材ノンブレンを使用した耐震用アジャストボルトです。
用途地震の揺れに備え、大切な機械設備を地震から守ります。 材質SUS304 表面処理光沢バレル
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体) 材質(ねじ部) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメート処理ねじ部:光沢クロメート処理
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)41 アズワン品番64-7961-53
1本
700 税込770
翌日出荷

材質鉄(三価ホワイト) ベース径(Φmm)38 アズワン品番64-7961-24 ねじサイズM8×35 関連資料図面(0.14MB)
1本
295 税込325
翌日出荷

家具用アジャストボルトです。 頭部にプラス穴が付いています。
用途高さ調整ボルトです。 工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。 ねじ径M8 材質SS 表面処理有色クロメート(2種) ねじピッチ1.25 耐荷重(kg)550 台座径(Φmm)30
1本
259 税込285
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール(三価クロメート) ベース径(Φmm)38 アズワン品番64-7961-46
1本
500 税込550
翌日出荷

寸法L1(mm)98 表面処理クロメート 寸法L2(mm)105 材質 長さ(mm)105 ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25
1個
369 税込406
当日出荷

1個
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐震材ノンブレンを使用したアジャストボルトで、大切な機械設備を地震から守ります。ノンブレンとは新幹線『のぞみ号・レールスター号』の床下防振から「半導体製造装置」などの精密機械の防振まで様々なシーンで活躍する耐震材です。地震の揺れに備え、精密機械などの足元に。
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミニチュアタイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
1個
279 税込307
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニチュアタイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
1個
619 税込681
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
249 税込274
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
1本
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
1個
579 税込637
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
1個
859 税込945
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
1個
989 税込1,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ねじの呼びM8 外径D(Φmm)12 全長L(mm)70 ドリル径(Φmm)12.5 埋め込み深さ(mm)40 材質ステンレス 最大引張荷重kN(kgf)16.1[1650](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
1箱(50個)
30,980 税込34,078
4日以内出荷