レーザー溶接。便利な兼用タイプ。
刃厚(mm)3.0
穴径(Φmm)27
適合切断材道路切断用
道路カッター専用ブレード
切れ味を重視したセグメントタイプ
用途舗装道路の切断
アスファルト・コンクリート切断兼用
適合材アスファルト・コンクリート切断兼用
穴径(Φmm)27.0
刃厚(mm)3.2
タイプ湿式
チップ幅(mm)7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
道路カッター専用ブレード。レーザータイプ。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途アスファルト・コンクリート兼用
刃厚(mm)3.0
穴径(Φmm)27.0
タイプ湿式
適合材アスファルト・コンクリート
チップ幅(mm)7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。
目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。
道路カッター用
用途アスファルト、コンクリートの切断
刃高(mm)6.5
穴径(Φmm)27
適合材アスファルト、コンクリート
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。
用途アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物の切断に。
外径(Φmm)256
刃厚(mm)2.5
穴径(Φmm)27
仕様湿式
トラスコ品番123-9961
質量(kg)1.1
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
適合材アスファルト・コンクリート道路・ブロック・レンガ・その他各種建築構造物
チップ幅(mm)6
付属リング穴径(Φmm)22
1枚
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様乾式(ドライタイプ)
タイプセグメント
ダイヤ層幅(mm)7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
新設計プロテクトチップにより切れ味と基板クワレ対策を向上。
レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。
汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。
切れ味・耐久力ともに抜群のコストパフォーマンス。
用途アスファルト・コンクリートの湿式切断
ダイヤ層厚さ(mm)3
穴径(Φmm)27
仕様湿式
適合機種コンクリートカッター
適合材アスファルト・コンクリート
ダイヤ層幅(mm)6
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。コンクリートの切断をメインにした専用刃です。
用途コンクリートの切断に。
仕様湿式
使用工具湿式コンクリートカッター
適合材アスファルト
チップ幅(mm)7
吸塵式乾式カッターMCD-RY14用アスファルト・コンクリート専用ブレードをご使用ください。
穴径(Φmm)27
道路カッター専用ブレード
切れ味を重視したセグメントタイプ
用途舗装道路の切断
アスファルト用
適合材アスファルト用
穴径(Φmm)27.0
タイプ湿式
チップ幅(mm)7.0
焼き入れ合わせ基盤を採用し、体感騒音70%カット。作業者と環境に優しく、夜間工事や住宅密集地に最適です。切れ味重視のハイパフォーマンスタイプで耐久性もあります。コンクリートの切れ味も重視しています。
用途アスファルト・コンクリートの切断に。
穴径(Φmm)27
仕様湿式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
使用工具湿式コンクリートカッター
適合材アスファルト・コンクリート
チップ幅(mm)7
チップ数(超硬)3
アスファルトからコンクリートまで土木切断用途に適応した路面カッター用ブレードです。湿式切断用
用途路面、土木用
材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒他
タイプ湿式
穴径(Φmm)27
刃厚(mm)3
適合材アスファルト、コンクリート
チップ高さ(mm)6
アスファルトはもとより、特にコンクリートに対する切れ味を重視して開発されたスタンダードタイプ
用途アスファルト・コンクリートの切断
適合機種排気量600ccまでの小型道路カッター車用
適合材アスファルト・コンクリート
アスファルト・コンクリート兼用です。
チップをレーザー溶接することでチップの脱落が生じにくく切れ味抜群です。
用途アスファルト・コンクリートの切断
穴径H(Φmm)27
トラスコ品番809-4796
質量(kg)2.8
刃高(mm)7
1枚
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
穴径(Φmm)27
寸法W(mm)7
寸法H(Φmm)27
適合材アスファルト/コンクリート
14インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。
湿式。
用途アスファルト専用。
形式RD-SAW14
外径(Φmm)368
刃厚(mm)3.0
適合材コンクリート
取付穴径(Φmm)27
刃高(mm)6.0
1枚
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
コンクリート、アスファルト兼用タイプなので使い分けの必要がありません。コンクリート、アスファルト以外の建築構造物の切断にも使用できます。災害復旧工事の解体作業にも使用できます。
用途コンクリート・アスファルトの切断に。
材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他
穴径(mm)27
チップ高さ(mm)8
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
先端刃幅(mm)75
レーザー溶接の安全性と切れ味と高寿命を両立したスタンダードタイプです。お使いのハンドカッターの穴径をご確認頂き、適合ブレードをお選びください。充実した付属リングは真鍮製で高さをしっかりキープしておりますので、ブレの無い装着が期待できます。切れ味と高寿命を両立した満足出来る一品です。DLE-12ASは、アスファルト専用刃となりますので、1点集中切断時には、安定の寿命をお届けします。
用途一般コンクリート、アスファルト、石材、コンクリート二次製品等の切断。
チップ厚さ(mm)2.8
外径(mm)305
穴径(mm)30.5
付属リング(mm)20・22・25.4
チップ高さ(mm)7
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
10インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。
湿式。
用途アスファルト専用。
形式RD-SAW10
外径(Φmm)251
刃厚(mm)2.5
適合材コンクリート
取付穴径(Φmm)27
刃高(mm)7.0
1枚
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
18インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。
湿式。
用途アスファルト専用。
形式RD-SAW18
外径(Φmm)469
刃厚(mm)3.0
適合材コンクリート
取付穴径(Φmm)27
刃高(mm)6.0
1枚
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
16インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。
湿式。
用途アスファルト専用。
形式RD-SAW16
外径(Φmm)418
刃厚(mm)3.0
適合材コンクリート
取付穴径(Φmm)27
刃高(mm)6.0
1枚
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
12インチ対応。超硬チップによる基板の首下摩耗対策を施したスタンダードダイヤモンドブレードです。
湿式。
用途アスファルト専用。
形式RD-SAW12
外径(Φmm)317
刃厚(mm)3.0
適合材コンクリート
取付穴径(Φmm)27
刃高(mm)6.0
1枚
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
切れ味と安全性を両立させた長寿命ブレードです。
首下摩耗対策チップの採用により、長寿命を実現しました。
用途アスファルトの切断に
適合材アスファルト
刃厚(mm)3
材質台金:マンガン鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
チップ高さ(mm)6.5
周速度(m/s[m/min])45
仕様湿式
経済性を考慮したアスファルト・コンクリート兼用ブレードです。低コストながら純正品としての安定した性能を提供します。
種別アスファルト/コンクリート兼用
穴径(Φmm)27
刃厚(mm)3.0
刃高(mm)6
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途アスファルト破砕用
便利なアスファルト・コンクリート兼用タイプのブレードです。ガス管・上下水道などの埋設工事・切断作業、舗装道路工事の切断作業などにおすすめです。
用途ガス管、上下水道などの埋設工事や切断工事など
仕様湿式
適合機種低馬力エンジン式カッター
穴径(Φmm)27
適合材アスファルト・コンクリート兼用
適合メーカー日立、エクセン、三笠産業、山本機械産業、町田機工
用途一般素材の切断に最適タイプ。コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)等の切断に。用途詳細。一般建材・土木材料。◎(最適)・・・ヒューム管・U字溝、コンクリート。○(良好)・・・カラーブロック、赤レンガ、ALC、モルタル、ブロック。△(可能)・・・アスファルト、押出し成形セメント板。×(不適切)・・・人造大理石。窯業系材料。○(良好)・・・陶器タイル、ゆうやく瓦、いずし瓦、窯業系サイディング。△(可能)・・・磁器タイル、耐火レンガ、スレート。樹脂系材料。×(不適切)・・・FRP、塩ビ板。石材。△(可能)・・・御影石、鉄平石、大理石。その他。×(不適切)・・・鋳鉄管、ガラス
適合材特にコンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)
使用電動機防じんカッター・ディスクグラインダーハンドカッター・エンジンカター
コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。
用途アスファルト、コンクリート兼用
厚さ(mm)2.7
刃厚(mm)6
最高使用周速度(m/s)70
外径12(インチ)
穴径(mm)27
1枚
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
コストパフォーマンスに対応。経済性を考慮した設計でありながら、優れた切れ味と寿命を発揮します。レーザー溶着。
用途アスファルト、コンクリート兼用
厚さ(mm)2.7
刃厚(mm)6
最高使用周速度(m/s)70
外径14(インチ)
穴径(mm)27
1枚
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
作業環境にやさしい静音ブレードです。特殊制振鋼板を基板に使用し、切断時に発生するブレードの共振音をカットします。特に耳障りな高周波音が消え、振動も抑えますので、静かに滑らかな切断が行えます。アスファルト・コンクリート兼用の設定となっています。
種別アスファルト/コンクリート兼用
穴径(Φmm)27
刃厚(mm)3.0
刃高(mm)6
三笠純正ダイヤモンドブレード道路用の標準品です。
穴径(Φmm)27
刃高(mm)6
ダイヤモンドブレードの命であるダイヤモンド砥粒の質と量をそれぞれ高性能設計し、各用途で使用機械の性能を最大限に引き出します。
穴径(Φmm)27
独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。
2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。
釘が噛み込まず、安全に切断。
複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。
ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。)
プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP
ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
ダイヤモンド土木用ブレードはコンクリートカッターなどに取り付け、湿式で使用するのに適した高品質のブレードです。アスファルトの切断をメインにした専用刃です。
用途アスファルトの切断に。
仕様湿式
使用工具湿式コンクリートカッター
適合材アスファルト
チップ幅(mm)7
チップ数(超硬)5
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドカッター セグメント 高速
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
切れ味・スピード優先タイプ。
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。
適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
仕様乾式
切れ味と寿命を重視した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルトカッター用で、アスファルト舗装専用刃となります。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。コンクリート切断は不向きですので、ご注意ください。
用途アスファルト舗装切断。
チップ厚さ(mm)3.2
外径(mm)350
穴径(mm)27
チップ高さ(mm)7
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
切れ味と寿命を重視した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルトカッター用で、アスファルト舗装専用刃となります。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。コンクリート切断は不向きですので、ご注意ください。
用途アスファルト舗装切断。
チップ厚さ(mm)3.2
外径(mm)300
穴径(mm)27
チップ高さ(mm)7
1個
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ