2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートにねじを切り、確実に定着します。 施工後の取り外しが容易です。 インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。 取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。 仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。 材質スチール 表面処理ジオメット 適合材コンクリート
1箱(15本)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。 トラスコ品番248-9489 材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理 長さ(mm)77 全長(mm)77 下穴径(Φmm)7 ツバ径(Φmm)15 ねじ長さ(mm)60 ドリル径(Φmm)7 ねじ径(mm)10 深さ(mm)打ち込み:50 二面幅(mm)10 頭部径(Φmm)15 埋め込み深さ(mm)70 最大引張荷重(kN)約5.8 頭部高さ(mm)7 本体長さ(mm)77 ねじの呼びM10 外径(mm)10 アズワン品番65-1970-08 呼び寸法L(mm)70
1パック(4本)
2,198 税込2,418
当日出荷