高水準の切断性能でコストパフォーマンスを追及したシリーズ。
用途◎無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト
○インターロッキング、ALC、スレート
外径(Φmm)105
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)20
高さ(mm)8
適合材無筋コンクリート、ブロック、モルタル、赤レンガ、コンクリート2次製品、アスファルト、インターロッキング、ALC、スレート
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ20
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
道路カッター専用ブレード。レーザータイプ。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途アスファルト・コンクリート兼用
刃厚(mm)3.0
穴径(Φmm)27.0
タイプ湿式
適合材アスファルト・コンクリート
チップ幅(mm)7.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード