3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
なんでも書ける、現場用環境マーカー! 工事用耐水ボード、ホワイトボード、プラスチック板、ガラス、金属板、フィルムシートなどに鮮明にも書け、つるつるした面であれば濡れた布等で消すことができます。(時間の経過や表面の状態により消せなくなる場合もございます) 木材、ダンボール、アスファルト、紙、ガムテープ、革、発泡スチロール、コンクリート、ブロック、タイヤなどのマーキングも可能です。 濡れているボード、水の中でも書けます。 人体に害のないものを使用しています。 手を汚さないホルダー入りです。
直径(Φmm)(マーカー部)8 商品タイプ使い切り本体
1セット(2本)ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)サーモアイシーラー 塗料液・硬化剤セット
エコ商品
反射性能を有するので、サーモアイシリーズの遮熱性能発現に貢献できます。 エポキシ樹脂によって、脆弱素材の表面を補強し、素材と強固に密着します。
用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係 セット内容塗料液12.5kg+硬化剤2.5kg 塗布面積(m2/缶)54~107 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15L 適応下地スレート・波形スレート屋根、住宅用化粧スレート屋根 油性 or 水性油性 グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.28
1セット(15kg)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)サーモアイシーラー
エコ商品
スレート屋根用の遮熱シーラー。造膜性を持ち、さらに、素材への吸い込みを 抑制することで、上塗りの塗膜性能発現に貢献。反射性能を有する下塗り塗料。
特性遮熱 主な用途屋根、スレート 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性
1缶(2.5kg)ほか
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)