アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。
トラスコ品番248-9489
材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理
長さ(mm)77
全長(mm)77
下穴径(Φmm)7
ツバ径(Φmm)15
ねじ長さ(mm)60
ドリル径(Φmm)7
ねじ径(mm)10
深さ(mm)打ち込み:50
二面幅(mm)10
頭部径(Φmm)15
埋め込み深さ(mm)70
最大引張荷重(kN)約5.8
頭部高さ(mm)7
本体長さ(mm)77
ねじの呼びM10
外径(mm)10
アズワン品番65-1970-08
呼び寸法L(mm)70
1パック(4本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
コンクリートにねじを切り、確実に定着します。
施工後の取り外しが容易です。
インパクトドライバの標準施工で、短時間での多量施工を実現します。
取付物の上から施工が可能です。
用途コンクリート用。
仮設構造物取付け、椅子設置、室外機(エアコン)取付など。
材質スチール
表面処理ジオメット
適合材コンクリート
関連キーワード