用途アスベスト粉じん飛散抑制剤・防止処理剤
仕様放散等級:F☆☆☆☆
種別アスキャッチAC
pH7.0~9.0
主成分樹脂エマルジョン
比重1.0~1.1
外観乳白色液体
入数1缶(15kg)
1缶(15kg)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
国土交通大臣認定取得品 (認定番号:MAEN-0035)
用途アスベスト粉じん飛散抑制剤・防止処理剤
種別アスキャッチCC
等級放散:F☆☆☆☆
pH7.0~9.0
主成分樹脂エマルジョン
比重1.04±0.1g/ml
外観乳白色液体
入数1缶(15kg)
1缶(15kg)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
石綿にアスウェットを浸透させ、湿潤化し、除去中の粉じんを抑制する飛散抑制剤としてご使用頂けます。
空中散布・シート面散布して石綿を固められます浮遊粉じん固定にご使用頂けます。
アスベスト除去後の表面処理剤としてご使用頂けます。
白色タイプなので、除去面処理が目視で可能です。
用途アスベスト粉じん飛散防止処理剤
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
色ホワイト
施工内容吹付
危険物の類別非危険物
1個(16kg)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
市販インパクトドライバーを使って、層状を壊さずに、アスベスト試料検体を採取します。アスベスト飛散防止と、作業軽減に繋がります。2006年前の躯体の工事時で、アスベスト試料採取時に、お困りの調査者の方に最適です。
用途検体の採取。
セット内容集塵シャンク、飛散防止カバー、サンプラービット20mm(セメント系)、サンプラービット20mm(樹脂系)、集塵機接続アダプター、タガネドライバー、スパナー(22・24)、位置決めガイドプレート
品番ACS
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
作業領域で石綿除去に伴い発生する石綿廃棄物は、すべて0.15mm厚のポリエチレン袋に入れ、バッグには1/3~1/2程度つめ、飛散防止のため薬液を散布した後テープで密封。さらにデコンユニット内で二重にポリエチレン袋に入れ「アスベスト廃棄物」である表示をして搬出します。なおアスベスト廃棄物の保管場所には、そのことを表示する立札等を設ける必要があります。
材質エンビステッカー
形状ステッカー
サイズ75×125mm
特殊コンパウンドに二硫化モリブデンを配合した高粘度で粘着性の潤滑剤です。高荷重、衝撃荷重に耐え、歯車の損傷と磨耗を防止します。また、歯面への付着が良く、半乾燥皮膜を形成するため、撥水性があり飛散、たれ落ちが僅少です。
用途開放歯車の潤滑に。粉塵雰囲気の潤滑に。ワイヤーロープの潤滑に
使用温度範囲(℃)-20~70
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番123-2142
容器スプレー缶
基油鉱油・石油・アスファルト
固体潤滑剤他二硫化モリブデン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.233L
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)108
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
石綿除去作業中のお知らせに最適な標識です。
用途工事現場での掲示に。
トラスコ品番286-9478
材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)1
摘要穴4スミ
質量(g)250
取付方式ビス止め
エコマーク認定認定
縦(mm)600
横(mm)450
表示内容この現場では安全に石綿除去作業を行っています 外部に石綿粉じんがもれないよう 飛散防止対策を実施中です
エコマーク認定番号7118031
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
黄色袋にはアスベスト廃棄物が内容物であることの注意喚起を印字しています。
アスベストを廃棄する際は黄色の袋に外側から透明の袋で二重梱包してください。
用途アスベスト回収工事の除去作業に必要な専用袋です。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.15
再生材使用約50%
水系なので環境への負荷が少なく安全に使用できます。
汎用トップです。
耐水性・耐アルカリ性に優れています。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけるつや消し塗料です。
用途一般建築物の内外装
特性耐水、耐アルカリ
規格JIS K5663 合成樹脂エマルションペイント 1種
塗布面積(m2)59~80/20kg(0.25~0.34kg/m2)
標準塗布量0.15~0.20kg/m2
塗布方法ローラー塗り/刷毛塗り
使用場所屋外
認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364
希釈清水
危険物の類別非危険物
関連資料2017塗料用標準色J版
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
防火性能不燃材料/準不燃材料/難燃材料
一般的名称アクリルシリコン樹脂塗料
サービス分類オーダー・加工
超高分子シリコーンを基剤とし、とくに平滑、潤滑性が良好でキリの飛散も少なく、ミシン縫製、刺繍時の「糸切れ」「目飛び」防止、ミシンテーブル、裁断刃の平滑、潤滑にも優れています。
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
石綿除去作業中のお知らせに最適な標識です。
用途工事現場での掲示に。
トラスコ品番286-9149
材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)1
摘要穴4スミ
質量(g)250
取付方式ビス止め
エコマーク認定認定
縦(mm)600
横(mm)450
表示内容この現場では安全に石綿封じ込め等作業を行っています 外部に石綿粉じんがもれないよう 飛散防止対策を実施中です
エコマーク認定番号20118001
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に。帯電しにくい生地を使用し、通気性が高いです。3本糸でのステッチ(袋縫い)で、縫合部が強く、粒子が侵入しにくいです。JIS規格「化学防護服」タイプ5,6適合品です。EN規格「放射性汚染物質からの防護」、「静電気からの防護」適合品です。
用途アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に
JIS規格化学防護服タイプ5,6(T 8115:2010)適合品
規格EN規格
仕様粒子の侵入を防ぐ3本糸袋縫
形状フード形状
EN規格放射性汚染物質からの防護(EN1073-2)/静電気からの防護(EN1149-5)
アスベストコアサンプラー用の部品です。交換部品があるので経済的です。
用途アスベストコアサンプラー用の部品。
適合アスベストコアサンプラー
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
建材中の石綿(アスベスト)の含有を、従来にはない方法で、簡易的かつ迅速に比色判定することができます。建築物の解体工事や改修工事前のサンプリング、「事前調査」の前工程、精密分析前のスクリーニングおよび監視ツールにご活用ください。試料の前処理が不要で操作が簡単です。持ち運びしやすく、測定時間は「約5分」と短時間で判定できます。使用する試薬は毒物及び劇物取締法に非該当で安心です。
仕様セット内容:R-1試薬(粉末)20本、R-2試薬(液体)1本、チャック袋 20枚、カップ 1個、さじ 1個、標準色 1枚 検出範囲:石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(厚生労働省、2.20版、平成30年3月)における材料レベル1(石綿含有吹付け材)、材料レベル2(石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材、石綿含有保温材)および材料レベル3(その他石綿含有成形板)を対象に含有率2%以上の石綿(アスベスト) 測定回数:20回 測定原理:DPD発色法 測定時間:約5分 ※本製品は、広島県立総合技術研究所保健環境センターにより開発された特許技術(特許 第6781441号、第6864892号)を用いており、広島県とのライセンス契約に基づく製品です ※本製品は、簡易分析製品です(本製品は公定分析法の代替とはなりません)大気汚染防止法で定める事前調査、石綿障害予防規則で定める測定および行政への報告には使用できません ※発色がない場合でも石綿の非含有を示すものではありませんまた、石綿の含有率は測定できません ※建材由来の着色がある場合は判別が困難な場合があります ※石綿のばく露防止のため必ず適切な保護具を着用し、安全に十分配慮ください ※本製品の販売/使用は国内に限ります
アズワン品番65-3348-46
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
厚さ(mm)0.15
材質ポリエチレン
文字内容注意 アスベスト廃棄物
再生材使用使用
強靭で破れにくくなっています。
アスベスト回収工事・除去工事に最適です。
厚さ(mm)0.15
質量(kg/パック)7.5
色透明
材質ポリエチレン樹脂(PE)
質量(kg)7.5
アスベストコアサンプラー使用時の集塵ホースセットです。アスベスト飛散防止と、作業軽減に繋がります。集塵ホースと集塵シャンクを接続で、アスベスト飛散防止します。
用途アスベストの飛散防止。
品番ACS-2M
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。
用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3
国家検定合格番号TM371
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
適合フィルター2091
仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ
形状半面形
色グレー
区分RL3
タイプ取り替え式
粒子捕集効率(%)99.9
材質(接顔部)熱可塑性エラストマー
指定防護係数10
黄色でひと目で分別ができます。
用途アスベスト回収工事・除去工事。
厚さ(mm)0.15
材質ポリエチレン樹脂(PE)
質量(kg)7.5
色黄
片面特殊難燃樹脂コーティングし、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。耐久性が一段とアップしました。
用途溶接火花飛散防止シートとして。
トラスコ品番380-3413
種別ミニ
材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂
長さ(mm)600
幅(mm)550
厚さ(mm)1.65
ハトメ数4
ハトメピッチ(mm)短辺:510、長辺:560
JIS規格JIS A 1323 C種合格
コーティング片面シリコン樹脂コーティング
防炎性能試験番号C2120014
1枚
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
お求めやすい、低価格タイプです。
飛散防止専用品です。
アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
種別ロール
仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号 C 2170007
材質耐炎繊維(パイロメックス[[(R)]])、シリコン両面加工
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.8mm
長さ(m)10
アスベストを除去した後の表面、隙間などになおアスベスト繊維が残存している可能性がある場合に塗布してアスベスト繊維の再飛敵を防止します(下地シール処理)。この他、養生シートの飛散防止剤(下地シール処理の場合と同一仕様)としても使用いただけます。また、アスベスト層がしっかりしている場合には、封じ込め工法にも適用できます。下地への浸透性に優れ、残存アスベストの固定化に威力を発揮します。
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
関連資料(1.01MB)
1缶(15kg)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
ベンジルアルコール非含有。ジクロロメタン非含有。NMP(N-メチル-2-ピロリドン)非含有。有機則対象物質非含有:有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる54種類の有機溶剤非含有。塗膜に浸透した液の乾燥が遅く、夏・冬場においても剥離性能が低下しにくく、効率よく剥離できます。特に夏場の乾燥に強く、安定した剥離性能を発揮します。アスベスト含有塗材も飛散防止しながら剥離できます生分解性の高い溶剤を配合しているため、環境負荷が少ない剥離剤です。はけ、ローラー、リシンガンまたはエアレスで施工が可能です。
用途一般建築用塗膜及び建築用仕上塗料(アスベスト含有塗材を含む)の剥離・除去
色黄褐色粘稠液体
主成分エステル系溶剤、グリコール系溶剤、植物由来脂肪酸エステル系溶剤、増粘剤
危険物の類別非危険物
関連資料(0.31MB)
1缶(16kg)
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
業界初、折りたたみ可能な屏風型溶接火花用衝立です。
溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時などに容易に使用できます。
溶接や研磨などで飛散する火花の拡散防止に最適です。
キャスター付で移動も簡単です。
フレームはアルミ製で軽く、接着剤不使用のためリサイクルも簡単です。
従来の衝立には無かった「折りたたむ」という機能を持った衝立です。
ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。
トラスコ品番137-5716
幅(mm)600
材質/仕上シート耐炎繊維織物(難燃シリコン両面加工)、フレーム:アルミニウム
質量(kg)9.2
高さ(mm)1800×3枚
アズワン品番64-8784-62
脚の種類キャスター式
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

アスベスト廃棄用 飛散防止ポリ袋
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
識別しやすい黄色を使用しています。
アスベスト回収工事用に最適です。
材質ポリエチレン樹脂(PE)
厚さ(mm)0.15
色透明
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。
・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。
(カバー飛散防止機構付)
・広範囲な流体に適用できます。
・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min)
・仕様:最高使用圧力…0.7MPa
管接続…R1, 2
本体材質…SUS304
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。
・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。
(カバー飛散防止機構付)
・広範囲な流体に適用できます。
・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min)
・仕様:最高使用圧力…0.7MPa
管接続…R1, 2
本体材質…SUS304
従来の塩素系有機溶剤(ジクロロメタン)やナフタレンを含有しておらず、有機溶剤中毒予防規則や特定化学物質障害予防規則の対象外の製品です。ローラー作業性に優れ、塗着量を十分確保することが可能です。(垂れにくい)また、剥離効果が長時間持続するため、作業工程の段取りがしやすくなります。乾燥に要する時間を長くし、塗膜への浸透性を高めることで剥離効果を向上させるため、軽い力で剥離が可能です。臭気がほとんどないため、従来タイプの剥離剤と比較して作業環境の向上に役立ちます。厚生労働省の「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」にも記載されているように、石綿含有建築仕上塗材の処理方法の一つとして取り上げられているのが、剥離剤を併用した各種ケレン方法です。その中でも非塩素系のタイプの使用が促されていますが、当製品はまさにこのタイプです。さらに、公共建築改修工事標準仕様書第4章外壁改修工事の材料にも該当します。
用途既存塗膜の剥離効果向上
色淡褐色ペースト
主成分非塩素系極性溶剤
危険物の類別非危険物
適応下地各種旧塗膜
油性 or 水性水性
関連資料(0.86MB)
一般的名称非塩素系環境配慮型塗膜剥離材
1缶(16kg)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。
・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。
(カバー飛散防止機構付)
・広範囲な流体に適用できます。
・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min)
・仕様:最高使用圧力…0.7MPa
管接続…R1, 2
本体材質…SUS304
関連キーワード