自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。
騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。
食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。
庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。
全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。
ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
ドレン水自然蒸発式
温度設定範囲(℃)3~45
対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)
冷却加熱装置ペルチェ素子
設定温度(℃)1単位
温度分布精度±0.5℃(at 37℃)
温度調節精度±0.5℃
材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
電源AC100~240V 50/60Hz
コード長さ(m)2(2Pプラグ)
安全装置過電流保護ヒューズ
容量(L)28
内寸法(mm)329×219×369
質量(kg)13.5
付属品棚板×2枚
消費電力(W)75
外寸法(mm)420×413×485
外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。A3001は、A4201・A5501の上に積み重ねて使用可能です。
材質庫内/ステン内部透明ドア/アクリル
材質(本体)板金(焼付け塗装)
使用温度範囲(℃)12~28
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)2
温度精度±1.5℃
温度制御PID制御
温度設定範囲(℃)5~6010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。
対流方式強制対流方式
温度設定方式デジタル設定
清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。
温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚
材質外装/スチール製アクリル焼付塗装、内装/ステンレス(NSSC180)
質量(kg)40
容量(L)50
電源単相100V、50/60Hz、10A
コード長さ(m)3
内寸法(mm)400×335×370
運転方式プログラム/8ステップ2パターン連続繰り替えし(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間)
温度精度冷凍機ON/OFF制御時:±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時:±0.5℃(37℃無負荷)
温度分布±0.5℃(at37.0℃・無負荷)
外寸法(mm)483×487(554)×690※()内は突起部を含んだサイズ
冷媒HFC-134a(フロン規制対応)
温度設定範囲(℃)-15~50
アズワン品番1-423-01
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥216,700
税込¥238,370
当日出荷
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番1-6684-01
有効内容量(L)25
温度調節精度±0.5℃(無負荷時)
温度分布精度±0.5℃(35℃運転時)
温度設定単位1℃
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477
付属品棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)
トラスコ品番311-0591
質量(kg)12
使用温度範囲(℃)0~30
消費電力(W)98
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
安全装置過昇温度保護機能
電源コード(m)2
冷却方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール
加熱方式自然対流方式(5面)ペルチェ素子モジュール
内装アルミ(エポキシ焼付塗装)
外装ABS樹脂
温度設定範囲(℃)3~45
ドレン水自然蒸発式
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
2室タイプで独立制御ができます(最大温度差45℃)。外扉を開けても内部透明ドアがある為、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
付属品棚板×2枚
材質庫内/ステン内部透明ドア/アクリル
材質(本体)板金(焼付塗装)
使用温度範囲(℃)12~28
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)2
温度精度±1.0℃
温度設定範囲(℃)5~6010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。
対流方式強制対流方式
温度設定方式デジタル設定
仕様冷却・加温方式:自然対流方式(5面)、冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール、温度制御範囲(℃):3~65(1℃単位)(周囲温度5~30℃)、温度分布(℃):±0.5(35℃運転時)、消費電力(W):98
付属品棚板×1枚(1段分)
材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂
質量(kg)13
電源AC100V 50/60Hz
型番SLC-25A
安全装置過昇温度保護機能
電源コード(m)1.95(2Pプラグ)
外寸法(mm)345×445×477
アズワン品番1-6684-02
庫内寸法(mm)265×260×360
ドレン水自然蒸発式
収納容量(L)25
温度調節精度(℃)±0.5(無負荷時)
1個
¥146,000
税込¥160,600
翌々日出荷
ペルチェ方式で冷却・加温方式のクールインキュベーターCN-40A。
ペルチェ素子を2個使った1℃刻みの温度制御で理化学用途に最適なインキュベータです。
マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。※日本試験機工業会規格JTM‐K01による算出値
低振動設計
高性能ペルチェ素子採用。マイコン制御により冷却・加熱の比例的制御により最適な効率運転を実現します。
省エネ・低消費電力
コンパクトな寸法で内容積41L(37L)の高収納性を実現。 シャーレ(Φ90×15mm)を140枚以上収納することができます。
観察用透明内扉
扉は二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用。
保温性と視覚確認を両立させました。(内扉は取り外しが可能です。)
プログラム運転
CN-40A はあらかじめ庫内試験温度・試験時間を登録しておくことにより、最大9ステップの庫内試験温度・試験時間で加温冷却の自動運転(プログラム運転)が可能です。また、一定時間後に自動で運転を開始する設定も可能です。
自動運転に登録可能な時間は1ステップあたり最大99時間まで、1時間単位での設定が可能です。
また、登録した1-9までのステップを最大3回まで繰返し運転できます。
小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
付属品棚網×2枚、鍵×2個
材質庫内/アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装/鋼板・ABS樹脂
質量(kg)18
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)98
内容積(L)41(内扉内37)
安全装置過昇温度保護機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×455×550
制御温度(℃)3~45(1℃単位) 周囲温度0~30℃
アズワン品番1-8963-01
庫内寸法(mm)W360×D276×H420
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
ペルチェ素子によるクリーンな冷却方式のクールインキュベーターで、冷却・加熱が自在です。
アクリル樹脂製内扉がついていますので、内部の観察が容易です。
温度調節精度の高いPID制御を採用しています。
積み重ねてもご使用いただけます。
材質庫内/アルミニウム内扉/PMMA(アクリル)
質量(kg)24
材質(本体)スチール
使用温度範囲(℃)12~26
消費電力(W)最大100
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)2
温度センサーK型熱電対
温度制御PID制御
温度分布37℃時±1℃以下
温度設定範囲(℃)5~5010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。
対流方式強制対流方式
温度設定単位0.1℃
冷却能力(℃)室温-15~16(約1時間)
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。
騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。
食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。
庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。
全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。
ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
仕様測定孔無し
付属品棚板×2枚
材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
質量(kg)13.5
外形寸法(mm)420×413×485
容量(L)28
消費電力(W)75
電源AC100~240V 50/60Hz
コード長さ(m)2(2Pプラグ)
内寸法(mm)329×219×369
安全装置過電流保護ヒューズ
設定温度(℃)1℃単位
温度調節精度±0.5℃
温度設定範囲(℃)3~45
アズワン品番2-926-21-22
対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)
温度分布精度±0.5℃(at 37℃)
冷却加熱装置ペルチェ素子
ドレン水自然蒸発式
1台
¥97,900
税込¥107,690
当日出荷
ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです。庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です。温度調節精度の高いPID制御を採用致しました。
アズワン品番1-6112-01
付属品網板×1枚
材質透明カバー/ポリスチレン(PS)網板/ステンレス(SUS304)
質量(kg)3.2
材質(本体)ABS
使用温度範囲(℃)12~26
消費電力(W)40
電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)2
網サイズ(mm)200×145
温度センサーK型熱電対
温度制御PID制御
外寸法(mm)270×210×260
温度設定範囲(℃)12~50
庫内寸法(mm)220×160×130
対流方式強制対流方式
温度分布精度±1.5℃
1台
¥94,900
税込¥104,390
当日出荷
-15℃まですばやく冷却。
清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。
温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。
庫内には測定孔が付いています。
内容量(L)130
内寸法(mm)620×340×584
外寸法(mm)700×502(569)×1107
温度設定範囲(℃)-15~+50
温度分布±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)
電源AC100V・50/60Hz・15A
質量(kg)約70
キャスター自在キャスター、アジャスト足付き
小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番1-5421-41
付属品棚板×2枚、棚受×4個
質量(kg)9.5
電源AC100V 50/60Hz
定格電流(A)3
棚段数最大6
安全装置過昇温防止装置、過電流ブレーカー
タイマ機能ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー
温度センサーK型熱電対
温度制御マイコン式PID制御
タイマー時間1分~99時間59分
棚ピッチ(mm)30
外寸法(mm)250×320×400
ヒーター容量(W)300
温度設定範囲(℃)室温+5~80
庫内寸法(mm)180×240×220
対流方式自然対流方式
観察窓70×190mm
1台
¥91,200
税込¥100,320
当日出荷
コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。
コンパクトで場所をとりません。
内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。
小型の棒温度計が付いています。
容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃)室温+5~45
消費電力(W)130
電源(V)単相100
棚板数(枚)1
使用温度常温
外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル)
対流方式強制対流方式
温度設定範囲(℃)5~60(10以下で使用する際には、室内温度を20℃以下にしてください)
機能デジタル温度設定
温度精度±1.5℃
温度制御方式PID
使用温度範囲(℃)12~26
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(2Pプラグ)
庫内の5面から冷却・加温しますので、庫内温度分布が均一です。プログラム機能付きで、9ステップ・3サイクルのプログラムを3パターンまで登録することができます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せるケーブル孔があります。扉は鍵付き・二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用しています。
対流方式自然対流方式(5面冷却・加温)
温度設定範囲(℃)3~45まで(周囲温度0~30/1単位)
温度分布±0.8℃(35℃設定時)
電源(V)AC100(50/60Hz)98W
電源コード(m)1.95(2Pタイプ)
外寸(mm)450×455×550
庫内寸法(mm)360×276×420
仕様【冷却・加温装置】ペルチェ素子モジュール
-15℃まですばやく冷却。
清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。
温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。
付属品棚板×2枚、遮光板、ゴム脚
質量(kg)40
電源AC100V 50/60Hz 10A
内寸法(mm)400×335×370
内容量(L)50
温度精度冷凍機ON/OFF制御時/±1.5℃(5.0℃無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5℃(37℃無負荷)
温度分布±2.0℃(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5℃(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)
外寸法(mm)483×487(554 突起部を含む)×690
冷媒HFC-134a(フロン規制対応)
運転8ステップ2パターン連続繰り返し(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間)
2室タイプで独立制御ができます(最大温度差:45℃)。外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。循環ファンにより庫内温度分布が均一です。
材質本体/板金焼付塗装、庫内/ステンレス、内部透明ドア/PMMA(アクリル)
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(2Pプラグ)
温度精度±1.0℃
使用周囲温度(℃)12~28
温度設定範囲(℃)5~60℃(10℃以下で使用する際には室温を20℃以下にしてください)
対流方式強制対流方式
-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
仕様圧縮機出力:85W、温度精度(℃):冷凍機ON/OFF制御時/±1.5(設定5.0℃・無負荷)、ヒーター比例制御時/±0.5(設定37.0℃・無負荷)、温度分布(℃):±2.0(設定5.0℃・周囲温度30℃・無負荷)、±0.5(設定37.0℃・周囲温度20℃・無負荷)、循環方法:背面下部(吹き出し)→背面上部(吸い込み)、最大消費電力(50/60Hz):270/275、付属書類:点検検査書類
材質外装/樹脂焼付塗装鋼板、内装/ステンレス鋼板
質量(kg)約40
電源AC100V・50/60Hz・10A
内寸法(mm)400×335×370
内容量(L)50
棚板数(枚)2枚
電源コード(m)3
機能プログラム運転(8ステップ、2パターン)連続繰り返し(1ステップ0~99時間・メモリバックアップ約48時間
外寸法(mm)483×487(554)×690 ※( )内は突起部を含むサイズです。
冷媒R-134a
温度設定範囲(℃)-15~+50
材質(脚部)ゴム脚
電源プラグアース付き3Pプラグ(L字)
アズワン品番1-423-01-22
霜取方法ヒーターデフロスト方式(マイコン制御)
警報機能ドア警報、温度異常、センサー異常、過昇防止、漏電ブレーカー
1台
¥246,700
税込¥271,370
15日以内出荷
庫内の5面から冷却・加温しますので、庫内温度分布が均一です。プログラム機能付きで、9ステップ・3サイクルのプログラムを3パターンまで登録する事ができます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せるケーブル孔があります。扉は鍵付き・二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用しています。
仕様冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール、温度分布(℃):±0.8(35℃設定時)、電源(W):AC100V 50/60Hz 98、付属書類:点検検査書類
付属品棚板×2枚
材質外装/鋼板・ABS樹脂、内装/アルミニウム(エポキシ焼付塗装)
質量(kg)18
型番CN-40A(出荷前点検検査書付)
安全装置過昇温度保護機能
電源コード(m)1.95(2Pタイプ)
外寸法(mm)450×455×550
温度設定範囲(℃)3~45まで1℃単位(周囲温度0~30℃)
アズワン品番1-8963-01-22
庫内寸法(mm)360×276×420
対流方式自然対流方式(5面冷却・加温)
1台
¥228,500
税込¥251,350
15日以内出荷
CN25C・SLC-25Aの扉部分に南京錠(別売)を取り付けるための後付け可能なドア施錠セットです。
材質ABS樹脂
型番SLC-K252(ドア施錠セット)
アズワン品番1-6684-11
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
-15℃まですばやく冷却。清掃や排水の処理(排水口・排水タンク等)が不要です。温度異常時にはデジタル表示部とブザーで知らせます。温度設定は0.5℃単位できめ細かく設定ができます。さらに、37℃近辺の温度帯域(35~40℃)は0.1℃単位での設定が可能です。庫内には測定孔が付いています。
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。測定孔付きです。
仕様測定孔有り
付属品棚板×2枚
材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
質量(kg)13.5
容量(L)28
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)75
外寸(mm)420×413×485
内寸(mm)329×219×369
安全装置過電流保護ヒューズ
電源コード(m)2(2Pプラグ)
設定温度(℃)1℃単位
温度調節精度±0.5℃
温度設定範囲(℃)3~45
アズワン品番2-926-22-22
対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)
温度分布精度±0.5℃(at 37℃)
冷却加熱装置ペルチェ素子
ドレン水自然蒸発式
1台
¥115,000
税込¥126,500
15日以内出荷
庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。
庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15mm)が約100枚収納できます。
仕様●冷却・加温方式:自然対流方式(5面)●冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール●収納容量:25L●温度制御範囲:3~45℃(1℃単位)(周囲温度5~30℃)
付属品棚板×3枚(1段分)
材質庫内/アルミニウム・エポキシ焼付塗装、外装/ABS樹脂
質量(kg)12
外形寸法(mm)345×445×477
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)98
安全装置過昇温度保護機能
電源コード(m)1.95(2Pプラグ)
温度分布±0.5℃(35℃運転時)
温度調節精度±0.5℃(無負荷時)
庫内寸法(mm)265×260×360
ドレン水自然蒸発式
サービス分類レンタル
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。
内側の扉が透明な二重扉式 内扉を開けずに試料の観察ができます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流エアージャケット
温度調節範囲(℃)室温+5~80
温度分布2℃(at37℃)
温度制御方式PID制御、SSR出力
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
棚ピッチ(mm)35
材質外装:スチール粉体塗装、内装:ステンレス(SUS304)、内扉:強化ガラス
排気口Φ32mm×1個
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2(3Pプラグ)
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組
仕様過昇防止センサー:K型熱電対
フルカラータッチパネルによる直感的なインターフェイス
高速加熱、冷却および高速シェーキング能力
内蔵メモリで5つの5ステッププログラムが作成/保存可能
加熱/冷却率を0.5℃/分刻みで設定可能で、事前設定された制限以下に温度を保つことが可能
パルスモード機能搭載(高速ボルテックス向け)
ハウジングの素材は熱および薬品耐性のポリマ製で、装置の低温が保たれる
クールタッチハウジング
回転速度(min-1[r.p.m])300~3000
精度速度:±2%
タイマー1分~99時間59分
冷却能力周囲温度より高い場合2~3℃/分、周囲温度より低い場合0.5~1℃/分
寸法(cm)全体:26.9×26.2×13.7
動作環境5~40℃、最大相対湿度80%、結露なし
通信出力USBホスト(標準装備)
付属品1.5mlブロック、クリアーラックおよびカバー
電源3極電源(標準付属)
設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。
内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
コード2m・3Pプラグ
温度制御方式PID制御、SSR出力
温度分布分布幅:2℃(at37℃)
温度調節範囲(℃)室温+5~80
排気口Φ32mm×1個
内装ステンレス(SUS304)
外装スチール粉体塗装
棚ピッチ(mm)35
付加機能8ステップ4パターンのプログラム機能
対流方式自然対流エアージャケット
内扉強化ガラス
セット内容クールインキュベーター、小型高圧蒸気滅菌器、クリーンベンチ(殺菌灯付き)、サクションポンプ、ミニバーナー、マニフォールド(3連タイプ)、ステリフィルフォルダー、フィルターピンセット×3本
アズワン品番2-7571-21
1セット
¥1,190,000
税込¥1,309,000
当日出荷
ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。
操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。
使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。
IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W)100
材質【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×380×520(突起部を含まず)
付属品棚板2枚
使用温度範囲室温+5~60℃
方式内槽壁面加温 自然対流方式
定格電流(A)10
内容積(L)約37
安全装置自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能
機能コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対
温度調節精度±0.5℃(at 37℃)
内槽寸法(mm)幅350×奥行300×高さ360
最高温度到達時間約40分
マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。
庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。
扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品ステンレス棚板×2
質量(kg)17
消費電力(W)100
電源AC100V 50/60Hz
内容積(L)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×374×515
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360
設定温度(℃)(室温+5)~60
松吉医科器械コード23-3222-00
1個
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
音の静かなペルチェ方式を採用。
庫内は凹凸が少ないスッキリ設計で掃除も簡単にできます。
付属品棚板×1
質量(kg)12
消費電力(W)98
電源AC100V 50/60Hz
内容積(L)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×445×477
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×260×360
設定温度(℃)+3~+45
松吉医科器械コード23-3219-00
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)
安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)
温度制御方式3段PID制御・SSR出力
付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
対流方式自然対流エアージャケット