インクジェットプリンター用純正インク
適合EW-M530F
種別純正
エコマーク認定認定
適合メーカーEPSON/エプソン
エコマーク認定番号20 142 008
材質(ケース)再生樹脂
セット内容YYT5用インクカートリッジ×1本、太字替芯×1本
全長(mm)95.5
質量(g)14.0
軸径(Φmm)20.0(最大径)
エコマーク認定認定
インク油性インク
商品タイプ詰替用カートリッジ
エコマーク認定番号17 112 144
セット内容YYTS5用インクカートリッジ×2本
軸径(Φmm)20.0(最大径)
全長(mm)95.5
質量(g)9
エコマーク認定認定
材質(ケース)再生樹脂
インク油性インク
商品タイプ詰替用カートリッジ
エコマーク認定番号17 112 143
紙はもちろん、金属・ガラス・プラスチックなどにも書けます。
いやな臭いがしません。
くっきりと鮮やかに発色し、色あせしにくい顔料インクを使用しています。
タイプツイン
エコマーク認定認定
材質(ケース)PP樹脂
線幅(mm)6.0・1.2~1.8
インク水性顔料
グリーン購入法適合
商品タイプ使い切り本体
エコマーク認定番号18 112 195
カッター付ケースに入っているから、好きな長さに簡単カットできます。
ふせんの裏全面のり付です。
タイプ本体(カッター付)
テープ幅(mm)50
エコマーク認定認定
テープ長さ(m)10
商品構成単色
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 256
ケシワードぴーも詰替え式の交換テープ。3種類の交換テープは、どの本体ケースにも入ります。
用途修正用品
エコマーク認定認定
テープ長さ(m)10
グリーン購入法適合
商品タイプ詰替え用テープ
エコマーク認定番号17 112 016
カラー・デザイン電卓 プレミアムモデル(手帳タイプ)
表面に光沢のあるアルミパネルを使用した高級感あるデザインと選べる3色カラーバリエーション
税込、税抜計算が簡単にできる税計算機能
早打ち
演算状態表示
使いやすさに配慮した充実の機能(4キーメモリー,→,00)
手帳型ケースつき
定数計算が簡単
桁数10
サイズ手帳タイプ
質量(g)約59(電池含む)
タイプ手帳
エコマーク認定認定
機能大型表示、早打ち、プラスチックキー、税計算、演算状態、ツインパワー、定数計算
使用電源太陽電池+CR2016×1
メモリー1
使用時間約2年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)72×120×8.5
エコマーク認定番号06 135 007
小さくって使いやすい、コンパクトタイプの修正テープ「ホワイパー MINI」。コンパクトなボディに7mのテープを収納。コンパクトなミニサイズなので、ペンケースに入れやすく、持ち運びにも便利です。オフィスでもご家庭でも大活躍の修正テープです。使い切りタイプ。
テープ長さ(m)7
仕様使い切りタイプ
材質91%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))
外形寸法(mm)W68×D15×H35
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
商品タイプ本体(使い切り)
エコマーク認定番号18 112 241
5年間常温で長期保存が可能です。国産のお米を100%使用しています。特定原材料等(アレルギー物質)28品目の食物アレルギーに配慮した長期保存食です。中にスプーンが入っており、袋が容器になるので食器の準備は不要です。電気やガスがない非常事態には水だけでも食べることができます。省スペースで1坪のスペースにおよそ1万食を備蓄可能。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号22 140 125
修正テープユーザーの不満点を改善し、使い勝手にこだわったヘビーユーザー向けの修正テープ、WHIPER SWITCH。こだわり便利機能とたっぷり15mの大容量で、ワンランク上の使い心地。直線で引いて消すだけでなく、本体を反転させると「リバースモード」に。修正箇所を確認しながら狙った文字だけを細かくキレイに修正できます。※利き手を問わない、ユニバーサル仕様。ヘビーユーザーに支持される、交換式ヨコ引きタイプ。手の中で安定して握れ、消し始めの位置が見やすい、横に引くタイプの修正テープ。たっぷり使える大容量15m巻きなのに、手のひらサイズのコンパクト設計。再筆記時にペン先で削れにくいテープを採用しているので、ストレスの無いきれいな上書きを実現します。新ミニローラーヘッド搭載だから、直進性に優れて重ね引きに強く、引き心地がスーッとなめらかです。転写時に余分な負担をかけずにテープの逆転を防止する新ラチェット構造で、テープのたるみを防ぎます。ケースを開いて交換テープを入れ替えるだけで簡単交換。機構部分を本体に残し、廃棄量を少なくしたエコ設計。※「ホワイパー SWITCH」の交換テープは「ホワイパースイッチ」本体いずれとも互換性があります。
グリーン購入法適合
テープ長さ(m)15
材質70%以上再生樹脂(アッパーケース=100%ポリスチレン(PS))
タイプ交換タイプ
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 275
ポストコンシューマ材料使用。エコマーク認定商品。グリーン購入法適合商品。1枚ずつ取り出しやすい。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号21 128 028
肌にやさしい天然ヤシ油石鹸で、無香料
仕様●ケースサイズ:310×280×310●成分:パーム核脂肪酸カリウム、オレイン酸カリウム、エデト酸塩、トリエタノールアミン、水
エコマーク認定認定
アズワン品番65-9401-27
エコマーク認定番号22 129 002
1箱
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5000lm、WXGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、パスワードプロテクトステッカー、ソフトウェアCD-ROM
質量(kg)約4.3
消費電力(W)ノーマル/エコ:429/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
レンズ【投写】明るさF:1.51~1.99、焦点距離f(mm):18.2~29.2、倍率:1.6、ズーム:手動、フォーカス:手動
光源300W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×101
コントラスト比15000:1
液晶パネル(対角:型)0.59
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3
解像度WXGA
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、HDMI(R)、【音声】IN:RCA(R/L)、ステレオミニ(×2)、【マイク】IN:ステレオミニ、【制御】RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)
設置方式ポータブル
スピーカー16W
出入力端子【映像】OUT:ミニD-Sub15pin、【音声】OUT:ステレオミニ
アズワン品番64-8163-22
明るさ(Lm)5000
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
エコマーク認定番号19 145 037
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌日出荷
関連キーワード