461件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンノールニトリル手袋ショート  (パウダーフリー) アズワン 動画あり
耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。 フィット性・抗静電性に優れます。
全長(cm)24 ホワイト 厚さ(mm)(手の平)約0.12 材質ニトリルゴム 質量(g)700 入数(枚)100 機能耐薬品・抗静電性 左右区別左右兼用 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス+全体マイクロエンボス加工
1箱(100枚)
3,267 税込3,594
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
全長(cm)約24.0 材質ニトリルゴム(パウダーフリー) ブルー 厚さ(mm)掌:0.12/指先:0.14 機能耐突刺、耐油性、耐薬品性 粉有無粉無 エンボス加工全面エンボス 入数(枚)100 表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
1箱(100枚)
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
全長(cm)29.5 材質ニトリルゴム(パウダーフリー) ホワイト 厚さ(mm)0.12 機能耐薬品、表面抵抗値(実測値):10^12Ω未満 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
1箱(100枚)
4,158 税込4,574
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サニフィットニトリル手袋 アズワン 動画あり
食品に混入した場合にも発見しやすい青色です。ニトリルですが天然ゴムのような肌ざわりです。耐薬品性に優れています。
全長(cm)約24.0 材質ニトリルゴム 濃青 厚さ(mm)約0.12 規格食品衛生法適合 機能耐薬品 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100
1箱(100枚)
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンノールニトリル手袋ロング アズワン 動画あり
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
全長(cm)29.5 材質ニトリルゴム(パウダーフリー) ブルー 厚さ(mm)0.12 機能耐薬品 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100
1箱(100枚)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(1000枚)
29,403 税込32,343
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性耐制電性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
全長(cm)約30.0(12インチ) 材質NBR(ニトリルゴム) ホワイト 厚さ(mm)約0.14(手の平) 規格クラス100対応 機能耐久性、耐制電性(表面抵抗率:10^11Ω/□≦)、ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)、ダブルクロリネーション、クリーンルーム用2重包装 粉有無粉無 入数(枚)1000 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均) タイプハイグリップ(全面エンボス) 表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
1箱(100枚×10袋)
57,816 税込63,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュア ニトリル手袋NBT-100H
グリップ力に優れた薄手タイプです。耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。純水洗浄を施しているのでクリーンルームでのご使用が可能です。
1箱(100枚×10袋)
36,900 税込40,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境に優しいニトリルを無塵パック!。50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
全長(cm)30.5 材質ニトリルゴム(パウダーフリー) ホワイト 機能静電気防止、洗浄済、クリーンパック 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100
1箱(50枚×2袋)
5,940 税込6,534
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし モノタロウ 動画あり
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)約0.07 機能耐油 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 タイプ極薄 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1箱(100枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【検査場所】和歌山CIC、【測定法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)/ハイグリップタイプ(指エンボス)】0.3~0.5未満/12、0.5~1.0未満/3、1.0~2.0未満/1、2.0~5.0未満/0、5.0以上:0※測定値です。保障値ではありません。、【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15 厚さ(mm)約0.14(手の平) 機能耐久性
1箱(100枚×10袋)
56,133 税込61,746
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリーン度クラス100対応品です。表面強力グリップタイプです。青色の為、異物混入対策にお勧めです。
入数(枚)100
1袋(100枚)
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

精密作業時の指先へのフィット性を重視した手袋です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー) 厚さ(mm)約0.05 左右区別左右兼用
1箱(1000枚)ほか
22,600 税込24,860
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル 動画あり
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.11 粉有無粉無 入数(枚)100
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリップ力に優れたニトリル手袋です。純水洗浄を施している為、クリーンルームで使用可能です。
材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)約0.14(手の平) 全長(mm)約300(12インチ) 表面抵抗1011Ω/□≦
1箱(100枚×10袋)
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

指先に滑り止め加工を施しています。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。
エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚×20パック)ほか
23,900 税込26,290
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
機能耐久性 入数(枚)1000 材質NBR(ニトリルゴム) 全長(mm)約300(12インチ) 表面抵抗率(Ω)10^11/□≦ 厚さ(mm)約0.14(手の平) ホワイト 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
1箱(100枚×10袋)
56,628 税込62,291
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伊藤忠リーテイルリンクソフトニトリル手袋
指にフィットし、素手感覚で使えます。左・右兼用タイプの使い捨て手袋です。食品衛生法に適合しています。
用途病院や介護現場で幅広い一般作業に使用できます。また調理にもお使い頂けます。 ブルー 入数(枚)100 粉有無 材質ニトリルゴム 全長(cm)23 滅菌未滅菌 規格食品衛生法適合
1箱(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

医療グレードの品質レベルのある手袋ですが、幅広くいろいろな分野でご使用いただける普及品です。食品衛生法適合なので、安心して食品の調理等にご使用いただけます。カフは装着しやすいロールタイプです。EN-455(欧州規格)・ASTM D6319 適合品です。柔らかくしなやかでフィット性に優れています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。
材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.05以上(掌部) 入数(枚)100 規格EN-455(欧州規格)・ASTM D6319 ・食品衛生法適合 全長(cm)24 エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性に優れ、汚れが目立ちにくい黒色です。手の平にエンボス加工を施しており、グリップ力に優れています。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.18 全長(mm)240 入数(枚)50 機能耐油性 エンボス加工手の平エンボス
1箱(50枚)
1,436 税込1,580
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50枚)
4,390 税込4,829
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリーンファースト1000 アズワン 動画あり
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。クリーンルーム内でご使用いただけます。
全長(cm)24 厚さ(mm)袖口約0.12、手の平約0.16、指先約0.19 仕様50枚ごとに無塵パック 材質ラテックス(パウダーフリー) 機能伸縮性 左右区別左右兼用 エンボス加工指先エンボス加工
1箱(100枚)ほか
5,190 税込5,709
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(1500枚)
73,260 税込80,586
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュア ニトリル手袋SP
コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。
材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)約0.13(手の平) 全長(mm)約300(12インチ) 入数(枚)1000 規格食品衛生法適合 表面抵抗値(Ω)1×1010/□≦ 左右区別左右兼用 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚×10袋)
26,400 税込29,040
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配も低いです。クリーン洗浄品は超純粋洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
材質ニトリルゴム 全長(mm)240 入数(枚)100 機能耐薬品性・フィット性 表面抵抗値(Ω)10#12#未満(実測値)
1箱(100枚)
5,910 税込6,501
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生分解性で、約1年4ヶ月で90%が土に還る環境に優しい手袋です。(試験方法:ASTM D5511・ASTM D5526)。化学物質および微生物に対するEN ISO 374-1:2016に準拠しています。バクテリアや菌類に対するEN ISO 374-5:2016に準拠しています。
仕様左右兼用、シリコンフリー 材質ニトリルゴム(生分解性) 厚さ(mm)指/0.1、手のひら/0.07 全長(mm)約240 入数(枚)100 規格EN ISO 374-1:2016、K(40%水酸化ナトリウム)、EN ISO 374-5:2016 準拠 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)
2,376 税込2,614
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100枚)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。クリーン洗浄品は超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清浄度下で無塵パックしています。
材質ニトリルゴム 全長(mm)約240 入数(枚)100 機能耐突刺・耐油性・耐薬品性 表面抵抗値(Ω)10#12#未満(実測値)
1箱(100枚)
5,430 税込5,973
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。
材質NBR(ニトリルゴム) 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)1000 表面抵抗値(Ω)1×1010/□≦ 左右区別左右兼用
1箱(100枚×10袋)
33,600 税込36,960
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手袋内側にムレ防止加工を施しています。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.13 全長(mm)240 サイズXL アズワン品番2-9878-05
1箱(50枚)
4,798 税込5,278
当日出荷

実験や検査用に使用する厚手の使い捨て手袋です。指先に滑り止め加工を施しています。ロングタイプのため腕部分を広範囲にカバーします。
材質ニトリル 形状カフ:ロールタイプ 厚さ(mm)0.15(掌部) 全長(mm)300 入数(枚)50
1箱(50枚)
2,190 税込2,409
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかくしなやかでフィット性に優れています。ウィルス透過性試験(ASTM F1671)をクリアしています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。メディカルグレードのニトリル手袋。
仕様食品衛生法適合品、ラテックスフリー、chemo対応 材質ニトリル(装着側/クロリネーション) 厚さ(mm)0.05(掌部) 全長(mm)240 タイプ左右兼用 加工指先エンボス加工 箱寸法(mm)200×110×60 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000003 関連資料(0.27MB) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手袋内側にムレ防止加工を施しています。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.13 全長(mm)240 入数(枚)500(50×10箱)
1箱(10箱×50枚)
35,700 税込39,270
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手袋内側にムレ防止加工を施しています。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.13 ブルー サイズXL 入数(枚)500 機能通気性 全長(cm)24 アズワン品番2-9878-55
1箱(10箱×50枚)
35,700 税込39,270
当日出荷

食品衛生法適合商品です。耐油・耐摩耗性に優れたニトリルゴム製です。薄手タイプの手袋で、指先や手の平にフィットし、細かな作業に適しています。パウダーフリータイプで着脱しやすい加工を施しています。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.12(掌部) ブルー サイズS 入数(枚)100 機能耐油・耐摩耗性 全長(cm)24 アズワン品番64-8078-70 粉有無なし
1箱(100枚)
1,840 税込2,024
12日以内出荷

クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1 材質ニトリル 厚さ(mm)0.12 入数(枚)100 対応クリーンルームクラス10(ISO 4) 全長(cm)30.5
1ケース(10袋×100枚)
27,900 税込30,690
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て。土木建築、運搬作業、農業など。 厚さ(mm)約1.4
1双ほか
398 税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3SサイズからLサイズまで、サイズバリエーションが豊富です。 薄手ですので作業効率の向上が期待できます。 サージカルテープが、張り付きにくく作業効率が向上します。
仕様左右兼用、ラテックスフリー、パウダーフリー 材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)指部・手の平/0.09mm、腕部/0.07mm 適合規格食品衛生法適合 全長(cm)24
1箱(100枚)
2,426 税込2,669
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長400mmのロングタイプ! クリーンルーム内のメンテナンス作業に使用できます。 ロングタイプのため、クリーンウェアの袖の捲り上がりを防止します。
材質NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm)約0.16(手の平) 全長(mm)約400 ブルー 入数(枚)100
1袋(100枚)
17,000 税込18,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)