爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
耐薬品性・耐食性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。開口径が異なる大口径対応タイプで便利に使用できます。
種別大口径対応タイプ
適合パイプ径(Φmm)Φ9.5~29・Φ9.5~23
アズワン品番1-7494-13
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。
支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。
材質亜鉛合金ダイキャスト
適合パイプ径(Φmm)(最大)19
アズワン品番1-7494-11
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
支柱に対しロッド(最大Φ19mm)を直角に取り付けられます。
材質高張力亜鉛合金ダイカスト
アズワン品番5-4034-01
1個
¥3,465
税込¥3,812
当日出荷
固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。サポート付きですので、重量物や厚さ19mmまでの平板やパネルも固定できます。
種別サポート付き
アズワン品番1-7494-12
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
左右ムッフは360°自在回転式です。
枠体補強に斜交いを入れる際に便利です。
用途※固定ビスなし
※単体での固定はできません。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番6-772-01
1個
¥2,960
税込¥3,256
当日出荷
クランプとムッフの角度調節が360°自在にできます。
材質亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き
仕様自在ムッフ付き
付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
全長(mm)140
タイプ片開き
締付範囲(mm)2~28
アズワン品番6-775-04
取付可能ロッド径(Φmm)9~19
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
軽量で、強度・耐食性に優れています。
色赤
クランプ・パイプ等をクロスして固定します。
材質アルミニウム合金
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番1-2905-01
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
2本のクランプや支柱等を好みの角度に固定できます。
材質クロムメッキニッケル
適合パイプ径(Φmm)19まで
アズワン品番5-3007-01
1個
¥16,200
税込¥17,820
12日以内出荷
軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。
支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)36×36
質量(g)40
材質アルミニウム合金、ねじ部/ステンレス製ノブボルト
締付範囲(Φmm)6~23/6~29
アズワン品番5-5622-01
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
180°までの角度が自在に設定でき、固定用ビスでしっかり固定できます。
耐久性・耐候性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番6-773-01
1個
¥3,340
税込¥3,674
当日出荷
材質アルミダイキャスト
適合パイプ径(Φmm)13
360°回転するため、任意の角度で取り付けることが可能です。
材質アルミニウム合金
適合パイプ径(Φmm)16まで
アズワン品番4-3720-01
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
クランプを直角に取り付けられます。
材質本体/ダイカスト亜鉛合金(ニッケルメッキ)、スクリュー/アルミニウム
適合パイプ径(Φmm)8~20
アズワン品番1-7936-01
軽量で耐薬性に優れています。
材質アルミニウム合金
適用支柱径(mm)最大Φ13
凹凸や出っ張りの無いコンパクトタイプです。4面に穴が開いており、水平・垂直どちらでも六角レンチで固定できます。
材質ステンレス(SUS304相当/磁性有)
仕様HOLDER
寸法(mm)22×38×22
適合パイプ径(Φmm)Φ10(1ヶ所)・Φ13(3ヶ所)
アズワン品番1-3290-01
1個
¥3,140
税込¥3,454
7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
角度(°)90(固定)
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番6-771-01
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
軽量で耐薬性に優れています。
仕様ツメなし
材質アルミニウム合金
寸法(mm)110×35×35
適合パイプ径(Φmm)最大13
アズワン品番4-3691-11
1セット
¥469
税込¥516
当日出荷
軽量で、強度・耐食性に優れています。
材質アルミニウム合金
適合パイプ径(Φmm)13まで
アズワン品番4-3719-01
1個
¥851
税込¥936
当日出荷
材質ムッフ部/アルミニウム、吊り下げ部/真鍮
全長(mm)125
径(Φmm)(吊り下げフック部) 11
適合パイプ径(Φmm)6~13
アズワン品番4-2477-01
1個
¥4,514
税込¥4,965
当日出荷
支柱に対して直角にパイプを取り付けることができます。
材質スチール合金
付属品PVC(塩化ビニル樹脂)製スペア用キャップ×3個
材質(本体)ステンレス(SCS13)
材質(先端)PVC(塩化ビニル樹脂)コーティング
適合ロッド径(Φmm)9~19
クランプとムッフが一体化しているので安全に固定できます。
材質亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き
付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
全長(mm)140
タイプ片開き
締付範囲(mm)2~28
アズワン品番6-774-04
取付可能ロッド径(Φmm)9~19
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
自在ムッフ付きなので、クランプとムッフの角度を360°自在に固定できます。
材質亜鉛合金
寸法(mm)210×70×27
締付範囲(mm)7~60
アズワン品番4-3689-01
適用支柱径(mm)Φ7~15
1セット
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
組立棒の2方向の固定に使用します。ユニットスタンドなどに使用すると全体の剛性が上がります。
材質アルミ合金ダイカスト、ニッケル鍍金仕上
寸法(mm)Φ36×38
質量(g)80
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番1-3289-11
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
アングル棚に支柱を立てる際に固定するためのムッフです。アングルに対してクロス方向、左右水平方向、垂直方向の4種類がございます。
材質亜鉛ダイカスト(ユニクロメッキ)
寸法(mm)25×25×50
溝幅(mm)4
適合パイプ径(Φmm)13
アズワン品番4-4489-03
1式
¥14,900
税込¥16,390
4日以内出荷
オールステンレス製で耐食性に優れたムッフです。
材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)
タイプ固定型
取付可能軸径(Φmm)9.0~18
角度が調節できる、ムッフ付きのクランプです。一般的なクランプに比べ、メッキが厚く、腐食に強いのが特長です。
材質亜鉛合金(ニッケルメッキ)
付属品スリーブ2種(ビニール、グラスファイバー)
長さ(mm)(調節可能幅)13
タイプフラット
規格ASTEM E784、B86規格適合
角度調整範囲360°
ロッド径(Φmm)(取付可能最大)19
アズワン品番6-404-11
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ