スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!紫外線UVA、UVBの波長域だけでなくUVC(短波)も99.999%以上カットします。
仕様材質:レンズ/PC(ポリカーボネイト) 紫外線カット率:99.999%以上(190~400nm) 重量:約50g 型番:SSUV-2060 メガネ併用可
アズワン品番2-9048-04
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!紫外線UVA、UVBの波長域だけでなくUVC(短波)も99.999%以上カットします。フィット感に優れ視野も広く、耳あて付きで耳あたりが柔らかいので楽に装着できます。
仕様材質:レンズ/PC(ポリカーボネイト) 紫外線カット率:99.999%以上(190~400nm) 重量:約30g 型番:SSUV-2773R
アズワン品番2-9048-02
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
形状一眼型
仕様アイピース交換可、着脱可の布バンド付
材質フレーム・レンズ/アセチロイド
質量(g)42
紫外線遮断率(%)313nm/99%、365nm/99%
アズワン品番9-035-10
1個
¥2,098
税込¥2,308
11日以内出荷
長波長紫外線によって生ずる青いモヤ”blue haze”を取り去り、最適なコントラストを得る事ができます。
仕様紫外線カット
形状二眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ)特殊プラスチック
紫外線遮断率(%)100
アズワン品番9-035-11
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
軽量で耐衝撃性に優れ、4つ(赤外線/紫外線/D線/ブルーライト)の有害な光線を吸収・カットする優れたTILAレンズを使用したプロユースなメガネ
遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など
種類遮光メガネ
質量(g)43
材質(フレーム)プラスチック
紫外線100%・赤外線52%・ブルーライト45%・D線46%の4つの有害光線を同時にカットします。
用途めがね併用可(オーバーグラスタイプ)
アズワン品番3-8287-01
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。
形状二眼型
機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工
寸法(mm)143×42
質量(g)22
規格US規格品、Z87
レンズ色シルバーミラー
材質(レンズ)ポリカハードコート
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。
ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。
フレーム角度が調節可能。
フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
レンズ色スモーク
仕様防雲、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き
材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム
形状二眼型
機能ノースブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能
遮光保護ゴーグルの耐熱性に優れたゴム枠モデル/くもり止めレンズ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
機能めがね併用可、レンズ交換可、マスク併用可
材質(レンズ)アセテート(防曇加工)
特性防曇
タイプメガネ併用可
質量(g)100
規格JIS T8141同等品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70
材質(フレーム)合成ゴム
防熱効果、通気性・透明度に優れています。
形状ゴーグル型
仕様めがね併用可、アイピース交換可
材質フレーム/アルミ、レンズ/アセチロイド
質量(g)50
タイプメガネ併用可
紫外線遮断率(%)313nm/99%、365nm/99%
アズワン品番9-035-03
材質(バンド)ネオプレン
1個
¥3,298
税込¥3,628
11日以内出荷
飛来物・液体飛沫防止用です。
用途工場見学者用として最適
形状一眼型
仕様メガネ併用可、つる角度調整可、UVカット
質量(g)50
規格EN規格認定
材質(フレーム)セルロースプロピオネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線遮断率(%)90%以上(280~380nm)
アズワン品番8-1069-01
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。JIS規格品です。
形状二眼型
機能超軽量、紫外線カット、すべり止め加工
寸法(mm)143×42
質量(g)22
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカハードコート
矯正用メガネの上から掛けられるオーバータイプ。レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)
紫外線99.9%カット
表面キズ防止加工、曇り止め処理(※HGO-1C のみ内側)、帯電防止加工
用途安全保護メガネ
形状一眼型
本体質量(g)44
材質(レンズ)ポリカーボネート
働く女性・小顔の方にジャストフィット!
ラウンドフレーム設計で、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立した軽量めがね。
形状二眼型
材質(レンズ)PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)
質量(g)25
適合規格JIS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×43×156
材質(フレーム)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
気になる箇所に直接照射しアニサキスの検査が可能です。
可視光カットフィルター仕様です。
軽量ハンディタイプで、ヘッドバンドに装着すれば両手を使って作業ができます。
付属品紫外線保護メガネ×1、ヘッドバンド×1
寸法(mm)(本体)125×Φ25、(本体ケース)200×125×55
質量(g)120(電池含む)
電源USB充電型リチウムイオン電池(付属)3.7V1400mAh18650
波長(nm)UV365(可視光カットフィルム)
アズワン品番4-4549-01
強度(UV)14000uW/cm2(40cm)
点灯時間約2時間(フル充電の場合)
1箱
¥29,900
税込¥32,890
6日以内出荷
大人気のSN-770オーバーグラスタイプの遮光モデル
材質プラスチック(フレーム)
色ブルー(フレーム)
質量(g)55
種類遮光保護具2眼めがね形
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)159×157×57
レンズポリカハードコート(くもり止めレンズ)
機能紫外線カット、めがね併用可、上ひさしサイド付、ソフトテンプル、つる角度調節可、クッションバー付、ソフト鼻パッド付。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。
最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。
紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。
落下防止用に手首用ストラップがついています。
メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。
自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)
付属品紫外線カットゴーグル、落下防止用ストラップ
材質本体/ABS樹脂、カバー/シリコーン、ストラップ/ナイロン・ポリエステル、紫外線カットゴーグル/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)145×85×35
質量(g)300
電源単3乾電池×3本(テスト用付属)
光源紫外線LED(UV-C LED)
ピーク波長(nm)280
時間連続照射:20秒(1回押下時)
色(本体)ブルー
アズワン品番7-465-01
照射距離(m)0.05
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
UV-C(280nm)を発するLEDを搭載したハンディタイプの紫外線除菌装置です。最適照射距離が分かるよう、可視光によるガイドを搭載しています。紫外線照射範囲を擬似的に可視光でを示しているため、どの部分に紫外線が照射されたかが良く分かります。落下防止用に手首用ストラップがついています。メインスイッチと操作スイッチによる2段階スイッチを搭載しています。自動OFFタイマーにより、20秒で自動消灯します。(スイッチを押し続けることで20秒以上照射することも可能です。)
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質ポリカーボネート
形状一眼型
レンズ色クリア
レンズ加工無し
機能メガネ併用可、耐衝撃性
眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。
耐衝撃性に優れています。
眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格ANSI 規格適合、EN 規格認定
紫外線透過率(%)313nm:0.0001365nm:0.0001
質量(g)22
仕様防曇レンズ
形状一眼型
機能UVカット、耐衝撃性
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
度付きメガネの上から装着でき、大型のメガネもすっきり収まります。つる長さとレンズ角度を3次元調整、ベストポジションにセットできます。ソフトな顔あたりと高い防じん性を両立しました。
型式FG-14
仕様JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・くもり止め
TGK品番941-87-03-26
形状一眼型
フレーム色ブルー
機能メガネ併用可、つる長さ調整可、レンズ角度調整可
1個
¥3,070
税込¥3,377
当日出荷
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等
材質(フレーム)エラストマー、PP
質量(g)92
仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)
規格JIS規格品
材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ
レンズ厚さ(mm)2.4
防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。
レンズタイプは5種類から選択可能
仕様通気孔付
質量(g)79
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×83×68
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(バンド)織りゴム
フレーム色透明
こんなお得な商品も!

安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ
モノタロウ
¥699
税込¥769
浮遊粉塵・液体飛沫防止用です。
形状ゴーグル型
機能メガネ併用可。防曇。表面硬化。紫外線カット。ベンチレータ。
材質本体/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、ポリカーボネート
質量(g)約110
規格EN 規格認定
適合規格EN166
加工硬化処理
アズワン品番8-5021-02
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
紫外線などからの目の保護や、術後のアイケアなどに適しています。フロント・テンプルにはヒサシがついており、風・チリ・埃等の侵入にも効果的です。
紫外線遮断率(%)99.9以上
寸法(mm)160×50×155
質量(g)34
付属品ソフトケース(眼鏡拭き兼用マイクロファイバー)
デザイン性の高いスタイリッシュな外観ながら、キズに強く高耐紫外線性。
耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズゴーグル。
サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止対策に。
調節できる柔らかいゴムストラップでフィット感がよく、TPEフレームで長時間の着用でも快適性が持続。
通気口+防曇加工で曇りにくく、広視野ワイドビュー設計。
柔らかなTPEフレームで鼻部のあたりも優しく快適なつけ心地。
デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観。
キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。
仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線
材質【レンズ】ポリカーボネート、【フレーム】TPE
タイプ一眼型
レンズ色クリア
アズワン品番64-3725-55
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
日亜化学製紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載した日本製LEDブラックライトです。当製品は日亜化学工業製の高出力UV-LED、NSPU510CSを使用しています。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。UV-LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
幅(mm)23(本体)
全長(mm)40
質量(g)約7.6
使用電池CR2016×2個(テスト用付属)
紫外線波長(nm)375
アズワン品番65-8101-43
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
180度パノラマスクリーン設計で視野が広く作業性、安全性向上!
耐衝撃性の高いポリカーボネート製レンズゴーグル型安全メガネ。
正面・側面からの液体、個体、飛来物防止対策に。
眼鏡をかけたままでもご使用いただけるオーバーグラスタイプ。
通気孔+防曇加工でもレンズが曇りにくく作業性UP。
PVC&ナイロン製フレームと調節できる柔らかいゴムストラップで、フィット感がよく快適に着用いただけます。
デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観ながら、キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。
仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線
材質【レンズ】ポリカーボネート、【フレーム】PVC+ナイロン
タイプ一眼型
レンズ色クリア
アズワン品番64-3725-56
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載したLEDブラックライトです。当製品は日亜化学工業製の高出力紫外線LED「NSPU510CS」を採用しています。放射束ランク、最高ランクの10・11のみを厳選して採用。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。LED基板は自社設計・製造の完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。LEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。プリント配線には保護膜を施し、万が一の断線を防止しています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。レンズに紫外線を95%以上透過する特殊樹脂を採用。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください!。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
色黒
質量(g)約85
直径×長さL(Φmm×mm)28×96(本体)
使用電池単4乾電池 3個使用(電池付属)
アズワン品番8-3661-21
ボディーカラーブラック
電球の種類LEDブラックライト
1個
¥8,698
税込¥9,568
欠品中
外面はハードコートでキズが付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用し、より曇りにくいレンズです。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、軽量でコンパクトです。、マスクと併せて使用ができます。、私物めがねの上から掛けられます。
180度パノラマスクリーン設計で視野が広く作業性、安全性向上!
耐衝撃性の高いポリカーボネート製レンズゴーグル型安全メガネ。
正面・側面からの液体、個体、飛来物防止対策に。
眼鏡をかけたままでもご使用いただけるオーバーグラスタイプ。
通気孔+防曇加工でもレンズが曇りにくく作業性UP。
PVC&ナイロン製フレームと調節できる柔らかいゴムストラップで、フィット感がよく快適に着用いただけます。
デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観ながら、キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。
仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線
材質【レンズ】ポリカーボネート、【フレーム】PVC+ナイロン
タイプ一眼型
レンズ色スモーク
アズワン品番64-3725-57
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
通気孔がない為、粉塵や液体飛まつの多い現場に適しています。
通常めがねの上から掛けられます。
防塵マスクとの併用が可能です。
めがねが曇りやすい環境でも快適に作業できます。
UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。
仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)●フレーム:軟質PVC●バンド:ネオプレン●重量:72g●サイズ:W165×H77×D74mm●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)
アズワン品番67-6631-30
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
花粉やほこりによる不快な症状から目を守るメガネ。
フード付き構造で外部からの侵入を防止します。
従来の花粉メガネにファッション性をもたせたスポーティーなデザイン。
メガネに付いた汚れを水で洗い流せる丸洗い可能なモデル。
紫外線を99%カット。
材質には衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
本製品は医療機器ではありません。
仕様フード付き、紫外線カット
材質プラスチック
寸法(mm)148×155×43
質量(g)28
アズワン品番64-9374-01
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
日亜化学工業製 紫外線 UV-LED 1灯使用。こだわりの日本製 LED ブラックライト。自社設計製造のオリジナルモデル。本体及び基板の設計はメーカーの完全オリジナルです。ボディは熟練の職人により製造されています。ボディ及び基板の製造、組立、全て日本国内で製造しています。ボディにアルマイト塗装を施し耐久性を向上させています。テール部分を緩めてON、締め付けてOFF。携帯中の部品の脱落の心配がありません。当製品は日亜化学工業製の高出力UV-LED、NSPU510CSを使用しています。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。UV-LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
仕様●サイズ:直径/19mm、長さ/52mm●重量:22g(電池含む)●電池:LR44 ボタン電池4個使用(電池付属)
アズワン品番65-8101-42
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
花粉やほこりによる不快な症状から目を守るメガネ。
メガネの上からも掛けることができるオーバーグラスタイプ。
メガネに付いた汚れを水で洗い流せる丸洗い可能なモデル。
紫外線を99%カット。
材質には衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
本製品は医療機器ではありません。
仕様メガネ併用可、紫外線カット
材質プラスチック
寸法(mm)155×160×50
質量(g)29
アズワン品番64-9374-03
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載したLEDブラックライトです。当製品は日亜化学工業製の高出力紫外線LED「NSPU510CS」を採用しています。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。LED基板は自社設計・製造の完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。LEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。プリント配線には保護膜を施し、万が一の断線を防止しています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。レンズに紫外線を95%以上透過する特殊樹脂を採用。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
仕様●ボディーカラー:シルバー●サイズ:直径/28mm、長さ/96mm(本体)●重さ:約85g●使用電池:単4乾電池 3個使用(電池付属)
アズワン品番65-8101-51
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、私物めがねの上から掛けられます。、マスクと併せて使用ができます。
仕様●レンズ:ポリカーボネート(両面:曇り止めコート)●フレーム:軟質PVC●バンド:合成ゴム●重量:108g●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1)
アズワン品番67-6631-37
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ