S306型に仕切り板を付けることにより、アセチレン事故から酸素容器を保護します。
車輪径(Φmm)630(ノーパンクタイヤ)
高さ(mm)1425
全幅(mm)905
1台
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
使用ガスアセチレン
質量(kg)1.8
ねじ入口/M22×2.0アセチレン枠式出口/M16×1.5(左)プラグネジ
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
(酸素、アセチレン兼用タイプ)1本用運搬車。酸素ガスボンベ1500L~7000Lまたは、アセチレンガスボンベ4.0kgから7.0kgに対応。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤ付の2種類があります。(ノーパンクタイヤは発砲ゴム仕様となります)。
高さ(mm)1330
全幅(mm)580
バーナーホルダー、ホースホルダー付。
アセチレンボンベ3.6lの運搬が便利です。アセチレンバーナーとの組み合わせに最適。
使用ガスアセチレン
車輪径(Φmm)100
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

A型切断火口
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
使用ガスアセチレン
寸法(mm)ネジ:W16-20
ガス圧力(MPa)酸素/0.3、アセチレン/0.03
小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。
二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン
仕様逆火防止
形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属)
寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)2
使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09
寸法(幅W×高さH)(mm)275×260
低圧圧力計(MPa)0.2
一次側圧力(MPa)~1.55
標準流量2NM3/h
二次側圧力(MPa)0.01~0.1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
酸素ボンベは不要でアセチレンボンベ1つでどこでもロウ付が出来ます。必要な酸素は空気中から供給し、燃料と時間の節減が出来ます。チップ交換はワンタッチのカプラー方式で行えます。炎は渦巻状になりパワフルなため、銅管にあたると巻き込み、約2600度という高温が得られます。安全面を考え逆火防止器付です。
火炎温度(℃)2600
セット内容ハンドル(TH6)、レギュレーター(RB)、ホース(H12)、逆火防止器(TFAM101)、ガット、チップ/口径6.0mm(A-3)、チップ/口径8.3mm(A-11)、チップ/口径11.0mm(A-14)、メタルケース(T-400)
質量(kg)4
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
用途酸素・アセチレン用
ホース径(Φmm)5.0
保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
付属品NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)1.54
能力軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)1.5
燃焼時間(分)約120
トーチ本体寸法(mm)Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)200
1組
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
アセチレンガスボンベ7.0kg用スタンド。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所、アンカーボルト固定用穴(10Φ)5ヶ所(底板4ヶ所・壁用1ヶ所)標準装備。
高さ(mm)855
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
酸素ガスボンベ500L~3000L。アセチレンガスボンベ0.5kg~4.0kg。に1台で対応出来る2本積のマルチ運搬車です。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所留め。
質量(kg)17
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)1230
全幅(mm)720
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
繊維製で軽量、取扱いも容易 JIS B 8818 適合のベルトスリング使用で安心 。誤使用を防ぐ規格ネーム刺繍入り 。操作性の良いワンタッチバックル 万が一の破損時は、バックルのみの交換が可能
用途狭い場所や足場が悪い場所でのボンベ運搬に
色オレンジ
1本
¥22,980
税込¥25,278
12日以内出荷
切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm
ガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03
ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300
使用ガスアセチレン
セット内容火口番号(M1、M2、M3)
全長(mm)397
使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ツインホースをスッキリと収納できます。
持運びも可能です。
用途酸素アセチレンツインホースの収納、現場の持運び用
トラスコ品番851-3300
材質スチール
質量(kg)7
本体寸法(mm)458×405×430
ホース継手酸素/M16=1.5右ねじアセチレン/M16=1.5左ねじ
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
文字内容アセチレン
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷
エスコ品番EA983HK-36A
寸法(mm)450×300×1
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
ホース長さ(m)30
トラスコ品番851-3303
質量(kg)13.5
内径(Φmm)5
1個
¥99,980
税込¥109,978
16日以内出荷
ホース長さ(m)20
トラスコ品番851-3302
質量(kg)11.4
内径(Φmm)5
1個
¥86,980
税込¥95,678
15日以内出荷
ホース長さ(m)10
トラスコ品番851-3301
質量(kg)9.3
内径(Φmm)5
1個
¥69,980
税込¥76,978
15日以内出荷
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途自動機または手持吹管とのホース接続用
寸法H(mm)19
仕様燃料ガス用
主な用途溶断器用
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス分別標識になります。安全標識
材質PP板
厚さ(mm)1
取付ビス・インシュロック等(別売)
摘要穴4スミ
商品番号176-7903
縦(mm)450
横(mm)450
表示内容アセチレン
アズワン品番64-6593-73
面板寸法(mm)450×450×1厚
1枚
¥889
税込¥978
32日以内出荷
ガス分別標識になります。安全標識
材質PP板
厚さ(mm)1
取付ビス・インシュロック等(別売)
摘要穴4スミ
商品番号177-4337
縦(mm)300
横(mm)300
表示内容アセチレン
アズワン品番64-6593-40
面板寸法(mm)300×300×1厚
1枚
¥489
税込¥538
7日以内出荷
配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(左)袋ナット 出口側:M16×1.5(左)プラグネジ
質量(kg)1.2
使用圧力(MPa)0.01~0.09
適合ガスアセチレン
標準流量(m3/h)4
圧力計(MPa)0.2
タケノコ(mm)出口:9
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
ガス分別標識になります。安全標識
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)450×450×0.8厚
取付マグネット
商品番号176-5946
縦(mm)450
横(mm)450
表示内容アセチレン
アズワン品番64-6593-84
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:アセチレン●測定範囲:50~1000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名101S アセチレン
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9735-81
校正証明書一般校正
1式
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
ガス分別標識になります。安全標識
材質塩ビシート
寸法(mm)300×300
取付ステッカー
商品番号176-6533
縦(mm)300
横(mm)300
表示内容アセチレン
アズワン品番64-6593-62
1枚
¥489
税込¥538
5日以内出荷
ガス分別標識になります。安全標識
材質マグネット
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)300×300×0.8厚
取付マグネット
商品番号177-4350
縦(mm)300
横(mm)300
表示内容アセチレン
アズワン品番64-6593-51
1枚
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
ガス分別標識になります。安全標識
材質塩ビシート
寸法(mm)450×450
取付ステッカー
商品番号176-7225
縦(mm)450
横(mm)450
表示内容アセチレン
アズワン品番64-6593-95
1枚
¥889
税込¥978
7日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:アセチレン●測定範囲:0.005~3.0%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名1 アセチレン(送入法)
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9735-83
校正証明書一般校正
1式
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
アセチレン、ガス溶接・切断用直線ジョイントです。
用途ガス溶接・切断用。
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ