20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

TASCO(タスコ)二口チップ
炎が裏側によくまわります。 溶接が早く確実に行えます。
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
当日出荷

先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。 別売火口EA300BD-1/-8が使用可能です。 ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
使用ガスアセチレン・サンソ エスコ品番EA300-2 全長(mm)350 質量(g)390 ねじ径【火口部】M6×1.0 溶接火口#140(EA300BD-4)×2個付属
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
分岐数2 トラスコ品番158-4090 材質(本体)鋼鉄 質量(g)426 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 接続プラグ 接続:プラグ 使用流体空気 材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ 定期注文
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途EA300M-4、M、MB用交換サオ 仕様【溶接火口】#100(EA300BG-3×2個付属) エスコ品番EA300M-2 材質真鍮 全長(mm)154 質量(g)79 ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
1個
7,730 税込8,503
翌日出荷

溶断器専用。分岐配管用。 防塵キャップを標準装備しています。
用途低圧用・汎用型溶断機器配管用 セット内容元配管/ホースサイズ(酸素用:1/4、燃料ガス:3/8)各1個ガス取出口(酸素用:22SM、燃料ガス用:33SM)各3個逆流防止弁付きプラグ(酸素用:22PHB、燃料ガス用:33PHB)各3個 材質(本体)真鍮 質量(g)4300 流体酸素・燃料ガス 形式3分岐配管用 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用 小池・日東ミニコック 最高使用圧力(MPa)1.0 主な用途ホース用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物 材質真鍮(メッキ付) 使用温度範囲(℃)-50~150 寸法d(mm)PF1/4 寸法a(mm)26 寸法A(mm)52 寸法B(mm)16 使用圧力35kg/cm2以下
1個
1,410 税込1,551
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途ホース中間用 小池・日東ミニコック タイプワンタッチタイプ 最高使用圧力(MPa)1.0 主な用途ホース用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。
外径(Φmm)11.2 ホース継手ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ) 適合ガス酸素・アセチレン 常用圧力(MPa)酸素:1.5以下(最大)可燃性ガス用:0.2以下(最大) 仕様Fタイプ(アポロバンド方式) タイプ小池・日東ミニコック
1本
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数2 仕様空気簡易集合配管 トラスコ品番113-3918 材質鋼鉄 サイズ取入口:20PM 取出口:200-20SM 材質(本体)アルミニウム 質量(g)272 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~+60 ソケットorプラグソケット+プラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 バルブの有無有(片道開閉型) 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 最小断面積(mm2)19
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 袋ナット付はスパナ締めして下さい。
用途酸素・アセチレンガス用 ホース径(Φmm)5 保証耐圧力(MPa)1.5 接続口酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5) 種別M16 1.5袋ナット式 仕様ホースナット
1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三方接手(メッキ付) アソー CADデータあり
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)