21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm ガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03 ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300 使用ガスアセチレン セット内容火口番号(M1、M2、M3) 全長(mm)397 使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。 取扱説明書(1.1MB)
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

中型ネオ吹管(火口3本付) 中型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機 動画あり
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名アセチレン 切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20 火口No.1・No.2・No.3 仕様アセチレン用 付属品火口:3本 種別中型切断器(1形1号) ・低圧式 全長(mm)460 質量(g)吹管:640/火口:65 火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1 ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433 質量(g)吹管/645 切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3) 火口なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 切断板厚(mm)#1 3~15、#2 15~40、#3 40~80 適合1220N火口 全長(mm)517 質量(g)790 接続形状酸素用:JIS2号ホース口燃料ガス用:JIS3号ホース口 ガス消費量(NL/h)1220N-1A:切断酸素1600、予熱酸素370、燃料ガス340、1220N-2A:切断酸素2600、予熱酸素480、燃料ガス440、1220N-3A:切断酸素4800、予熱酸素590、燃料ガス540 ガス圧力(MPa[kgf/cm2])酸素:0.3[3.0]、燃料ガス:0.03~0.05[0.3~0.5]
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手持ち切断機感覚で、あらゆる切断が自由に、楽に、正確にできる。 手持ちトーチの自在性と高い作業性をそのまま自動化した、ユニークな切断機です。 2.7kgと軽量で自動走行による均一な火口高さが維持できることから、平面・R面・壁面・アングル・パイプの切断が行えます。 ワンタッチ取付けタイプの各種オプションユニットにより、直線・開先・小円・大円切断が簡単にできます。
周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100/110
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火口 中型切断器用 モノタロウ 動画あり
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素 取付ねじW13.5×24山 ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機 動画あり
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン 切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50 火口No.1・No.2・No.3 仕様アセチレン用 付属品火口:3本 種別A型切断器(1形2号) ・低圧式 全長(mm)535 質量(g)吹管:850/火口:125 火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6 ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04 使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
1台
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場現場への持ち運びやガス切断作業に便利。酸素やアセチレンボンベへの取付け作業は手締めで工具不要。全ての接続が工具不要でワンタッチ簡単接続。調整器には逆火防止器が付いており安全確保。作業終了後の取外しも手作業で迅速、簡単。頑強なスチール製のボックス、器具の管理に安心。
セット内容酸素調整器:セフティゴールド・Ⅲ1号まもり てじめくん G式またはF式(出口継手:アポロコック GS-1付)、アセチレン調整器:セフティゴールド・Ⅲ2号 まもり(出口継手:アポロコック GS-2付)、中切ゴールドライト切断器:アセチレン用(ホース継手台 アポロコック OP-1、OP-2付)、ツインホース10m(両端アポロコック付ハンディホース)、点火ライター、ガス容器(ボンベ)開閉ハンドル、火口:アセチレン用中切火口#1,2,3各1本、火口掃除針、取扱説明書(圧力調整器、切断器)、スチール製収納ボックス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A型切断器 阪口製作所 動画あり
用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm)500 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン 質量(g)795
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用 切断能力(mm)1~30 適合(火口)M1A、M2A、M3A トラスコ品番820-2721 セット内容適合火口3本 型式中型 全長(mm)465.5 タイプメッキ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用 切断能力(mm)1~100 付属品適合火口3本 適合火口/A1A、A2A、A3A トラスコ品番828-9251 型式大型A号 全長(mm)517 タイプメッキ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

使用ガスアセチレン 切断板厚(mm)火口1:3~10火口2:10~20火口3:20~30 全長(mm)395 質量(g)610 使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02 JIS規格JIS1形1号相当品 火口中切
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 1520L
ガウジング火口
使用ガスアセチレン 呼称A切用ガウジングアセチレン火口 取付ねじW16-20 使用吹管A号切断器Zノバック 火口全長(mm)111
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CT-02-650 A型切断器650L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所 動画あり
アセチレン用のA型切断器です。火口3本付です。
仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850 全長(mm)650 質量(g)875 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.03 ガス消費量(L/h)可燃性:300~500 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号NO.1、2、3
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)アセチレン調整器
アセチレン調整器Aです。 ボンベに取り付けることにより・ボンベから出る酸素の量を調節します。 仏式中型溶接器に取り付けできます。
用途ガス溶接・切断用。 使用ガスアセチレン
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

使用ガスアセチレン 切断板厚(mm)火口1:3~15火口2:15~40火口3:40~80 全長(mm)477 質量(g)760 使用圧力(MPa)酸素:0.3アセチレン:0.02 JIS規格JIS1形2号相当品 火口A号
1本
29,980 税込32,978
当日出荷

小型軽量で、アセチレン枠の取り付け部分は密着不良を防ぐフリースライド式を採用。 二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し、安全性にも優れた構造!
使用ガスアセチレン 仕様逆火防止 形状入口側:フリースライド式出口側:M16×P1.5左ネジ (アセチレン用ホース口Φ9が付属) 寸法(mm)入口ネジ:M22×2.0アセチレン枠式/出口ネジ:M16×1.5(左)プラグネジ 質量(kg)2 使用圧力範囲(MPa)0.02~0.09 寸法(幅W×高さH)(mm)275×260 低圧圧力計(MPa)0.2 一次側圧力(MPa)~1.55 標準流量2NM3/h 二次側圧力(MPa)0.01~0.1
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

逆火防止機構付きでより安全に!ゴールドライトⅡの良さを継承しつつ、軽量化を図り耐逆火性能を向上させたガス切断器です。ガス流路に設けられたスパイラル構造がガス流量の低下を防ぎつつ逆火のリスクを低減します。
用途ガス切断器 切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3) 全長(mm)430 質量(g)610 JIS規格JIS1型1号相当品 火口中切
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)