27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明度の高いアセテートフィルムを使用した粘着テープです。 薬品瓶に貼付してある品名ラベル等の保護用として最適です。
テープ長さ(m)65
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。 テープ幅(mm)1000 規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188) テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,590 税込6,149
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法(mm)210×297 テープ幅(mm)210 テープ長さ(m)0.297 連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性) 破断強度(MPa)550
1袋(10枚)
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)20 連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性) 収縮率(%)0.4(150℃×30分) 破断強度(MPa)550 ガラス転移点(℃)155
1個
特価
9,124 税込10,036
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。
用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。 透明
1枚
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様カラー = 白長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 30mm材料 = Acetale密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 60 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.5%最高使用温度 = +100℃ポリマータイプ = 共重合体アセタールコポリマー. 低吸湿性と良好な耐薬品性を備え、機械的強度にも優れています。 寸法が安定しているため、高精度なコンポーネント、ベアリング、ブッシュ、ギア、バルブ、及び弁座に適しています。 白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです テープの上から文字が書けます 貼るとテープはほとんど見えなくなります 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。
用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに 本、辞書、資料などの補修に 工作やラッピングに 資料の切り貼りに ネームラベル、タイトルラベルなどに テープ厚さ(mm)0.058 シリーズScotch
1巻ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

透明で、厚く強靭な広幅テープです 耐久性、耐摩耗性、折り曲げ強度、耐湿性にすぐれています 変質、変色、粘着剤のにじみがほとんどありません。
用途書籍やファイル、バインダーの補修、製本、背張りに。 ラベルや見出しの保護、図面や写真のラミネートなどに。 材質基材:ポリプロピレンフィルム粘着剤:アクリル系 クリア 基材ポリプロピレンフィルム テープ長さ(m)13.7 芯径(mm)76 テープ厚さ(mm)0.095 粘着剤アクリル系
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。 テープ幅(mm)1000 テープ長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メンディングテープ モノタロウ 動画あり
貼っても目立ちにくく、鉛筆や油性ボールペンでも文字が書けます。コピーをとってもテープの影はほとんど出ません。
用途書類などの補修や補強に。ラベル代わりに。メモの貼付けに。 テープ厚さ(mm)0.05
1巻
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚手タイプでハサミで簡単にカットできます。
適合ヘイズ:1% 材質トリアセテート PVA-Iodine 厚さ(mm)0.55±0.05 寸法(mm)300×210 入数(枚)1 透過率(%)単一透過率:38±1(550nm時)、直交透過率:<0.5(430~670nm時) 耐薬品性アルコール ケトン類 偏光率(%)>99.9
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

液体や気体の中に含まれる微生物や微粒子を取り除くことができますので、電子、製薬、食品、医学、理化学など、きわめて幅広い分野でご利用いただけます。セルロース混合エステルタイプに比べ、優れた強度を持ち、セット時の取扱いが容易です。オートクレーブ滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌、乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性のため、タンパク質などろ過液成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。セルロース混合エステルタイプと比べ、アルコール類に対し、耐性があります。
タイプセルロースアセテート
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ダイヤフィルム
基材厚みが均一なポリエステルフィルムを使用することにより、加工精度の高い作業に適しています。 ダイヤモンドにより難削材の研磨に最適です。
用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨。 砥材ダイヤモンド砥粒 質量(g)2 基材ポリエステルフィルム 寸法(幅W×長さL)(mm)100×100 適合材金属、セラミック、光ファイバー、超硬など
1枚
2,188 税込2,407
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョインテックスメンディングテープ
売れ筋サイズをお求めやすい価格で!
テープ長さ(m)30 仕様JOINTEXオリジナル 材質基材:アセテートフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤 テープ種類小巻 巻き芯内径(mm)26
1巻ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.2 幅(mm)460 長さ(mm)650 材質ポリプロピレン(PP) 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
1枚
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。
テープ厚さ(mm)0.058
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)24 厚さ(mm)0.058 長さ(m)50 芯径(mm)76
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

ダイオキシンが出ないエコ素材
厚さ(mm)0.5 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)18 厚さ(mm)0.058 長さ(m)7.6 芯径(mm)25
1個
170 税込187
当日出荷

材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系 テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)7.6 芯径(mm)25 入数2巻
1パック
280 税込308
当日出荷

自宅やオフィスで使いやすい、コンパクトな卓上タイプのディスペンサーです。
最大テープ幅(mm)19 仕様1インチ(25mm)紙管用、【筆記可否】可 トラスコ品番136-5943 セット内容メンディングテープ 材質テープ粘着剤:アクリル系粘着剤、テープ基材:アセテートフィルム 質量(g)287 シリーズScotch テープ種類小巻 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×62×63 適合紙管(mm)25 繰り返し・詰め替え対応
1個
699 税込769
当日出荷

ジョインテックスメンディングテープ
売れ筋サイズをお求めやすい価格で!
テープ長さ(m)50 仕様JOINTEXオリジナル 材質基材:アセテートフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤 テープ種類大巻 環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品 巻き芯内径(mm)76.7
1巻ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)18 厚さ(mm)0.058 長さ(m)50 芯径(mm)76
1個
970 税込1,067
当日出荷

メンディングドーナツ専用詰替。 貼るとテープはほとんど見えなくなり、上質な仕上げ感です。 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません。 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくくなっています。 テープの上から文字が書けます。小巻
シリーズScotch 芯径(mm)25 テープ厚さ(mm)0.058 環境対応汚染物質削減 繰り返し・詰め替え対応
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質基材:アセテートフィルム(つや消し加工)、粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)0.058 長さ(m)50 芯径(mm)76
1個
920 税込1,012
当日出荷