カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
    • プラスチック補修(1)
    • 注油機器(1)
  • 塗料(5)
    • うすめ液(3)
    • 塗料関連洗浄剤・溶剤(1)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
    • ブレーキ・パーツクリーナ(1)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 防災用品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「アセトン 1缶」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッカーシンナー 洗浄用 モノタロウラッカーシンナー 洗浄用モノタロウ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(4L)ほか
当日出荷
成分トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、イソプロピルアルコール、メタノール、アセトン、酢酸nn‐プロピル、酢酸n ブチル、エチルベンゼン、キシレン、エタノール、メチルイソブチルケトン、1-ブタノール、n-ヘキサン、プロピレングリコールモノメチルエーテル、酢酸イソブチル、イソブタノール、メチルシクロヘキサン、酢酸メチル、軽質芳香族系石油ソルベントナフサ、2-ブトキシエタノール主な用途洗浄用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)危険物の性状非水溶性
シャーシーブラック 油性 液体タイプ 15L モノタロウシャーシーブラック 油性 液体タイプ 15Lモノタロウ
7,198税込7,918
1缶(15L)
当日出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼンタイプ油性乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)塗布面積(m2)60m2(スプレーガン速度3g/s)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL光沢有り化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
超低臭・低臭気ポリエステル樹脂 EpoChemical超低臭・低臭気ポリエステル樹脂EpoChemical
4,998税込5,498
1缶(500g)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
不飽和ポリエステル樹脂・2液性 スチレン拡散量が1/3以下で臭いが少ない
用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修仕様専用硬化促進剤:PN使用方法容器に樹脂を移し、硬化剤を適量入れよく撹拌してください。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)10~20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
クリアポリエステル樹脂 EpoChemicalクリアポリエステル樹脂EpoChemical
4,598税込5,058
1缶(500g)ほか
4日以内出荷
サーフボードやパドルボードの補修に。注型・透明積層作業や封入物注型の制作や顔料混入に最適。 補修・接着塗布・木部切断面の保護に最適 塗膜が硬く、耐水・耐熱・耐食・耐衝撃性に強い。
用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
ノンパラフィンFRP成型用ポリエステル樹脂 EpoChemicalノンパラフィンFRP成型用ポリエステル樹脂EpoChemical
2,798税込3,078
1缶(500g)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
積層・脱泡の作業性が高く硬化後の収縮も少なく仕上がりも綺麗 メス型作りや大型製品など、時間のかかる作業時に優れています。 積層作業時のパラフィン削除作業がいりません。
用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
低臭気・即硬化エアロ・カーレジンFRP用不和ポリエステル樹脂 (インパラ) EpoChemical低臭気・即硬化エアロ・カーレジンFRP用不和ポリエステル樹脂 (インパラ)EpoChemical
3,198税込3,518
1缶(500g)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
インパラフィン型です。2輪・4輪のエアロパーツ製作用樹脂。 即硬化タイプ、ダレ止め入りで作業性も良い。
用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
低臭気ポリエステル樹脂 EpoChemical低臭気ポリエステル樹脂EpoChemical
3,298税込3,628
1缶(500g)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない 積層、脱泡の作業性が高く硬化後の収縮も少なく仕上がりも綺麗 耐水・耐候・耐酸性に優れ、鉛・ヨット・スキー・スノーボード補修に。 積層作業時のパラフィン削除作業がいりません。
用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
FRP用洗浄液 日本特殊塗料FRP用洗浄液日本特殊塗料
1,598税込1,758
1缶(500mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ポリエステル樹脂等を使用した際の用具の洗浄用溶剤です。
用途ハケ・脱泡ローラー等の洗浄、脱脂処理にご使用ください。成分有機溶剤(アセトン・メタノール)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状水溶性
溶剤接着剤 SG 4693 3M(スリーエム)溶剤接着剤 SG 46933M(スリーエム)
8,198税込9,018
1缶(1L)
当日出荷
透明な合成ゴム系接着剤です。本接着剤は初期接着力が強力で、粘着保持時間が長く、コンタクトボンドとしての特性を兼ね備えています。金属および多くのプラスチック、例えばABS樹脂、強化ポリエステル、ポリプロピレン、低中圧ポリエチレン、ハイインパクトスチレン等に優れた接着力があり、その乾燥皮膚は強靭で柔軟性に富む透明なフィルムとなります。耐水性、耐候性にも優れています。
使用方法表面処理/接着面は油、グリス、ほこり、離型剤などの汚れがなく、乾燥してることが必要です。塗布/ハケ、スプレー器具等に均一に塗布して下さい。接着剤が吸込みの激しい多孔質の場合は2回以上の塗布が必要です。また非多孔質の場合は両面に塗布して下さい。乾燥時間/片面塗布の場合は塗布直後に、両面塗布の場合は、指で触れて接着剤が付着しない状態(約5分程度)まで乾燥してから、張り合わせて下さい。洗浄/周囲に着いた余分な接着剤は、トルエンまたはラッカーシンナーで除去することができます。施行時の温度について/施行時の火着体表面と粘着剤の温度10℃以下の場合、初期粘着性(タック)が低下し、貼り付けの際つきにくくなります。冬期など施行時の雰囲気温度が低いことが想定される場合、すべり止めテープは使用直前まで10℃以下で保管し、被着面はドライヤーなどで暖め、乾いた布でよく吹き込む等の対策が必要になります。形状薄いシロップ状薄い琥珀色基材合成ゴム比重0.82引火点(℃)-18主な用途金属および多くのプラスチック、ABS樹脂、ポリプロピレン不揮発分0.26粘度(Pa・s)0.2溶剤シクロヘキサン・アセトン危険物の類別非危険物
メカストロングコート 日本メカケミカルメカストロングコート日本メカケミカル
5,598税込6,158
1本(420mL)
3日以内出荷
透明な硬質皮膜で屋外長期保管を可能にしたスプレータイプの防錆剤
用途屋外保管しているプレス金型の防錆成分石油ナフサ、酢酸ブチル、アセトン、防錆剤、アクリル樹脂、LPG容器エアゾール缶引火点(℃)0外観白茶色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL比重(at15℃)0.9(原液)危険物の性状非水溶性
一液RTV液状シリコーンゴム 難燃タイプ 信越化学工業一液RTV液状シリコーンゴム 難燃タイプ信越化学工業
7,998税込8,798
1本(110g)
当日出荷から14日以内出荷
KE-3490の後継品です。 難燃性(UL94 V-0取得)を有する、一液型アセトンタイプの液状シリコーンゴムです。 チューブやカートリッジから押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化する縮合硬化タイプの接着・シール材です。 電気接点障害の原因となる低分子シロキサンを極力低減しています。 耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性に優れます。 金属類に対する腐食性がなく、硬化性、保存安定性に優れます。
用途各種電気・電気部品の接着・固定・シール。アルミ、銅、ポリカーボネート、ABS樹脂、エポキシ、PA66、PVC(硬質)、ガラス、フェノール等、ほとんどの材質に優れたた接着性を示します。性状ペースト状外観グレー指触乾燥時間(分)4硬さ(デュロメータA)42引張強度(MPa)2.5伸び(%)390(せん断時)引張せん断接着強さ(MPa)1.6(アルミ/アルミ)難燃性(UL94)V-0低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)<300密度(g/cm3)1.17(23℃)絶縁破壊強度(kV/mm)30比誘電率 50Hz3.2誘電正接 50Hz2×10-2熱伝導率(W/mk)0.28グリーン購入法適合仕様【体積抵抗率】1TΩ・m危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体特性耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性
バイオエタノール洗浄剤 イレイザ・クリーン エアロ・ピュアバイオエタノール洗浄剤 イレイザ・クリーンエアロ・ピュア(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1缶(10L)ほか
6日以内出荷
植物由来バイオエタノール洗浄剤です。 アセトン・洗浄用シンナー塩化メチレン・トリクロロエチレン等脱脂洗浄溶剤の代替品として利用ください。 100%植物由来洗浄液、石油由来ではありません。 廃液を焼却することで温室効果ガス削減効果があります。 シンナーのような洗浄力を発揮します。 洗浄後に防錆効果が認められます。 揮発性が少なく安全な洗浄剤です。 イレイザクリーンは脱脂力を発揮した後、グレープフルーツの油がワーク表面に薄っすら残り防錆剤の効果を発揮しますので防錆剤を塗布する手間とコストを削減します。 表面の油分が不要な場合は「エアロ・リンス」でふき取り洗浄して頂ければ精密な洗浄が可能です。 超音波洗浄可能です。
用途印刷ロール・ブラケットの洗浄/金型及び部品の洗浄と防錆/燃料噴射ノズルの洗浄/携帯電話基盤の洗浄/真空タンクの洗浄/電子端子の洗浄/フラックスの洗浄/ニカワの洗浄対応材質金型及び部品主な用途洗浄/防錆危険等級有機溶剤中毒予防規則(有機則)非該当危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類PRTR法非該当危険物の性状水溶性繰り返し・詰め替え対応
オイルゲーター バイオフューチャーオイルゲーターバイオフューチャー
15,980税込17,578
1缶(3kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
1:オイルゲーターは綿花セルロース(100%自然)に十数種類のバクテリアとバクテリア栄養剤が含まれたもので、親油性が高く、油の吸収力は抜群です。 2:オイルゲーターに含まれるバクテリアは、主として鉱物油及び動植物油を吸収分解します。地表(舗装面及び非舗装面)や構造物の床面に流出した油や浮上油の吸収固定化に利用できます。 3:保持力に優れ、吸収した油は繊維内部に固定され、再浸出しません。 4:ガソリン等の揮発油も吸収し揮発を抑制しますので、爆発事故の防止に役立ちます。 5:油を吸着した後は、焼却処分も可能です。天然セルロースなので焼却炉の負担が少なく、焼却後の残留物も極めて少量です。 6:埋め立て処分した場合、バクテリアによる分解処理により、吸収した油を4~6ヶ月で水と二酸化炭素に分解します。また吸収材自体も約6~10ヶ月で生分解します。 7:油で汚染された土壌の改良にも適用できます。油泥の分解処理にも使用が可能。米国石油業界他多くの場所で油汚染土壌のバイオレメディエーションに使用されています。
用途コンクリート面での油の流出、又は油汚れに対して 土壌面での油流出事故に対して 沿岸や河川等での油v流出事故に対して仕様含水量:30~40%成分天然セルロース適合【生分解可能な物質】ガソリン・アセトン・ベンゼン・バンカーC重油・トーモロコシ油」・エタノール・ヘキサン・イソプレン・ナフタリン油性液ペンタン・シンチレーション液・トルエン・ジェット油・アセトニトリル・ブタノール・Canola油・切削油・Varsol・ヘキセン・メタノール・2-ニトロアニリン油性インクペンタクロロフェノールシリコン油・酢酸ビニル・ケロシン・アミルアセテート・2-ブタノン・二硫化炭素・ディーゼル油・ヘプタン・イソブタノール・モーターオイル・油性ペイント・パラフィント・プロパノール・テトラハイドロフラン【吸着可能な物質】プロモジクロロメタン・クロロホルム・シクロヘキサン・1,2-ジクロロエタン・ヘキサクロロベンゼン・メチルフェノール・スチレン・トリクロロエチレン・キシレン・プロモホルム・クロロメタン・ジクロロメタン・エチルベンゼンメチレンクロライド・ニトロベンゼン・テトラクロロエタン・トリクロロフェノール・四塩化炭素・クロロベンゼン・ジクロロベンゼン・エチレングリコール・メチルエチルケトン・フェノール・テトラクロロエチレン・塩化ビニル形状粉上使用温度範囲(℃)4~50能力吸収:エンジン油の場合(1lgでおよそ2.6Lを吸収)pH4.5~9.5比重1立方センチ当たり0.4g臭気無臭毒性なし保存期間(年)制限なし(乾燥場所)
溶剤接着剤 EC 1368NT 3M(スリーエム)溶剤接着剤 EC 1368NT3M(スリーエム)
59,980税込65,978
1缶(18L)
7日以内出荷
速乾性で優れた接着特性、耐久性があるクロロプレン系接着剤です。F☆☆☆☆認定製品です。スプレーでも塗布可能です。
用途メラミン化粧板、合板、レザーと金属などの接着特性耐衝撃、耐剥離黄色容量(L)18基材クロロプレン乾燥時間(分)両面塗布:5~30、片面塗布:0~2主な用途メラミン化粧板、合板、レザーと金属などの接着標準塗布量約8m2/L引張せん断接着強さ(MPa)木材:2危険等級溶剤MEK、アセトン、イソヘキサン、シクロヘキサン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
ラッカーシンナー 大伸化学ラッカーシンナー大伸化学
6,998税込7,698
1缶(16L)
3日以内出荷
ラッカー系塗料の希釈・用具洗浄に。
成分トルエン50%、メタノール20~30%他、酢酸エチル、酢酸ノルマルブチル、アセトン、エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
再生ラッカーシンナー 大伸化学再生ラッカーシンナー大伸化学
6,998税込7,698
1缶(16L)
3日以内出荷
再生溶剤を利用したラッカーシンナーです。
用途ラッカー系塗料の希釈・機械、部品、用具、パーツの洗浄に成分トルエン42%他、キシレン、エチルベンゼン、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール、イソブチルアルコール、1-ブタノール、酢酸エチル、酢酸ノルマルブチル、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル種類再生品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
CORIUM Z202R 絶縁ワニススプレー Devcon(デブコン)CORIUM Z202R 絶縁ワニススプレーDevcon(デブコン)
9,098税込10,008
1缶(500mL)
当日出荷
簡単に塗布できるスプレータイプの絶縁ワニスです。 高い柔軟性です。 水分・日光・酸・アルカリからの耐腐蝕に優れています。 塗膜が薄くコスト削減が可能です。
用途船舶エンジンイグニッション・自動車電気システム・電話通信システム・屋外電気/電子装置・ダイオード・配線・プリント基板など。仕様低臭気、速乾性トラスコ品番818-6541薄赤色使用温度範囲(℃)常温主成分アセトン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL絶縁耐力1400v/mil危険物の性状非水溶性
コッくんSUSタイプ ミヤサカ工業コッくんSUSタイプミヤサカ工業(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ペール缶・一斗缶がそのまま給油タンクに! SUS1/2フルボアタイプ SUS材とフッ素ゴム(FFKM)パッキンで溶剤対応可(シンナー、トリクレン等) 誰でもカンタンにワンタッチ着脱できます 油こぼれなく、スムーズな給油ができます オイルジョッキ、オイラー等への小分け給油もムダなくカンタンです 繰り返し使用でき、経済的です
用途液体の小分け作業に。吐出口径41×32.5mm(外径)質量(g)610トラスコ品番437-2131材質(バルブ・取付け部)SUS、(エルボ)PP、(パッキン)PTFEタイプ取付口Φ40mm・溶剤専用タイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70mm×55mm×150mm使用可能液体シンナー、アセトン、キシレンなどの溶剤使用缶一斗缶、ペール缶、ドラム缶(専用アダプターDRA-1要)危険物の類別非危険物
シリコーンコーティング剤 信越化学工業シリコーンコーティング剤信越化学工業(20件のレビュー)
8,498税込9,348
1缶(1kg)ほか
当日出荷から62日以内出荷
シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
発泡ウレタン専用洗浄剤インサルプロクリーナー ABC商会発泡ウレタン専用洗浄剤インサルプロクリーナーABC商会(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(500mL)
当日出荷
メタルガンの日常メンテナンスおよび硬化前のフォームの洗浄に最適なクリーナーです。フォームカートリッジと同様にガンに取り付けてのガン内部の洗浄と、スプレーノズルを取り付けてのガン先や、付着箇所の洗浄が1缶で行えます。
用途GSMP-Jの専用ガン(GSMGR)の洗浄。成分アセトン・ブタントラスコ品番215-0867質量(g)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
工業用接着剤 EC1368NT 3M(スリーエム)工業用接着剤 EC1368NT3M(スリーエム)(5件のレビュー)
5,198税込5,718
1缶(1L)
当日出荷
速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。 速乾性のクロロプレン系接着剤。 テープのプライマーとして使用可能です。 トルエン・キシレンは使用していません。 JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。 厚生労働省指針値13物質不使用
用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサントラスコ品番309-9865質量(kg)1.2黄色比重0.82不揮発分約25%標準塗布量約8m2/L粘度(mPa・s)約300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
ゴム系溶剤形接着剤 575F(多用途・標準品) セメダインゴム系溶剤形接着剤 575F(多用途・標準品)セメダイン(11件のレビュー)
21,980税込24,178
1缶(15kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
クロロプレンゴムを主成分とし、溶媒である有機溶剤が揮発することにより硬化する、初期立上り接着強さに優れた接着剤です。 仮止め不要の初期強度に優れた接着ができる、コンタクト接着タイプです。 はみ出し部分が目立たない半透明タイプです。 はく離強さ、たわみ性に優れています。 トルエン・キシレン対策品(環境対策品)です。
用途ゴム・金属・皮革・硬質プラスチックなどの接着。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
スプレーのり99 3M(スリーエム)スプレーのり993M(スリーエム)(24件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(430mL)
当日出荷
速乾接着スプレーのり 接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。 非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。 フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。粘着タイプ強粘着成分基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン噴射剤:ジメチルエーテルトラスコ品番216-9312使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。乳白色貼合せ可能時間(片面)30秒~1分(両面)30秒~5分はく離強度(N/m)2200塗布面積(m2)約4吹出しパターン荒い帯状
スプレー式プライマー 日本緑十字社スプレー式プライマー日本緑十字社(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(420mL)
当日出荷
路面への接着力をパワーアップアスファルトやコンクリート面 に設置する場合にご使用ください。より強力に接着できます。1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による)
ラッカーシンナー SP-880 大伸化学ラッカーシンナー SP-880大伸化学
6,598税込7,258
1缶
6日以内出荷
ラッカー系塗料の希釈・用具洗浄に。
成分トルエン50%、メタノール20~30%他、酢酸ノルマルブチル、アセトン、メチルエチルケトン、エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
オイル型消泡剤(フロロシリコーンオイル) 信越化学工業オイル型消泡剤(フロロシリコーンオイル)信越化学工業
44,980税込49,478
1缶(1kg)
7日以内出荷
溶液型消泡剤は、シリコーンオイルをイソパラフィンなどの溶液に溶かしたもので、使用時の分散性をよくした製品です。 石油精製、石油採掘、潤滑油、溶剤などの非水系発泡液の消泡に適しています。 FA-600は、フロロシリコーンオイルをMEKで希釈した製品です。 従来のジメチルシリコーン系消泡剤では効果の弱い非水系発泡液の消泡剤として有効です。 芳香族系炭化水素、ケロシン、溶剤回収、石油精製、高分子溶剤、溶剤系塗料などの消泡に優れた効果を発揮します。
仕様溶媒:メチルエチルケトン液色無色透明液体粘度(mPa・s[cP])(25度で)10比重(25度で)0.92有効成分30%希釈剤アセトン、メチルエチルケトンなど危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ゴム系溶剤形接着剤 5100F(スプレー塗布タイプ) セメダインゴム系溶剤形接着剤 5100F(スプレー塗布タイプ)セメダイン
11,980税込13,178
1缶(14kg)
当日出荷
クロロプレンゴムを主成分とし、溶媒である有機溶剤が揮発することにより硬化する、初期立上り接着強さに優れた接着剤です。 粘度が低いため、エアースプレーでの塗布が可能な、多用途速乾スプレータイプです。 仮止め不要の初期強度に優れた接着ができる、コンタクト接着タイプです。 はみ出し部分が目立たない半透明タイプです。 はく離強さ、たわみ性に優れています。 トルエン・キシレン対策品(環境対策品)です。
用途建材、家具などの組立や貼り合わせに。 断熱材や内装材の取り付けに。主成分クロロプレンゴム不揮発分18.0%外観淡黄色塗布方法エアースプレー粘度(mPa・s)160(23℃)危険等級溶剤アセトン、酢酸エチル、n-ヘキサン、シクロヘキサン危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16.475Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性主なワーク大面材、パーツ
デービーボンド ダイアボンド工業デービーボンドダイアボンド工業
14,980税込16,478
1缶(13kg)
6日以内出荷
ブロック重合タイプのSBRを主成分とする溶剤型断熱材用接着剤です。 速乾性で初期強度に優れます。 発泡スチロールなどの断熱材を侵しません。 ポーラスな部分(フェルト、木、紙)への浸み込みが少なく、安定した接着が発現します。 ポリプロピレンに対する接着性が良好です。 トルエンを使用していません。ホルムアルデヒドが発生しません。
用途各種断熱材の貼り合わせ。 自動車内装トリム材と各種フォームの貼り合わせ。主な用途天然ゴム、クロロプレンゴム、ニトリルゴム、SBR、鋼、ステンレス、アルミ、真鍮、銅、クロム、亜鉛、その他の合金、ベークライト、ポリエステル、ABS、スチロール、ウレタンフォーム、硬質塩ビ、皮革、織物、木材、ガラス、ガラス繊維、陶磁器、紙、フェルト、コンクリート、スレート、モルタルなど使用方法(1)接着部のゴムや埃を除去してください。(2)被着体の両面に接着剤を均一に塗布し、5~15分程度放置して粘着が発現してから貼り合わせ、圧締してください。手圧にて十分な接着強度が得られます。(3)安定した強度が発現するまで、過度の荷重をかけずに静置してください。規格JIS A5549粘度範囲(mPa・s)180(20℃)主成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、メチルシクロヘキサン、アセトン比重0.85(20℃)不揮発分27%外観淡黄色半透明液体軟化点(℃)80(剥離・200g荷重)、100(せん断・200g荷重)危険等級労働安全衛生法の表示第二種有機溶剤タックフリータイム(分)1~30危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合用途速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら