40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四角プラグ アソー CADデータあり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角プラグ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状プラグ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3604(快削黄銅2種) 形状プラグ 使用温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3604(快削黄銅2種) 形状プラグ 使用温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質真鍮製 ソケットorプラグソケット バルブ構造両路開閉型 材質(シール)NBR 使用温度(℃)-20~80
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

六角になっているため、工具などでの締め付けが容易です。
用途不要な内ネジ配管の閉止に 材質黄銅 形状プラグ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油 面取り寸法C(mm)1
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304 形状沈みプラグ ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓 形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角キャップ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状プラグ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47 材質鋼鉄製 ソケットorプラグプラグ バルブ構造片路開閉型 使用温度(℃)-20~80
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47 材質真鍮製 ソケットorプラグプラグ バルブ構造片路開閉型 使用温度(℃)-20~80
1個
529 税込582
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質真鍮製 ソケットorプラグプラグ バルブ構造両路開放型 使用温度(℃)-20~80
1個
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質真鍮製 ソケットorプラグプラグ バルブ構造両路開閉型 材質(シール)NBR 使用温度(℃)-20~80
1個
879 税込967
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47 材質SUS304製 ソケットorプラグプラグ バルブ構造片路開閉型 使用温度(℃)-20~80
1個
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304 形状六角プラグ ねじ規格PF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質SUS304製 ソケットorプラグプラグ バルブ構造両路開放型 使用温度(℃)-15~180
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質SUS304製 ソケットorプラグプラグ バルブ構造両路開閉型 材質(シール)バイトン 使用温度(℃)-15~180
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304 形状四角プラグ ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47 材質真鍮製 ソケットorプラグソケット バルブ構造片路開閉型 材質(シール)NBR 使用温度(℃)-20~80
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質真鍮製 ソケットorプラグソケット バルブ構造両路開放型 材質(シール)NBR 使用温度(℃)-20~80
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ソケット・プラグ共にバルブ機構を持たない両路開放式です
材質SUS304製 ソケットorプラグソケット バルブ構造両路開放型 材質(シール)バイトン 使用温度(℃)-15~180
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47 材質鋼鉄製 ソケットorプラグソケット バルブ構造片路開閉型 材質(シール)NBR 使用温度(℃)-20~80
1個
669 税込736
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

流体はソケット側からプラグ側に流します
最高使用圧力(MPa)1.47 材質SUS304製 ソケットorプラグソケット バルブ構造片路開閉型 材質(シール)NBR 使用温度(℃)-20~80
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます
材質SUS304製 ソケットorプラグソケット バルブ構造両路開閉型 材質(シール)バイトン 使用温度(℃)-15~180
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

片手で挿入できる簡単装着タイプです 耳に入れる部分はやわらかいポリウレタンなので痛みを軽減します NRR値25dBの片手装着可能な耳栓です カラフルな5色の柄があります 紫、青、赤、黄、緑のアソートです
トラスコ品番373-9601 材質ポリウレタン NRR値25dB
1箱(100組)
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

沈みプラグとは、ネジの全体がほとんど入り込んだ状態で、締め付けは終了になるタイプのことです。管用テーパめねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機器・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
1個
220 税込242
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SCS14A 形状プラグ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


日本ニューマチック工業エアソー 15421
狭い場所での作業に最適です。薄鋼板をスムーズに切断できます。専用ワイヤブラシを装着できます。
用途薄鋼板の切断に。ワイヤブラシを使用して溶接後処理、さび落としに。 付属品カプラプラグ20PM、六角棒レンチ2mm,2.5mm、のこ刃32山(1枚)、給気ホースAS(エキゾストカバー付) トラスコ品番368-3805 全長(mm)183.5 切断能力(mm)鉄板2 空気消費量(m3/min)0.29 排気口後方 ホース取付口Rc1/4 ストローク数(回/分)10500 ストローク長(mm)5
1台
39,980 税込43,978
9日以内出荷

仕様種類 = ストレインリリーフ併用可能製品 = XLRプラグシリーズ = FC619 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(9個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷