強いインパクトを放つデタッチャブルフードジャケット。
こだわり抜いた立ち襟・高襟シルエットで360°風が吹き抜ける。裏チタン加工を施し、遮熱機能を搭載した実用性も兼ね備えた1着。
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
混率(%)ポリエステル100
HUMMER史上初!新次元の涼しさで大好評のCIRCULATE V(TM)を搭載したフルハーネス対応サイドファンモデル。
UVカット&遮熱の裏チタン加工生地を使用し、暑熱下のパフォーマンスをサポート。
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
混率(%)ポリエステル100
暑い工場内の現場に快適な環境を届ける白衣型の空調風神服(R)。
用途食品関係での作業
色ホワイト
混率(%)ポリエステル75・綿25
涼しさを次元拡張するCIRCULATE V(TM)システムを搭載したThe toughからこだわりの新アイテムが登場。目を引くプリントがのった胸ファスナーポケットと、デタッチャブルフード、ハーネス対応、遮熱、サイドファンの機能を盛り込んだ1着に注目。
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
混率(%)ポリエステル100
こんなお得な商品も!

空調ベスト(R) フルセット
モノタロウ
¥10,998
税込¥12,098
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
商品タイプセット品
リフレクトプリントが燦然と光るHUMMERのフルハーネス対応半袖フーディサイドファン空調風神服。UVカット&遮熱の裏チタン加工生地を使用。
前からも後ろからも大容量の風が吹き上げる高襟&立体風気路仕様。
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
混率(%)ポリエステル100
熱中症対策に活用できるエントリーモデル
用途イベント・ユニフォームに最適
セット内容服のみ
材質210Tマイクロタフタ 平織、ポリエステル100%、ファスナー・ポケットファスナー/プラスチック(スライダー/金属)
仕様調整紐、簡単脱着
タイプ男女兼用
サイドファン仕様。フルハーネス対応。製品静電(JIS T8118適合)
制電糸が入った素材を使用し、ファスナー・ドットなど全てプラスチック素材を使用。
フードの耳部分は肌ざわりの良い綿コンプレッション素材を使用、ムレにくく、周りの音が聞こえやすい。
セット内容服のみ
混率(%)ポリエステル100
風向きを変えられるななめ設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらに軽量化。業界最高クラスの風量。アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。
セット内容ハイパワーファン2個、ファンケーブル1個
厚さ(mm)(ファン)38
質量(g)(ファン1個あたり)約100
ファン外径(Φmm)102
動作時間バッテリー使用時:約4時間(12V駆動時)/約8時間(9V駆動時)
アズワン品番64-8517-99
モーター寿命(時間)約5000
1個
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
圧着ファスナーポケットでよりスポーティに。
メッシュでべとつきを軽減。
ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。
調整ヒモで空気の抜けを調節。
バッテリーポケット。
身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。
混率(%)ポリエステル100
生地高密度ポリエステルタフタ
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×19
暑い工場内の現場に快適な環境を届ける白衣型の空調風神服(R)。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途食品関係での作業
厚さ(mm)【ファン】40
色ホワイト
質量(g)【ファン】89
容量(g)【バッテリー】340
混率(%)ポリエステル75・綿25
充電時間(時間)3.5
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
光沢感を抑えたマットでスタイリッシュな風合いの生地に、大きなリフレクタープリントを施したグラフィカルなハーフスリーブウェア。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。袖口は従来よりスマート形状に調整し、涼しさはそのまま作業時の袖のもたつきを改善。
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
混率(%)ポリエステル100
袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。
10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)
取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。腕部分や袖はゴム仕様になっており、風を逃げにくいです。
フルハーネス着用にも対応し、フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
ケーブル通し穴からケーブルを通せます、バッテリーと直接接続することが可能です。
左ポケットの中にバッテリーが動かないよう収納できるポケットがついており、外側ポケットのコントローラーにてON/OFF、強・中・弱の風量操作が可能です。
ファン×2個、スイッチケーブル、モバイルバッテリー付のフルセットでセットすればすぐに使用可能です。
用途倉庫作業、オフィス、スポーツやサイクリング等に
セット内容ベスト×1着、5V用ファン×2個、風量コントロールケーブル×1本、10000mAhモバイルバッテリー(BR-011)×1台、充電用USBケーブル×1本
混率(%)高密度ポリエステル100
厚さ(mm)(ファン)43
直径(Φmm)(ファン)103
風量調整強・中・弱3段階
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)10000
アームホール(cm)20
定格出力(A)2(携帯充電時/micro USB)
仕様ウェア外側にバッテリー収納ポケット、胸ポケット付、フルハーネス対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こだわりぬいた高襟シルエットが効いたtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、初のフルハーネス対応ハーフスリーブが登場。しなやかなラグラン形状が涼風の路を作り上げる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。袖口は従来よりスマート形状に調整し、涼しさはそのまま作業時の袖のもたつきを改善。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
厚さ(mm)【ファン】40
質量(g)【ファン】89
容量(g)【バッテリー】340
混率(%)ポリエステル100
充電時間(時間)3.5
ボリューム感を感じさせるオフタートルネックシルエットが細見え効果を生み出すスタイリッシュフードベスト。
バッテリーとファンがセットになっているので購入後すぐご使用が可能となっております。
用途作業
色グレー
混率(%)ポリエステル100
胸ポケットのディテールを備えたあらゆるシーンに幅広く活用できるサイドファンウェア。炎天下の身体を日光から守る裏チタン加工を搭載。涼風が循環するオーバーフィットシルエット。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec ACアダプター RD9585セット付
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
厚さ(mm)【ファン】40
質量(g)【ファン】89
容量(g)【バッテリー】340
混率(%)ポリエステル100
充電時間(時間)3.5
こだわりぬいた高襟シルエットが効いたtoughのスタイリッシュ空調ウェアから、初のフルハーネス対応ハーフスリーブが登場。しなやかなラグラン形状が涼風の路を作り上げる。リフレクターロゴがあらゆる方角からの視認性を確保。袖口は従来よりスマート形状に調整し、涼しさはそのまま作業時の袖のもたつきを改善。
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
混率(%)ポリエステル100
両サイドに大胆なホールを配したCIRCURATE V(TM)システムを採用。脇から肘にかけて立体的な風を吹き上げ、まるで空気の袖を纏ったかのような涼しさを実現。背中の立体的な通気路が首筋を包み込み、風が首筋を吹き抜ける。背中の開口部からランヤード口を取り出せる、フルハーネス仕様。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア
厚さ(mm)【ファン】40
質量(g)【ファン】89
容量(g)【バッテリー】340
混率(%)ポリエステル100
充電時間(時間)3.5
指先周り熱線配置。55℃の温度で5時間稼働。靴下の上から着用してください。
用途作業着
色ブラック
機能発熱
混率(%)綿78・ポリ18・PU 4 底面パイル素材
丈(cm)28
バッテリー電圧(V)7.4
バッテリー容量(mAh)3000
関連キーワード