94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品書類差し 材質ABS 質量(kg)1.3 容積10L 外寸法・高さ(mm)100 外寸法・奥行(mm)300 外寸法・間口(mm)410 有効内寸法・間口(mm)400 有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ58+フタ深さ34) 有効内寸法・高さ(mm)283
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

KS-12用ケースのみ
材質ABS樹脂 高さ(mm)110(HL40/HB70) ケース色ブラック 縦(mm)320 横(mm)450 鍵有
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。 内面の全面表面加工により、収納物を保護します。 仕切り板は用途にあわせて移動できます。 フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF 鍵有
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。 持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。 付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質アルミニウム、MDF、EVA 鍵有
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕切板なし(フリータイプ)A4サイズの用紙が、ピッタシ入るデラックスタイプのアタッシュ型ケース。錆びにくいステンレスピン採用
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利 トラスコ品番402-8724 材質耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)0.64 ブラック アズワン品番1-9586-03 外寸法・高さ(mm)78 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)270 本体内寸法(mm)354×242×50(蓋底71) 外寸法・間口(mm)366
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

工具ケースのイメージを変えた、新感覚のビジネス・グッズの登場
トラスコ品番395-5141 材質ABS樹脂 質量(kg)2.4 高さ(mm)110(HL40/HB70) 縦(mm)320 横(mm)450 鍵有
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

ビジネススタイルの縫製アタッシュケース。 内部は収納量も豊富で、仕切板により工具スペースとユーティリティスペースを独立。 B4ファイルが収納できるサイズ。
質量(kg)2 材質(本体)ナイロン 容積10L 外寸法・幅(mm)465 外寸法・高さ(mm)340 外寸法・奥行(mm)110 有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ50+フタ深さ25) 有効内寸法・高さ(mm)325 有効内寸法・幅(mm)445
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

軽くて大容量。 お手軽価格のハードケース。 フタを開いた状態で維持できる環付蝶番採用。 光沢のないマットなボディーで様々なシーンにフィット。
材質ABS 質量(kg)1.6 容積18L 外寸法・高さ(mm)140 外寸法・奥行(mm)330 外寸法・間口(mm)450 有効内寸法・間口(mm)435 有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ80+フタ深さ55) 有効内寸法・高さ(mm)310
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

アタッシュケースタイプの定番。
入組点数73 質量(kg)5.7 容積18L
1セット(74点組)
72,980 税込80,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。 材質アルミニウム、MDF、EVA
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個ショルダーベルト:1本工具差し:1枚 材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:ポリプロピレン、ハンドル・コーナー:ABS樹脂 シルバー 材質(本体)アルミ合金 鍵有
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂 シルバー 材質(本体)アルミ合金 関連資料商品使用方法(0.7MB) 鍵付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース。3連のダイヤルロックとターンバックル2個でふたを固定。ショルダーストラップを取り付けるDリング付きのアルミフレーム。ふたの中に取り外し可能なツールパネルが1枚ついており、ふた側には9つのツールポケットと柔軟性のあるループ1個、底側には10個の細いツールポケットと大きなツールポケット1個が付いています。高さ55mm のベーストレイはインサートによってさらに分割できます。カバープレートには12個の大きなツールポケットと1個の薄いポケットがあり、押しボタンで固定できます。
トラスコ品番496-6449 材質ABS樹脂 質量(kg)5.68 ブラック 鍵有 有効内寸法・間口(mm)440 有効内寸法・奥行(mm)350 有効内寸法・高さ(mm)180
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

仕切板なし(フリータイプ)です。A3サイズの用紙がピッタシ入るアタッシュ型ケースです。
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利 トラスコ品番402-8678 材質耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)1.138 ブラック 外寸法・高さ(mm)105 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)344 本体内寸法(mm)450×320×75(蓋底100) 外寸法・間口(mm)468
1個
2,098 税込2,308
当日出荷


コンパクトで持ち運びに便利です。A4ファイルが収納可能です。本体側は着脱可能な2枚の仕切り板付きで収納部の整理に便利です。着脱可能なツールパネル付きです。内装はメルトン仕上げです。開閉時に便利なステーを標準装備しています。ショルダーベルト付きで持ち運びに便利です。
用途各種工具、機器の収納、持ち運びに。 付属品ショルダーベルト、カギ(2個) トラスコ品番852-1481 質量(kg)2.5 シルバー 外寸法・幅(mm)368 外寸法・高さ(mm)110 外寸法・奥行(mm)268 有効内寸法・奥行(mm)247 有効内寸法・高さ(mm)99 有効内寸法・幅(mm)347
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

1個
14,500 税込15,950
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕切り無し。
エスコ品番EA506KB-2 材質PP 質量(kg)0.53 内寸法(mm)320×234×60 外寸法(mm)330×260×85
1個
1,330 税込1,463
当日出荷

1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。 トラスコ品番859-6122 材質ABS樹脂 質量(kg)4.6 ブラック 鍵有 2018年トラスコ掲載ページ4 2095
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
950 税込1,045
当日出荷

エスコ品番EA506KB-6 材質本体・蓋・ハンドル:PP、止め具:耐衝撃性コポリマー 幅(mm)255 質量(kg)0.345 高さ(mm)77 奥行(mm)250 内寸(mm)240×223×55(蓋底72)
1個
950 税込1,045
翌日出荷

-
トラスコ品番212-9610 セット内容Φ21、27、33、42、53×各1本、シャンク(SJ-SK)×1本
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

-
トラスコ品番212-9598 セット内容Φ28、32、35、38、50×各1本、シャンク(SJ-SK)×1本
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

付属品:バッテリー×2個、充電器(電源コード付)、アルミアタッシュケース。JIS C 9711適合品。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。裸圧着端子及びスリーブ用。アタッチメント別売。
1台
220,000 税込242,000
8日以内出荷

14.4V(リチウムイオン2.0Ah)。裸圧着端子、スリーブ用。暗所での作業に便利なLEDライト付。
付属品ダイスオス(14-38・60)、ダイスメス(14-60)、バッテリー×2個、充電器、アルミアタッシュケース 寸法(mm)329×107×84 質量(kg)2.1 圧着範囲(mm2)14~60 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)14.4 充電時間(分)80%:約30、100%:約40 公称出力(kN)42
1台
221,900 税込244,090
翌日出荷

耐衝撃性に優れた軽量ABS素材のケースです。内側の仕切り板は用途に合わせて移動可能です。フタ裏側に便利なポケット付きです。最大積載は重量10kgです。
用途工具の収納に。 材質ABS樹脂 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)405×262×70 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)428×282×128
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。 仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売) 材質(本体)樹脂 クッションウレタン シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売)取付可
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンパクトなので、保管場所を取らず、持ち運びにも便利です。 プラロックの採用により確実にロックします。
材質PP
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。 トラスコ品番859-6124 材質ABS樹脂 質量(kg)6.6 ブラック 鍵有 2018年トラスコ掲載ページ4 2095
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷

ポリプロピレンで強い衝撃荷重があります。名入れが可能なポケット付きです。ケース底に収納組み換え自在の収納スペースがあります。工具入れポケットは取り外し可能です。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。 トラスコ品番859-6118 材質PP 質量(kg)9.8 ブラック 2018年トラスコ掲載ページ4 2071
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)ツールケース
ベースに設置された伸縮式ハンドルと滑らかに動く2個のキャスター。カバーを安全にロックする、2個の金属製フリップロックと3桁のダイヤル錠。ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。人間工学に基づく安定したハンドル。ABS 素材を使用した頑丈な仕様。アルミ製フレーム。金属ヒンジ。ふたの中に書類入れがあります。汚れをはじくPPツインフォールシート製の取り外し可能な2枚のツールボード(31個のツールポケット付き)。1つ目のツールパネルには、カバー側に10個のツールポケットと1個のゴム製ストラップ、ベース側に11個の細長いツールポケットと1個の大きなツールポケットがあります。2枚目のツールパネルには、ベース側に10個のツールポケットと1個のゴム製ストラップ、カバー側に1個の書類入れが付いています。押しボタンで固定できる高さ70 mmのベーストレイは、インサートで分割できます。カバーパネルには、14個の大きなツール用ポケットがあります。合計54個のインサートオプション。
仕様●最大収納量(kg):20●体積(L):33 ブラック 外寸(mm)幅430×高さ280×深さ515 本体質量(kg)6.2 内寸(mm)幅350×高さ200×深さ480
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷

アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。 トラスコ品番859-6123 材質ABS樹脂 質量(kg)4.8 ブラック 鍵有 2018年トラスコ掲載ページ4 2095
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷

材質本体・フタ・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP) ブラック 外寸(mm)333×228×72 内寸(mm)318×200×50(蓋から底は58)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L-BOXX用のショルダーストラップとして使用できます。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。 仕様B/W ツールケース LBOXX 用ショルダーストラップ トラスコ品番859-6121 材質ナイロン 質量(kg)0.07 2018年トラスコ掲載ページ4 2071
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

先端工具収納部は工具本体とは別フック式です。従来のプラスチックケースに比べ先端工具をきれいに収納可能です。ケース側面に指かけ用の切欠きを新設しました。車内など狭い箇所での出し入れの際に便利です。積み重ねた際にケース裏表の凹凸がストッパーとなり荷崩れを防止します。
用途電動工具の収納用。
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


KNIPEX(クニペックス)ツールケース [BIG Twin]
角度を自由に調整できるヒンジ機構を両側に備えた、はめ込み式のカバーホルダーにより、どのように開いた状態でも自立。片側または両側を開けることができます。底面とふた面を別個に開けることができます。ラベル欄(ラベル用シール2枚付き)。ABS 素材を使用した頑丈な仕様。しっかりと取り付けられたアルミ製フレーム、両側に固定できる頑丈なセンターウォール、伸縮性のあるループと12個の小型ポケットによる幅広い用途のインサートオプション。金属ヒンジ。ケースを安全にロックする3桁のダイヤル錠。カバーとベースをそれぞれ固定する2つの金属製チルトロック。取り外し可能な書類入れと、汚れをはじくPPツインウォールシートを素材にした、取り外し可能なツールパネル(13個のツールポケット付き)。高さ58mm のベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。
仕様●最大収納量(kg):25●体積(L):38 ブラック 外寸(mm)幅520×高さ435×深さ290 本体質量(kg)7.55 内寸(mm)幅490×高さ370×深さ110
1個
69,980 税込76,978
90日以内出荷