耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。
内面の全面表面加工により、収納物を保護します。
仕切り板は用途にあわせて移動できます。
フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF
鍵鍵有
アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
関連資料商品使用方法(0.7MB)
鍵鍵付
こんなお得な商品も!

アルミツールケース
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。
持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。
付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質アルミニウム、MDF、EVA
鍵鍵有
仕切板なし(フリータイプ)A4サイズの用紙が、ピッタシ入るデラックスタイプのアタッシュ型ケース。錆びにくいステンレスピン採用
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利
トラスコ品番402-8724
材質耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)0.64
色ブラック
アズワン品番1-9586-03
外寸法・高さ(mm)78
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)270
本体内寸法(mm)354×242×50(蓋底71)
外寸法・間口(mm)366
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

プロテクターツールケース
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。
仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)
材質(本体)樹脂
クッションウレタン
鍵シリンダ錠取付可
シリンダ錠(別売)取付可
アルミフレームでケースのリムをカバーしておりタフに使えます。ダイヤルロックとシンリンダーロックが使えます。エルゴハンドルで持ち運びしやすいです。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。
トラスコ品番859-6122
材質ABS樹脂
質量(kg)4.6
色ブラック
鍵鍵有
2018年トラスコ掲載ページ4 2095
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個ショルダーベルト:1本工具差し:1枚
材質本体:アルミ合金、芯材:合板、中皿:ポリプロピレン、ハンドル・コーナー:ABS樹脂
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
鍵鍵有
ハードな扱いにも耐えるアタッシュケースタイプのツールケース。工具を収納するツールパネルが3枚付属。ケース内部は工具に合わせて仕切り板の位置を変更できます。
1個
¥69,980
税込¥76,978
10日以内出荷
軽くて大容量。
お手軽価格のハードケース。
フタを開いた状態で維持できる環付蝶番採用。
光沢のないマットなボディーで様々なシーンにフィット。
材質ABS
質量(kg)1.6
容積18L
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)330
外寸法・間口(mm)450
有効内寸法・間口(mm)435
有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ80+フタ深さ55)
有効内寸法・高さ(mm)310
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。
材質アルミニウム、MDF、EVA
材質本体・フタ・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)
色ブラック
外寸(mm)333×228×72
内寸(mm)318×200×50(蓋から底は58)
仕切板なし(フリータイプ)です。A3サイズの用紙がピッタシ入るアタッシュ型ケースです。
用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利
トラスコ品番402-8678
材質耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)1.138
色ブラック
外寸法・高さ(mm)105
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)344
本体内寸法(mm)450×320×75(蓋底100)
外寸法・間口(mm)468
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース。3連のダイヤルロックとターンバックル2個でふたを固定。ショルダーストラップを取り付けるDリング付きのアルミフレーム。ふたの中に取り外し可能なツールパネルが1枚ついており、ふた側には9つのツールポケットと柔軟性のあるループ1個、底側には10個の細いツールポケットと大きなツールポケット1個が付いています。高さ55mm のベーストレイはインサートによってさらに分割できます。カバープレートには12個の大きなツールポケットと1個の薄いポケットがあり、押しボタンで固定できます。
トラスコ品番496-6449
材質ABS樹脂
質量(kg)5.68
色ブラック
鍵鍵有
有効内寸法・間口(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)350
有効内寸法・高さ(mm)180
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
ビジネススタイルの縫製アタッシュケース。
内部は収納量も豊富で、仕切板により工具スペースとユーティリティスペースを独立。
B4ファイルが収納できるサイズ。
質量(kg)2
材質(本体)ナイロン
容積10L
外寸法・幅(mm)465
外寸法・高さ(mm)340
外寸法・奥行(mm)110
有効内寸法・奥行(mm)(本体深さ50+フタ深さ25)
有効内寸法・高さ(mm)325
有効内寸法・幅(mm)445
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
KS-12用ケースのみ
材質ABS樹脂
高さ(mm)110(HL40/HB70)
ケース色ブラック
縦(mm)320
横(mm)450
鍵鍵有
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
外装やキズやへこみに強いABS樹脂を使用した
コンパクトサイズのツールケース。
用途に合わせて移動できる仕切り付き。
(仕切板枚数:1枚)
付属品カギ×2
材質ABS樹脂・アルミニウム・MDF・EVA
鍵鍵有
伸縮式ハンドルとキャスターを内蔵したキャリーケース
ABS素材を用いた耐久性の高い仕様。
ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。また、中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。
底面には引出し式ハンドルを収納、外側の2つのローラーはスムーズに転がります。
ヒンジは金属製で耐久性に優れています。
ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。
特殊なランナーがついているので、床を痛めず、確実に立てることができます。
3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。
書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。
底皿は高さが60mmで、仕切り板が付属します。またカバープレートとして使用されるツールボードには13個のツールポケットが付いています。
トラスコ品番446-7086
材質ABS樹脂
質量(kg)8.6
色ブラック
外寸法・高さ(mm)410
鍵鍵有
外寸法・奥行(mm)270
外寸法・間口(mm)510
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利です。A4ファイルが収納可能です。本体側は着脱可能な2枚の仕切り板付きで収納部の整理に便利です。着脱可能なツールパネル付きです。内装はメルトン仕上げです。開閉時に便利なステーを標準装備しています。ショルダーベルト付きで持ち運びに便利です。
用途各種工具、機器の収納、持ち運びに。
付属品ショルダーベルト、カギ(2個)
トラスコ品番852-1481
質量(kg)2.5
色シルバー
外寸法・幅(mm)368
外寸法・高さ(mm)110
外寸法・奥行(mm)268
有効内寸法・奥行(mm)247
有効内寸法・高さ(mm)99
有効内寸法・幅(mm)347
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
先端工具収納部は工具本体とは別フック式です。従来のプラスチックケースに比べ先端工具をきれいに収納可能です。ケース側面に指かけ用の切欠きを新設しました。車内など狭い箇所での出し入れの際に便利です。積み重ねた際にケース裏表の凹凸がストッパーとなり荷崩れを防止します。
用途電動工具の収納用。
関連キーワード