RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類R×G
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
六角対辺(mm)41
ねじサイズRc:1"、G:1"
1個
¥1,320
税込¥1,452
翌日出荷
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類R×G
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類R×G
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類Rc×G
材質スチール
六角対辺(mm)41
ねじサイズG:1"、Rc:1"
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)41
ねじサイズG:1"、R:1"
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)27
ねじサイズRc:1/2"、G:1/2"
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)19
ねじサイズG:1/4"、R:1/4"
1個
¥595
税込¥655
当日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)36
ねじサイズG:3/4"、R:3/4"
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)19
ねじサイズRc:1/4"、G:1/4"
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)27
ねじサイズG:1/2"、R:1/2"
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)22
ねじサイズG:3/8"、R:3/8"
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)27
ねじサイズG:1/2"、Rc:1/2"
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)22
ねじサイズRc:3/8"、G:3/8"
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)36
ねじサイズRc:3/4"、G:3/4"
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)19
ねじサイズG:1/4"、Rc:1/4"
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)36
ねじサイズG:3/4"、Rc:3/4"
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
材質スチール
六角対辺(mm)22
ねじサイズG:3/8"、Rc:3/8"
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
材質SS・SC相当鋼
形状アダプタ
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
接続ねじ種類Rc×G
様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。
材質スチール(黒色亜鉛メッキ)
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。
全長(mm)20
材質(本体)黄銅製
ねじ長さ(mm)オス/5、メス11
表面処理ニッケルメッキ
使用流体空気・グリース
二面幅(mm)12
流体温度(℃)-5~60
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番384-8603
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2
最高使用圧力(MPa)14
最小曲げ半径(mm)70
ホース内径(Φmm)12.7
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)56
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)19.1
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)340
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8
最高使用圧力(MPa)10.5
最小曲げ半径(mm)50
ホース内径(Φmm)9.5
材質(アダプター)鉄
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)42
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)15
材質(金具)鉄
概略質量(g/m)220
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)50
ホース内径(Φmm)9.5
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)15
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)220
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1"、【アダプタ(G×R)】1"×1"
最高使用圧力(MPa)7
最小曲げ半径(mm)120
ホース内径(Φmm)25.4
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)28
補強層1W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)32.3
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)600
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
品番【金具(両端)】1005
ねじ径【G(PF)】1/2、【アダプタ(G×R)】1/2×1/2
最高使用圧力(MPa)21
最小曲げ半径(mm)80
ホース内径(Φmm)12.7
材質(アダプター)SUS304
適合流体一般作動油
最小破壊圧力(MPa)84
補強層2W/B
流体温度範囲(℃)-40~+100
ホース外径(Φmm)20.4
材質(金具)SUS304
概略質量(g/m)490
推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ