80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC9V 1.2A。プラグ形状:2.1Φセンタープラス。ケーブル長:約1.5m。
仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時 ケーブル長(m)約1.5 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力DC9V 1.2A 時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 アズワン品番64-8090-57 プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷 ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m)約1.5 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス プラグタイプセンタープラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

共立電子産業ACアダプタ
エコ商品
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1.5 定格出力DC5V 2A 極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ACアダプター
出力電圧は6段階に切替可能です。 変換プラグ8本付きで、多種の製品に使用可能です。
付属品8本タイプ/プラグサイズ(mm)(1)外径Φ2.35、内径Φ0.7(2)外径Φ4、内径Φ1.7(3)外径Φ4.75、内径Φ1.7(4)外径Φ5.0、内径Φ3.3(5)外径Φ3.5(6)外径Φ3.5、内径Φ1.35(7)外径Φ5.5、内径Φ2.5(8)外径Φ5.5、内径Φ2.1 ブラック 質量(g)274 コード長さ(m)1.8 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×108×58 定格出力電圧(V)DC3/4.5/6/7.5/9/12 RoHS指令(10物質対応)対応 定格出力電流300mA
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

アイコー電子トランス型AC/DCアダプター
エコ商品
入力AC100V コード長さ(mm)1900(±100) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。
用途Raspberry Pi 5用電源 ケーブル長(m)約1.2 定格出力DC5.1V 5A 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状USB Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証PSE:取得済み リップル0.2Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
2,988 税込3,287
当日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

走行中にナビノ操作が出来る。TVが見れる。同乗者が走行中にTVを見たり、ナビゲーション操作が出来ます。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズでPower Delivery(PD)30W出力に対応したUSB-Cポート搭載のUSB PD 電源アダプタです。 従来のシリコン半導体よりも充電効率の良い窒化ガリウム半導体を採用し、高出力でも発熱を抑え、小型化及び軽量化を実現しました。 一般的な5W充電器と比べ最大3倍の速さでの急速充電が可能となります(※iPhone 13の場合30分の充電で約50%充電)。 収納できるコンセントプラグで持ち運びにも便利です。 100V~240Vまでの海外対応。
質量(g)40 出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/2A、DC20V/1.5A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×35×29 入力AC100-240V 50/60Hz 1A RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業換気扇付丸形ルーバー
エコ商品
屋外キャビネットで使用可能な高IPファン付樹脂製ルーバー! 屋外キャビネットの強制換気が可能です。 盤用換気扇・防湿タイプを使用しています。 フィルタは水洗いで再利用が可能です。
材質PBT+PC樹脂 仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率80%) 付属品取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~60 規格IP55(カテゴリー2) 使用温度(℃)-10~60 深さ(mm)47 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)11/9 寸法B(mm)47 最大風量(m3/min)0.21/0.25 寸法A(Φmm)120 入力端子リード線(1m) 騒音レベル(dB(A))約41/46 設置場所屋内・屋外兼用 最大静圧(Pa)44/60 使用環境湿度(%)95以下 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)95以下
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクタイトPD+QC対応ACアダプター
エコ商品
PD&QC対応の超高速充電アダプターです。Type-CはPD対応機器、USB-AはQC対応機器の高速充電が可能(ただし、それぞれ単体での使用時に限る。2台同時充電時は通常充電) 本体に収納可能なスイングACプラグを採用しているので、持ち運びにも便利です。
仕様USB PD対応、QC3.0対応、Smart IC搭載 材質PC ホワイト 質量(g)53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×28×40 定格出力Type-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)、USB-A:DC5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートUSB Type-C/USB-A 定格入力AC100-240V、50/60Hz、0.6A
1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。
ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 アズワン品番64-8090-65 プラグ形状USB Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1%Vp-p(max.)@全負荷 ロードレギュレーション±5%@(typ.)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

仕様アダプタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 1000A最大交流電流 = 1000A ac最高精度 = ±1 % + 0.5 A分解能 = 500 mA最大導体サイズ = 32mm安全カテゴリ = CAT III 300 V出力タイプ = 電流コネクタ タイプ = 4 mm プラグバッテリタイプ = 9 V電池寿命 = 50 時間ケーブル長 拡張 = 1.5m動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃安全カテゴリ電圧 = 300V9 V PP3アルカリ電池 x 1、取扱説明書. CP1シリーズAC / DC 1000 A ac/dc電流プローブ. 1000 A ac/dc測定範囲 シンプルなプッシュボタン(自動ゼロ調整) オートパワーオフによりバッテリ消費を低減 優れた外部磁界除去 全範囲にわたる優れた精度 EN61010安全基準: CAT III 300 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 30A最大交流電流 = 30A ac最高精度 = ±1 % + 2 mA分解能 = 1 mA最大導体サイズ = 25mm安全カテゴリ = CAT III 300 V出力タイプ = 電流コネクタ タイプ = 4 mm プラグバッテリタイプ = 9 V電池寿命 = 30 時間ケーブル長 拡張 = 1.5m動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃モデル番号(P) = CP- 309 V PP3アルカリ電池 x 1、取扱説明書. CP3シリーズAC / DC 30 A ac/dc電流プローブ. 高精度電流クランプは、電気 / 電子システム、プロセス / 軽工業システム、車載用システム、バッテリ性能テスト / バッテリ充電システムなどの非侵入型電流測定に最適です。 測定範囲: 30 A ac/dc シンプルなプッシュボタン(自動ゼロ調整) オートパワーオフによりバッテリ消費を低減 広い帯域幅及び優れた外部磁場排除 全範囲にわたる優れた精度 EN61010安全基準: CAT III 300 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

スイングプラグ&コンパクトサイズで持ち運びに便利なPD3.0対応ACアダプターです。iPhone14Proを1時間で約80%充電可能!。PowerDelivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電します。火災を防ぐトラッキング防止プラグです。
材質PC 質量(g)約43.5 出力[USB-C PD30W] DC 5V3A/ 9V3A / 12V2.5A / 15V2.0A / 20V1.5A 最大出力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×37×35 入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.58MB) USBポートUSB-Type-C×1
1台
2,298 税込2,528
7日以内出荷

スイングプラグ&コンパクトサイズで持ち運びに便利なPD3.0対応ACアダプターです。PD対応のType-Cポートが2つ付いており2台同時高速充電が可能です。PowerDelivery3.0に対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを高速充電できます。火災を防ぐトラッキング防止プラグ、PSE認定品で安心安全にご使用いただけます。
材質PC+ABS 質量(g)約109 出力【USB-C1 PD45W(Max)】 DC 5V3A/ 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A【USB-C2 PD45W(Max)】 DC 5V3A/ 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A【USB-C1+USB-C2】USB-C1:5V3A/9V2.5A/12V1.87A、USB-C2:5V3A/9V2.5A/12V1.87A、PPS:3.3V-16V2.8A/3.3V-21V2.1A 最大出力(W)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×53×53 入力AC100-240V 50/60Hz 1.2A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.63MB) USBポートUSB-Type-C×2
1台
3,898 税込4,288
7日以内出荷

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.2 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ユニファイブACアダプター UNシリーズ
エコ商品
5.9V/2.0A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法A(mm)5.5 寸法B(mm)2.1 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5 極性センタープラス 電力(V/A)5.9V/2.0A プラグ形状PL03B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

CE非対応
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ArmadilloCPUボード
エコ商品
本製品は開発セットになっており付属品(ACアダプタ、変換アダプタ等)が付いております。
RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書カタログ(1.18MB)
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”充電”のリーディングブランドAnkerが開発したポータブル電源 Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) は高機能・高品質・お求めやすさを追求したPowerHouseシリーズの中でも使いやすさと耐久性にこだわった最新の製品です (2022年2月17日時点) 。 約6倍長寿命なバッテリー 1週間に3回の頻度で8年間利用した場合でも、経年劣化による最大容量の低下は10%未満のため長期間安心して使用できます (気温25度の使用環境および1回の利用にあたり放電深度100%で1サイクル充放電する場合の理論値。ご使用の機器の使用状況や保管環境により変動します) 。 ソーラーチャージャーに対応 付属のACアダプタからの充電以外に、ソーラーチャージャー (別売り) を用いて屋外で充電できます。 ”充電”のリーディングブランドAnkerが開発したポータブル電源 Ankerは世界100カ国以上で累計3,600万個の高品質なバッテリーを販売した実績のあるグローバルブランドです。 Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) は大容量、高出力、持ち運びやすさを兼ね備えたバランスモデル。長くお使いいただけるよう長寿命、耐久性そして安全性にもこだわりました。 約6倍長寿命なバッテリー 安全性の高さと電池寿命の長さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の中でも特に高品質なセルを採用し、一般的なポータブル電源の約6倍の長寿命バッテリーを実現 (充放電サイクル3,000回後も初期容量の80%以上を維持) 。 1週間に3回使用しても8年以上使えるので、長期間安心して使用できます (使用可能期間は気温25度、放電深度100%での理論値です。ご使用の機器の使用状況や保管環境により変動します) 。 また、物性上バッテリーは熱により劣化する特性がありますが、放熱性の高いバッテリーパックと2つの放熱ファンがバッテリーの発熱を抑え、劣化による寿命の低下を最小限に抑えます。 安心のサポート体制 購入後も安心して長期間ご使用いただけます。また安心のサポートに加えて、本製品はPSEはもちろんUN38.3、UL、FCC、RoHSなど国際的な安全規格および基準に準拠していることに加え、物性上、熱安定性に優れ安全性が高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。 さらに先端ICを備えたBMSを搭載しており、入出力の過電圧保護や過充電/過放電保護、過熱保護 (NTC方式) 、低温保護など多数の安全機能を有しており、安心してお使いいただけます。 4つの純正弦波ACポート AC出力ポートは純正弦波を採用し、ご家庭のコンセントと同じように電気毛布やミニ冷蔵庫、扇風機、テレビ、照明など、幅広い家電を長時間にわたってご使用いただけます。 0%から80%までわずか2時間30分 付属のACアダプタとUSB急速充電器 (別売り) からの同時充電に対応。わずか2時間30分で80%まで充電できるため、急なお出かけ時も安心です。 (USB Power Delivery対応の60W出力以上のUSB急速充電器をご利用ください。) 省電力モード搭載 従来のモデルではいずれかのポートの出力スイッチがオンの場合、機器が接続されていない状態でも待機時消費電力によりバッテリーが消費されます。 本製品は省電力モードを搭載しており、待機時消費電力が続く場合は自動的に出力がオフになり、不要なバッテリー消費を未然に防ぎます。 (カメラなど低電力機器を充電する場合は省電力モードはオフにしてご利用ください。) 残り時間の分かるディスプレイ 前面に大きな液晶画面を搭載し、充電 / 給電可能な残り時間や、本体が満充電になるまでの推定時間など、様々な情報を確認できます。 電力を供給可能な時間が分かるので、計画的な利用が可能となり、夜間の使用でも朝まで安心してお使いいただけます。 災害時の備えにも最適 柔らかな暖色で辺りを照らすランタンやSOS用フラッシュとして使用可能なLEDライト搭載。アウトドアや非常時にACポートを使わずにライトを利用できます。 LEDライトは本体前面に配置されているため、ライトの明かりで各ポートやスイッチの位置がわかりやすく安心です。 また本製品のボタンは静音タイプを採用。静かな環境でライトを点ける場合も、ボタンの電子音が響かないので、周囲を気にせずご利用いただけます。 さらに、バッテリーの自然消費を少なく抑える仕組みを搭載しており、3ヶ月放置してもわずか7%しかバッテリー容量が減らないため、非常時用に長期保管にも適しています。 ソーラーチャージャーに対応 付属のACアダプタからの充電以外に、ソーラーチャージャー (別売り) を用いて屋外で充電できます。 さらに、USB充電器 (別売り) を用いてUSB-Cポートからの充電にも対応。付属のACアダプタとUSB-Cポートから同時に充電すればわずか2時間30分で80%まで充電できます。 (※Anker PowerSolar 3-Port 100W (別売り) からのソーラー充電に対応)
出力【AC】瞬間最大1000、【USB】合計最大36、【DC】最大120 入力DC:11-28V:10A (最大120W) | USB-C:5V:3A / 9V:3A / 15V:3A / 20V:3A (最大60W) ブラック 質量(kg)約7.6 付属品Anker 535 Portable Power Station (PowerHouse 512Wh) 、ACアダプタ、ケーブル内蔵カーチャージャー、取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+42ヶ月(Anker会員登録後) 幅(mm)292 高さ(mm)251 使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40) 奥行(mm)188 バッテリーリン酸鉄 バッテリー容量(mAh)160000 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)512 入力ポートDC:11-28V=10A (最大120W) | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A (最大60W) 出力ポートAC:110V~50Hz / 60Hz, 4.54A,500W (瞬間最大750W) | USB-A:5V=7.2A (各ポート最大12W / 合計最大36W) | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3A (最大60W) | シガーソケット:12V=10A (最大120W)
1個
59,000 税込64,900
当日出荷

SKF(日本エスケイエフ)回転速度計 TKRT
エコ商品
レーザー式または接触式で回転速度と線速度を測定するタコメーターです。SKF TKRT 10は、レーザー式または接触式で回転速度と線速度を素早く正確に測定するタコメーターです。レーザーと各種接触式アダプターを装備しているため、多用途に使用でき、さまざまな用途に適しています。
用途回転機器の回転速度計測に。直線速度の計測に。 付属品接触アダプター3種、9V電池、反射テープ トラスコ品番564-1755 幅(mm)60 高さ(mm)160 奥行(mm)42 電源角形9Vアルカリ乾電池6F22、もしくは6V DC電源(別途準備要) 測定精度表示値の±0.05% ±1ディジット/表示値の±1% ±1ディジット(接触測定時) 検出距離(mm)50-500 分解能10000r/min(rpm)未満は0.1r/min(rpm)、それ以上は1r/min(rpm) 測定範囲(min-1[r.p.m])3~99999/2 ~ 20000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

ATENUSB切替器
エコ商品
4台のコンピューターで4台のUSBデバイスを共有可能。USB3.1Gen1準拠-最大データ転送速度5Gbps。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。ポートの選択状況はLEDランプで表示。メタルシャーシを採用し壁面へのマウントが可能。市販のUSBM2スクリューロックケーブルに対応。ポート選択-ワイヤードリモコン(プッシュボタン)、または5極ターミナルブロックを介したRS-422/RS-485リンク。ホットプラグ対応。ターミナルブロックによるDC9~24Vの電源入力に対応。バッテリ充電(USBBC)仕様1.2および過電流保護に対応
用途US3344Iは、キーボード・マウス・PC周辺機器などのUSB3.1Gen1デバイス4台をコンピューター4台で切替ながら共有することができる4ポートUSB3.1Gen1デバイス共有器です。どのコンピューターでUSBデバイスを使用するかは、リモコン、もしくはシリアルコマンドを使用して選択することができます。 仕様【ポート選択】ワイヤードリモコン/シリアルコマンド セット内容USB3.1Gen1USBType-B→Type-Aケーブル(1.2m)×2、USB3.1Gen1USBType-B→Type-Aケーブル(1.8m)×2、ワイヤードリモコン×1、マウントキット×1、ターミナルブロックアダプターセット(RS-422/RS-485×1、DC×1)、クイックスタートガイド×1 ケーブル長(m)USBケーブルUSB3.1Gen1Type-B→Type-Aケーブル:1.2(×2)、USB3.1Gen1Type-B→Type-Aケーブル:1.8(×2)・ワイヤードリモコン1.8 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタコンピューターUSBType-Bメス×4(Blue)・デバイスUSBType-Aメス×4(Blue)・シリアル5極ターミナルプラグ×1(Green)・電源2極9~24Vターミナルプラグ×1(Green)・電源(オプション)12VDC電源ジャックメス×1(Black) 電源供給方式ターミナルブロック/DC電源ジャックアダプター RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数4、(デバイス)4 互換品番USBコンバーターUC485・USBエクステンダーUE3315A、UE3315
1個
20,980 税込23,078
3日以内出荷

カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。 解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください) モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします) モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください) ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット 付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個 形状BOX型 電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用) コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2 解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD) 検知距離(m)約7(周囲温度20℃) 防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水) 撮影距離(m)1.5~∞ 記録ファイル形式録画:ASF 周波数(MHz)2400~2483.5 動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40 照度(Lux)0以上(赤外線撮影時) 画素数約200万画素(1920H×1080V) 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム 接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応 映像圧縮方式H.264 グリーン購入法適合 照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります) フレームレートFHD:12fps、HD:25fps 変調方式GFSK/FHSS 動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下 画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50° 通信距離(m)最大300 データレート(Mbps)6 内蔵マイクあり イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー 録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル 人感センサーPIR、検知角:約90°
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なし スイッチ一括集中スイッチ 適合規格PSE コンセント形状2P 口数10個口 定格容量14A・100V(合計1400Wまで) 定格出力合計20W、<USB-A>DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、<Type-C>DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A※Type-CとUSB-Aの同時使用時は、合計3.1Aの出力 ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり アース端子なし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 雷サージ電流耐量(kA)2.5 差込口ノーマルタイプ マグネットあり プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります) 差込口形状2P バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TogoPowerポータブル電源
エコ商品
高出力のため、家庭用電気機器へ全面的にサポートできます。省電力モード追加、ECOボタンがオンになると、ポータブル電源が省電力モードに入り、1時間連続でシステムが低電力動作を検出すると、本体が自動的に電源を切ります。アダプター無しで、僅か1.5時間で80%まで充電し、待つ時間短縮できます。並列接続用BOX、M-BOX2(別売)を使用することで、同容量のポータブル電源を2台接続し容量を倍増させることができます。
付属品本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード 寸法(mm)350×265×240 出力(Type-C)2×5V/9V/12V/15V/20V3A、最大出力120W 電力(W)(ワイヤレスチャ-ジャ-)10 保証期間12ヶ月 ACアダプタ(定格入力)100V3口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル RoHS指令(10物質対応)対応 出力ポート11(ACアダプタ(定格出力)ポ-ト×3、USB-Cポ-ト×2、USB-Aポ-ト×2、シガ-ソケット×1、定格出力電圧(DC V)ポ-ト×2、ワイヤレスチャ-ジャ-×1) / (QC3.0 USB)2×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力36W
1台
252,727 税込278,000
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ 雷ガード付き USB-A+Type-C(PD20W)
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。
寸法(mm)約W288×D47×H35(ケーブル除く) 質量(g)USB-A:約454、Type-C:約350 コード長さ(m)USB-A:2、Type-C:1 定格容量14A・100V(合計1400Wまで) 定格出力合計20W、【USB-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、【Type-C】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)※A1/A2 同時使用の場合、5V/3A 15W最大※C1+A1/C1+A2/A1+A2/C1+A1+A2 それぞれ同時使用の場合、5V/3A 15W最大 プラグ2P・スイング式 キャップ絶縁キャップ:あり ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 サイズ(mm)W350×D45×H27 差込口2P・10個口、USB-A×2ポート、Type-C×1ポート マグネットあり コード種類二重被ふくコード RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 制限電圧(V)775 間隔(mm)差込口:45、1箇所のみ58間隔 取扱説明書日本語取扱説明書あり バリスタ電圧(V)470 サージ電流(A)2500 雷ガードあり USBPD対応:二重被ふくコード
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「三脚式LED投光器」と「ポータブル電源」で総重量たったの約4.5kgと軽量ながら約6時間照射可能なLED投光器セットです。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かすことで上下左右の空間360度を2000ルーメンの強力な光で照らすことが可能です。ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量なリチウム電池は、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど暗所での作業用電源に最適です。付属のACアダプタはPSEマークの「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心です。
用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場、アウトドア、レジャー、停電時、災害避難、非常時の照明として。発動機の代わりに一酸化炭素中毒を防止したい現場作業。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。別売「ソーラーパネル6106」充電対応品。 材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion) 質量(kg)【バッテリー】1.89 出力【AC】定格出力:150W / 瞬間最大200W【DC】DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A) 本体2W LED 本体質量(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×91×187 充電時間(時間)5~5.5 明るさ(Lm)【LED】2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧×電流(VA)DC15V/3A、 バッテリー容量(Wh)155 (42000mAh/3.7V) USBUSB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷

サンワサプライ電源タップ 回転タイプ
エコ商品
差込口が180度回転し、充電器やACアダプタなどを干渉せずに挿すことが出来ます。※コンセントを差したまま回転はできません。4個口のACコンセント、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを1ポート搭載した多機能タップです。ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。USB Type-Cポートは、1ポートで最大20WのPD(Power Delivery)充電に対応します。※USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。強力なネオジムマグネット付きでスチール面に固定して設置ができます。
仕様絶縁キャップ:あり、差込口間隔:29mm、差込口数:4個口回転式、コード導体サイズ:1.8mm平方メートルx2心、コード仕上り外形寸法:4.2mmx7.6mmVFF 1.8スケア(SQ)×2心、制限電圧:650V、サージ耐量:1800A07V391K、バリスタ電圧:391V、バリスタ電圧/351~429V、最大サージ電圧/3000V、サージ耐量/1800A、主な対応国:日本、コードの種類(被ふく):二重被ふくコード 適合規格PSE:あり 定格容量14A・100V1400Wまで 電源コード(m)2 定格出力USBポート:DC5V・3.1A<Type-C単独使用時>DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A (最大20W)<USB-A単独使用時>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A (最大18W)<Type-C+USB-A同時使用時>合計最大DC5V/3.1Aまで プラグスイング式 シャッターなし 保護機能過電流保護機能自動識別IC機能 アース端子なし 差込口ノーマルタイプ マグネットありネオジム USBポート数2ポートUSB-A×1ポート Type-C×1ポート プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力USBポート:AC100V 50/60Hz 差込口形状2P 雷ガードあり
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電流/電圧用ロガー(キューロガー)本体のみ 共立電気計器 動画あり
3ch入力でリーク電流、負荷電流、電圧を記録 電源品質の記録可能(5020のみ) 60,000件の大容量データを記録 1ch使用時で60,000件、全3ch使用時では、 各ch20,000件のデータが記録可能 ローパスフィルター搭載で高調波成分の有無の確認が可能 (カットオフ周波数=約160Hz) 検出値を超えるとLEDが点滅 リコール機能 最近の記録10件(日時記録値)を本体で確認可能 ノーマル記録モードでは記録件数、 その他の記録モードでは各チャンネルごとに検出件数を確認可能 ワンタイム/エンドレス方式切換え ワンタイムONメモリがいっぱいになると記録を停止 ワンタイムOFF(エンドレス) 古いデータから上書きして最新のデータを残します
付属品7148(USBケーブル)、9118(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本、PCソフトウェア「KEWLOGSoft2」、取扱説明書、クイックマニュアル、インストールマニュアル 適合規格IEC 61010-1:2001 CAT.III 300V 汚染度2、IEC 61326(EMC規格) 測定方式真の実効値演算 動作方式逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング) 表示入力オーバー:測定範囲を超えた場合”OL”表示 入力点数3ch 使用電池DC6V:単3アルカリ乾電池LR6×4本/外部電源:専用ACアダプタ(DC9V) 連続使用可能時間約10日(単3形アルカリ乾電池LR6) 使用温湿度範囲-10℃~50℃、相対湿度85%以下(結露しないこと) サンプリング周期ノーマル/トリガー記録モード:約1.65ミリ秒/CH、キャプチャ記録モード:約0.55ミリ秒(波形:約1.1ミリ秒間隔)、電源品質記録モード:約0.55ミリ秒 オートパワーオフスイッチ操作後約3分で電源OFF(記録停止時) 警告電池電圧:4段階電池マーク表示 測定間隔約100ミリ秒(実効値) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)111×60×42 使用環境条件屋内仕様、高度2000m以下 電圧レンジ(V)8309(600Vタイプ):600 RoHS指令(10物質対応)対応 記録モードノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質 電流レンジ8146(30Aタイプ):100/1000mA/10/30A、8147(70Aタイプ):100/1000mA/10/70A、8148(100Aタイプ):100/1000mA/10/100A、8121(100Aタイプ):10/100A、8122(500Aタイプ):50/500A、8123(1000Aタイプ):100/1000A、8128(5Aタイプ):5A/(50A)、8127(100Aタイプ):10A/100A、8126(200Aタイプ):20A/200A、8125(500Aタイプ):50A/500A、8124(1000Aタイプ):100A/1000A、8130(1000Aタイプ):100/1000A 最大動作電圧(V)AC9.9ms、AC14ピーク
1台ほか
46,980 税込51,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハート電機サービスポータブル電源
エコ商品
どこにでも持ち運べるポータブル電源。アウトドア・防災・緊急・停電時に大活躍!。トータル4口の出力ポートでスマートフォンの充電や様々な機器をサポートします。急速充電PD60W対応でUSB PowerDelivery(USB PD)規格に対応しているので、高速充電が可能です。
寸法(mm)約213×128×60 ブラック 質量(g)1350 出力AC : 100V-60Hz・定格100W(修正正弦波)、USB-A : 5V-4.8A(各ポート最大2.4A)、Type-C : 5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-3A(MAX60W) 使用温度(℃)0~40 入力DC : 15V-2.8A、Type-C : 5V-3A・9V-3A・12V-3A・15V-3A・20V-3A(MAX60W) 充電時間(時間)PD60W充電:約3.5、付属ACアダプタ:約5.5、付属ACアダプタ+PD60W充電:約2 充電可能回数300回 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)148
1台
25,980 税込28,578
欠品中

USB-C充電ケーブル:USB C対応ポータブルデバイスを3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WでUSB-CノートPCとタブレットに充電するUSB Power Deliveryに対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。小型周辺機器の急速充電に理想。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。お知らせ:2m USB Type-Cケーブル(製品ID:USB2CC2MNC)も取扱いがございます。
用途ノートパソコンやデスクトップパソコンのUSB-CポートからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能。USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーを使用してUSB-Cデバイスを充電 仕様●コネクタA:USB 2.0 Type-C●コネクタB:USB 2.0 Type-C●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●MTBF[平均故障間隔]:10000回を超える挿抜サイクル試験をクリア●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:24/30 AWG●材質:ポリアミド樹脂●ケーブル外径:3.5mm●動作温度:-10℃~60℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●電力供給方法:USBバスパワー●Power Delivery:60W●入力電圧:5V DC、9V DC、12V DC、15V DC、20V DC●入力電流:3A●色:ブラック●製品幅:12mm●製品長さ:1m●製品高さ:6mm●製品質量:24g●注意:USB Type-C DisplayPort Alternate Mode(DP Altモード)には対応していません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷

USB-C充電ケーブル:USB C対応ノートパソコンやモバイル機器を3A出力で高速充電できる高品質Type-C Type-Cケーブル。USB-C充電器やモバイルバッテリーに接続でき、最大60WのUSB Power Delivery 2.0に対応。高品質構造:ニッケルめっきのコネクターは1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径8mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載USB Cケーブル。耐久性のあるTPE製被覆材は、無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化。用途:USB-C PD対応デバイスとの幅広い互換性。USB Type-C対応ホストPCまたは外部ストレージに接続した場合、データ転送および同期など通常の使用でUSB 2.0に対応。仕様:ケーブル長:3m/Power Delivery:60W/3A Power Delivery 2.0/最大データ転送速度:USB 480Mbps/色:ブラック/外径:3.5mm/被覆材:TPE アルミ編組シールド付き/注意:USB-Cビデオ(DP Altモード)は非対応。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途USB-C対応ノートパソコンやデスクトップPCからUSB-Cデバイスの充電と同期が可能。USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーからUSB-Cデバイスを充電 仕様●アダプタのタイプ:パッシブ●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ワイヤゲージ:24/30 AWG●電力供給方法:USB電源●POWER DELIVERY:60 W 材質ポリアミド樹脂 幅(mm)12 ブラック 高さ(mm)6 質量(g)85 ケーブル長(m)3 入力電圧(V)5/DC、9/DC、12/DC、15/DC、20/DC 保存温度(℃)-20 - 70 入力電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタAUSB Type- (USB 2.0) コネクタBUSB Type- (USB 2.0) ケーブル径(Φmm)3.5 動作温度範囲(℃)-10 - 60 適合用途データ転送同期/高速充電 使用湿度範囲(%RH)5~85
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

質量(g)約500 使用温度範囲(℃)-10~+50(ACアダプターは0~+40) 消費電力(W)赤外線点灯時:7(14.5VA) 電源DC9V(ACアダプター使用):AC100V ケーブル長(m)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(2.61MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

モニター&ワイヤレスHDカメラセット用の増設カメラです。 フルHD対応モデルで使用できます。 解像度 1920×1080 のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。 (赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 WHC7M4-CのEC版
用途増設カメラ 付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、ACアダプター×1個 形状BOX型 質量(g)約475 消費電力(W)8(15.4VA)(赤外線点灯時) 電源DC9V(ACアダプター使用) コード長さ(m)約3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)66×62×127.5 検知距離(m)約7(周囲温度20℃) 防塵防水性能IP66 撮影距離(m)1.5~∞ 周波数(MHz)2400~2483.5 動作温度(℃)-10~+50 照度(Lux)0以上(赤外線撮影時) 画素数約200万画素(1920H×1080V) 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム 映像圧縮方式H.264 グリーン購入法適合 照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります) フレームレートFHD:12fps、HD:25fps 変調方式GFSK/FHSS 動作湿度(%RH)90以下 画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50° 通信距離(m)最大300 データレート(Mbps)6 内蔵マイクあり イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー 人感センサーPIR、検知角:約90°
1台
25,980 税込28,578
当日出荷