8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ3P→引掛
3Pプラグを3P引掛式に変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P・引掛 コンセント形状3P・平刃型 寸法(mm)W34.4×D34.8×H34.8 タイプストレート 定格容量15A・125V(1500Wまで) アース端子× RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)30 差込口形状接地3P 30A 250V引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

3Pプラグを引掛式へ変換することができます。 3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P・引掛 コンセント形状3P抜け止め 寸法(mm)W34×D34×H34.5 タイプストレート 定格容量15A・125V(1500Wまで) アース端子× RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

定格接地2P 15A 125V トラスコ品番735-9713 端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

3P引掛式プラグを3Pプラグへ変換することができます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状3P コンセント形状3P引掛 寸法(mm)W37×D37×H27 定格容量15A・125V(1500Wまで) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

平刃形の接地形コンセントまたは、接地形タップから引掛形プラグの付いた機器の電源がとれます。
定格接地2P 15A 125V トラスコ品番381-6940 端子(入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
欠品中

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束工具
エコ商品、RoHS
ハーネス結束の作業負荷を大幅に軽減し、幅広い種類のインシュロックタイを結束。EVO9ISPは、従来品(EVO9SP)の機能を向上させた、太幅用インシュロックタイ専用の最新結束工具です。人間工学に基づいた握りやすいデザインと握り幅の狭いトリガー機構を採用し、長時間に及ぶハーネス結束作業の負担を軽減します。簡単な締め付け力設定機能と安定した操作性で、迅速、確実な結束が行えます。インシュロックタイ幅3.5~12.5mmまで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)